印刷用紙/インク/印刷機 :「光造形」の検索結果
印刷用紙/インク/印刷機カテゴリでは、コピー機やプリンターで使用する様々な印刷用紙、インク・トナー、プリンターなどを取り扱います。印刷用紙には、書類や名刺、請求書、納品書、OHP資料作成用の紙やラベルペーパー、耐水性や耐光性に優れたラベルシート、ステッカー用紙、マグネットシートなど多様な種類があります。また感熱紙やロールペーパー、帳票用紙、個人情報を隠すシールなども含まれます。
インク・トナーは、複写機やプリンターで使用される帯電性の粉末インクで、鮮やかな印刷を可能にします。専用カートリッジに収められ、再充填やクリーニングが可能な最新技術も利用されています。
プリンターの種類にはインクジェット、レーザープリンター、家庭用に便利な小型LEDプリンター、さらに立体造形が可能な3Dプリンターなどがあります。それぞれ用途に応じて文書印刷から設計、趣味まで幅広く利用されています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低価格でお求めやすく操作も簡単な高解像度8K LCD方式の3Dプリンターです。165×72×170mmの印刷領域を持ちフィギュア/模型等の出力に最適です。
仕様光造形方式(LCD技術)、データ入力:USB
消費電力(W)48
電源DC24V/2A
本体質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モデリング:165×72×170
光源Linear ProjectionLED Module
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×430
ディスプレイ3.5インチタッチパネル
解像度XY:22(μ)
印刷速度80mm/hr
RoHS指令(10物質対応)対応
積層(mm)ピッチ:0.01-0.3
対応ソフトウェア印刷ソフトウェア:Chitubox、Lychee、VoxelDance Tango など
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
堅牢で機密性の高い金属カバーを採用し、幅33cm 奥行18.5cm 高さ方向40cmの造形ボリュームにより、大型のモデルを一度にプリントするのに最適な企業向け3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)250
本体質量(kg)35
接続USB、 イーサネット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400 ×680
最大解像度XY:43(μm)
ディスプレイ5インチ
印刷速度400(層/hr)
光源(nm)405 ParaLED Matrix3.0
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×400
積層(mm)ピッチ:0.01-0.3
対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
¥639,800
税込¥703,780
4日以内出荷
12Kの超高解像度をリーズナブルな価格で実現した3Dプリンターです。
消費電力(W)120
電源DC24V/5A
本体質量(kg)14.3
接続USB・イーサネット・Wi-Fi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×337×516
最大解像度XY:19×24(μm)
ディスプレイ5インチ
印刷速度200(層/hr)
光源(nm)405 リニアプロジェクションLED
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:218×123×235
積層(mm)ピッチ:0.01-0.3
対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
15インチのビルドプレートを装備し、ミニチュアを一度に大量にプリント可能。中型から大型のモデルを一度にプリントしたりするのに最適な3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)240
本体質量(kg)26
接続USB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×380 ×566
ディスプレイ3.5インチ(タッチパネル)
印刷速度600(層/hr)
光源(nm)405 Para LED(R) マトリックス3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×300
積層(mm)ピッチ:0.01-0.3
対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
便利な先進機能を搭載し14K超高解像度により微細な造形物を出力するのに最適な3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)240
本体質量(kg)18
接続USB、 Wi-Fi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×345×517
最大解像度XY:16.8 x 24.8(μm)
ディスプレイ5インチ
印刷速度450(層/hr)
光源(nm)405 リニアプロジェクションLED
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:223×126×235
積層(mm)ピッチ:0.01-0.3
対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
Sonic Mini, Mightyシリーズの後処置に最適な 洗浄機 + 二次硬化機 セットです。
容量(L)洗浄バケツ:8
本体質量(kg)洗浄機3.5 二次硬化機3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)洗浄機:27.7×20.7×46.7、二次硬化機:30.9×35.4×36.8
直径×高さ(cm)最大硬化範囲:Φ25×23.5
タイマー洗浄機0分から30分までの設定可能 二次硬化機0分から2時間までの設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。