2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装置寿命7年または60万ページ。7年間無償保証/メンテナンス品7年間無償提供。メンテナンススペース従来比約19%削減(OKI調べ)。消耗品やメンテナンス品の交換、紙詰まり除去など全てのメンテナンスを正面および上部から実施可能。高速印刷40枚/分。ファーストプリント時間 約4.5秒。ウォームアップ時間 約12秒。標準:有線LAN(1000BASE-T)、オプション:無線LAN、推奨品:拡張有線LAN(有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。無線LANと拡張有線LANを同時に使用することはできません)。最大給紙枚数2130枚(4段トレイ+マルチパーパストレイ)。見やすいバックライト付き液晶パネル。A5ヨコ送り対応。機器の設定を簡便化するセッティングツールをご用意(複数台のセッティング時間を大幅に短縮「NFC Setting Tool」/複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化「Driver Installer Generator」/プリンターの運用管理を支援する「Monitoring Tool」)。Adobe純正のPostScriptを搭載。マルチOS対応。ドライバーレス対応。
仕様●トナー定着方式:乾式電子写真方式●解像度:1200×1200dpi、600×600dpi●最大印字サイズ:A4●印字速度(モノクロ):40PPM●制御コード:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6 エミュレーション、PCL5c エミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●メモリ(標準):512MB●メモリ(最大):2GB●メモリスロット(空/全):なし●両面印刷:あり●排紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚 64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大100枚 64g/m2(連量55kg)●給紙方式:<マルチパーパストレイ>容量110枚 64g/m2(連量55kg)・総厚10mm以下、<トレイ1>容量280枚 64g/m2(連量55kg)・総厚25mm以下●シリアル:なし●パラレル:なし●USB:USB2.0タイプB●LAN:<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、(有線LAN2)100BASE-TX/10BASE-T(社外推奨品 型番:TP-LINK UE306)●その他インターフェース:<無線LAN>オプション: IEEE 802.11a/b/g/n/ac(※周波数帯 2.4GHz/5GHz)●ウォームアップ時間:スリープ復帰時:約12秒、低温待機モード復帰時:約8秒、パワーオン時:約18秒●ドライバー:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、iOS、Solaris、Android ※最新情報はメーカーHPをご確認ください。https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B433DN/●本体サイズ(H×W×D):245×393×387mm●本体重量:約14kg(消耗品を含む)●電源:100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz●最大消費電力(備考):<動作時>最大1140W/平均570W、<待機時>47W以下、<スリープモード時>0.6W以下、<オフ時>0.2W以下●備考:国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)●グリーン購入法:適合●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:IEC62368-1●VCCI:対応●RoHS指令:対応RoHS10●電波法備考:無線通信機能なしのため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:1140W●印刷時消費電力:最大1140W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均570W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●待機時消費電力:47W以下●スリープ時消費電力:0.6W以下●その他節電関連:装置単体の初期設定時。機器設定により異なることがあります。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目に該当しない為 用紙サイズ16K、8.5インチSQ、A4、A5、A6、B5、B6、B7、エグゼクティブ、カスタム、ステートメント、フォリオ、リーガル、レター、往復ハガキ、洋形0号、洋形4号、郵便ハガキ、長形3号、長形4号 印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式 色数モノクロ 商品タイププリンター
1台
73,980 税込81,378
翌日出荷

装置寿命7年または60万ページ。7年間無償保証/メンテナンス品7年間無償提供。メンテナンススペース従来比約8%削減(OKI調べ)。消耗品やメンテナンス品の交換、紙詰まり除去など全てのメンテナンスを正面および上部から実施可能。高速印刷45枚/分。ファーストプリント時間 約4.1秒。ウォームアップ時間 約12秒。標準:有線LAN(1000BASE-T)、オプション:無線LAN、推奨品:拡張有線LAN(有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。無線LANと拡張有線LANを同時に使用することはできません)。最大給紙枚数2430枚(4段トレイ+マルチパーパストレイ)。見やすいバックライト付き液晶パネル。A5ヨコ送り対応。機器の設定を簡便化するセッティングツールをご用意(複数台のセッティング時間を大幅に短縮「NFC Setting Tool」/複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化「Driver Installer Generator」/プリンターの運用管理を支援する「Monitoring Tool」)。Adobe純正のPostScriptを搭載。マルチOS対応。ドライバーレス対応。
仕様●印刷方式:ACコードセットを同梱●トナー定着方式:デジタルLED乾式電子写真方式●解像度:乾式電子写真方式●印字色:1200×1200dpi、600×600dpi●最大印字サイズ:モノクロ●印字速度(モノクロ):A4●制御コード:45PPM●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6 エミュレーション、PCL5c エミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●メモリ(標準):Adobe PostScript 3:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●メモリ(最大):512MB●メモリスロット(空/全):2GB●両面印刷:なし●排紙方式:あり●給紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚 64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大100枚 64g/m2(連量55kg)●シリアル:<マルチパーパストレイ>容量110枚 64g/m2(連量55kg)・総厚10mm以下、<トレイ1>容量280枚 64g/m2(連量55kg)・総厚25mm以下●パラレル:なし●USB:なし●LAN:USB2.0タイプB●その他インターフェース:<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、(有線LAN2)100BASE-TX/10BASE-T(社外推奨品 型番:TP-LINK UE306)●ウォームアップ時間:<無線LAN>オプション: IEEE 802.11a/b/g/n/ac(※周波数帯 2.4GHz/5GHz)●ドライバー:スリープ復帰時:約12秒、低温待機モード復帰時:約8秒、パワーオン時:約18秒●本体サイズ(H×W×D):Windows、macOS、Chrome OS、Linux、iOS、Solaris、Android ※最新情報はメーカーHPをご確認ください。https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B513DN/●本体重量:286×412×387mm●電源:約15.5kg(消耗品を含む)●最大消費電力(備考):100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz●備考:<動作時>最大1,140W/平均570W、<待機時>47W以下、<スリープモード時>0.6W以下、<オフ時>0.2W以下●グリーン購入法:国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)●エコマーク:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:登録●その他環境及び安全規格:なし●VCCI:IEC62368-1●RoHS指令:対応●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:無線通信機能なしのため●最大消費電力:公衆回線に接続しない為●印刷時消費電力:1140W●待機時消費電力:最大1,140W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均570W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●スリープ時消費電力:47W以下●その他節電関連:0.6W以下●電気用品安全法(付属品等):装置単体の初期設定時。機器設定により異なることがあります。●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります