大切な思い出をかんたん操作でデータ保存。
本体は手のひらに載るほどコンパクト。重さも250gと軽量です。
2.4インチのカラーTFT液晶を搭載、画面でスキャンした写真を確認しながら作業できます。
約1400万画素のCMOSセンサーを搭載。解像度は14M(3200dpi, 4608×3072dot)と22M(4000dpi, 5760×3840dot)から選択できます。
ネガフィルム/スライドフィルムの向きを間違えてセットしても、◀/MIRRORもしくは▶/FLIPボタンを押すことで、画像の左右・上下を反転して保存することができます。
128MBの内蔵メモリーのほか、市販のSDHCカード(~32GB)に画像を保存できます。
同梱のフィルムホルダーを使用することで一般的な35mm(135)ネガフィルムのほか、110、126KPK、Super 8サイズのフィルムに対応します。
用途フィルムカメラで撮影した写真のネガやスライドをワンタッチで手軽にスキャンしてデジタルデータに変換することができます。
付属品USBケーブル、ACアダプター、135フィルムスリーブ ホルダー、135フィルムスライドマウントホルダー、110フィルムホルダー、Super8フィルムホルダー、テレビケーブル、ブラシ、取扱説明書
適合<フイルムサイズ>【スリーブ・スライド】135フィルム(36×24mm)、【スリーブ】110フィルム(17×13mm)、126KPKフィルム(27×27mm)、スーパー8フィルム(4.015×5.79mm)、<フイルムタイプ>ネガ、ポジ、黒白
質量(g)250
電源ACアダプター、USBポート
対応OSWindowsXP/Vista/7/8/8.1/10/11、Mac OSX 10.7.3~macOS 12
インターフェースUSB2.0/コンポジット出力
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)86.5×102.5×87
ディスプレイカラーTFT液晶 2.4インチ
解像度約1400万画素
フォーマット形式JPEG(画像)
外部メモリーSD/SDHCカード(~32GB)
ホワイトバランス自動
イメージセンサー1/2.33インチ CMOS
メモリ容量(MB)128
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
CABIN Compact Film Scan CFS-N14は、手のひらサイズのコンパクトなフィルムスキャナーです。フィルムカメラで撮影した写真のネガやスライドをワンタッチで手軽にスキャンしてデジタルデータに変換することができます。
タイプ対応フイルム:ネガ、ポジ、黒白
出力TV:NTSC/PAL
電源ACアダプター/USBポート
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Mac OSX 10.7.3~macOS 12
センサーCMOSセンサー
対応(言語)日本語/英語/簡体中国語/繁体中国語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語
インターフェースUSB2.0/コンポジット出力
コントロール露出:自動/マニュアル(-2.0EV~+2.0EV)
ディスプレイカラーTFT液晶 2.4インチ
解像度スキャン:14M(3200dpi 4608×3072ドット)、22M(4000dpi 5760×3840ドット)※ソフトウェア補間
フォーマット形式ファイル:JPEG(画像)
外部メモリーSDHCカード(~32GB)
ホワイトバランス自動
フィルム寸法(mm)【スリーブ・スライド】135フィルム(36×24)、【スリーブ】110フィルム(17×13)、126KPKフィルム(27×27)、スーパー8フィルム(4.015×5.79)
イメージセンサー約1400万画素 1/2.33インチ CMOS
メモリ容量(MB)(内蔵)128
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。