商品豆知識
ポリエステル素材をカットするのに適した専用カッターです。刃先の熱でカットすることでポリエステルの糸ほつれを防ぎます。※クロスメディアをカットする際には材料の下に必ずステンレスマットを敷いてください。
消費電力(W)48
本体寸法(mm)290×30×25
本体質量(g)約171
ヒーターセラミックヒーター(約6分~12分、MAX480℃)
アズワン品番64-1108-48
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
クロスメディアカッターCH専用交換部品です。
寸法(幅W×高さH)(mm)9×130
本体質量(g)9
アズワン品番60-3272-63
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
クロスメディアカッターCH専用交換部品です。
材質銅、鉄メッキ、アルミ溶射(厚さ 2.5mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)28×106
本体質量(g)54
アズワン品番60-3272-62
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
屋外対応の布メディアです。※プリンターメーカー推奨品
用途横断幕・懸垂幕・タペストリー
仕様【カット】ヒートカッター
質量(g)187/m2
基材ポリエステル100%(トロマット)
厚さ(μm)280
適合プリンタ大判プリンター
入数(本)1
屋内専用の防炎対応布メディアです。
用途タペストリー・屋内バナー
仕様【カット】ヒートカッター
質量(g)187/m2
基材ポリエステル100%(防炎トロマット)
厚さ(μm)280
防炎性能試験番号F-23179(材料)
のぼり作成専用の布メディアです。※キヤノン大判プリンター推奨品。※プリンターメーカー推奨品
用途のぼり・フラッグ・バナー
仕様【カット】ヒートカッター
材質ポリエステル100%(高密度ポンジ)
厚さ(μm)130(260)
加工ヒートカッターを使用して、カットした後に離型紙を剥がしてください。
質量(g/m2)60(174)
高画質・高発色・細線表現が可能な布メディアです。
用途ポスター・タペストリー
仕様【カット】ヒートカッター
質量(g)129/m2
基材ポリエステル100%(スウェード)
厚さ(μm)250
ヒートカット作業の下敷きとして適した耐熱性ゴムマットです。優れた耐熱性で、クロスメディアカッターの熱から作業台などを保護します。※カッターナイフはご利用頂けません。
材質フッ素ゴム(厚さ 1mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)400×1000
本体質量(g)約760
耐熱温度(℃)270
アズワン品番60-3272-59
1枚
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
クロスメディアカッターは温度が上がりすぎる場合があります。SSCC-PCを使用することで、刃先温度を下げて使用することができます。SS2000ポンジクロスをご使用の際には270℃前後(コントローラのつまみ60~70%)に設定すると焦げ目が付きにくくなりきれいにカットできます。コンセントに差し込むだけでクロスメディアカッターの使用電圧を35~100Vの範囲で調整できます。(雑音防止回路内蔵)
定格電圧100V AC 50/60Hz
本体質量(g)約75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×39×85
アズワン品番64-1108-50
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
垂れ幕専用メディアとして、ハトメとロープによる設置を想定し、生地素材に厚手トロマットを採用。ほつれ防止・カール防止・防炎加工をしているため、屋内・半屋外で使用される懸垂幕・横断幕に適した商品です。
用途横断幕・懸垂幕
仕様【カット】はさみ・カッター(ヒートカット不要)
基材ポリエステル100%(防炎厚手トロマット)
寸法(幅Wmm×長さLm)914×30
厚さ(μm)380
質量(g/m2)276
防炎性能試験番号FR-05071(材料) / FR-05042(水性インク)
アズワン品番60-3272-52
1本
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
のぼり旗を作成するためのセットです。大判プリンター、ポンジクロス(SS2000 /彩dex500)、のぼり旗作成セットをご準備いただくことでのぼり旗を作成することができます。
セット内容【SSCC-CH】クロスメディアカッター【SSCC-ST】スタンドクリーナー【SSCC-PC】パワーコントローラー【SSCC-SS】ステンレス定規【SSPO-CC】ミラクルチチ(のぼり10枚分セット)
アズワン品番60-3272-58
1セット
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
安全に作業するために、クロスメディアカッターのコテ受け台として使用します。耐熱スポンジを使用して、カッターの刃先に付着するカスを拭き取り、刃先をキレイに保つことができます。
本体寸法(mm)110×102×85
本体質量(g)約356
アズワン品番64-1108-49
1個
¥6,398
税込¥7,038
31日以内出荷
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。