ダヴィンチnano&mini&Jr専用 PETGフィラメントXYZプリンティング当日出荷
透明度の高い質感と、耐衝撃性が人気のPETG素材
XYZprintingによる新開発のPETGフィラメントは、透明度が高くかつ耐衝撃性に優れた環境に優しい素材です。
またPETGはさらに広い加工範囲を有し優れた性質(粘り強さ、耐衝撃および透明度)を提供します。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント材質PLAフィラメント色クリア直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)45 (印刷プラットフォーム)/190 ~ 235(エクストルーダ)対応機種ダヴィンチnano/Mini/Jr./Super/Colorシリーズ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40作業温度範囲(℃)15 ~ 32
ダヴィンチnano&mini&Jr専用 タフPLAフィラメントXYZプリンティング(2件のレビュー)当日出荷
ABSの耐衝撃性と、PLAの安定性を兼ね揃えた、XYZ社オリジナルの人気素材。
XYZプリンティング・タフPLAは生分解性の消耗材です。
ABSよりも靭性が高く、一般的なPLAと比較しても耐屈曲性に優れており、耐久性のある耐衝撃性のツール、アクセサリ、およびパーツを作成する事ができ、より運用性の高いオブジェクトを作成することができます。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント材質PLAフィラメント色ホワイト直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)45 (印刷プラットフォーム)/190 ~ 235(エクストルーダ)対応機種ダヴィンチnano/Mini/Jr./Super/Colorシリーズ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40作業温度範囲(℃)15 ~ 32
ダヴィンチnano&mini&Jr専用 PLAフィラメントXYZプリンティング(2件のレビュー)当日出荷
造形品のゆがみを大幅に低減し、安定した仕上がりが人気のPLA素材。
植物成分由来のPLAフィラメントは土中で分解されるため環境への影響が少ないほか、比較的低い温度での印刷によって造形品のゆがみを大幅に低減し、素晴らしい質感があなたの作品により輝きを与えます。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント材質PLAフィラメント色シルバー直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)45 (印刷プラットフォーム)/190 ~ 215(エクストルーダ)対応機種ダヴィンチnano/Mini/Jr./Super/Colorシリーズ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40アズワン品番64-4372-39作業温度範囲(℃)15 ~ 32
ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメントXYZプリンティング(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材
XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。
また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント材質ABSフィラメント直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40作業温度範囲(℃)15 ~ 32
ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメントXYZプリンティング予約販売
長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材
XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。
また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
用途3Dプリンター用フィラメント材質ABSフィラメント色スノーホワイト直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40アズワン品番64-4372-27作業温度範囲(℃)15 ~ 32
フィラメント(ダヴィンチnano&mini&Jr専用)XYZプリンティング当日出荷から4日以内出荷
フィラメントタイプの3Dプリンタ用樹脂です。
PLA樹脂は熱変性が小さく、大きいものも造形しやすい樹脂です。ABS樹脂に比べ弾力性が無く、表面加工が困難です。
ABS樹脂は耐熱性が高く、PLA樹脂に比べて粘着性があり、強度が高い樹脂です。プラスチック用塗料やアクリル系塗料で塗装できます。
フィラメント径(Φmm)1.75タイプリフィルタイプ(カートリッジ無し)内容量(g)600
ダヴィンチJr.専用PLAフィラメントXYZプリンティング(11件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
環境にやさしい素材
PLA フィラメントはトウモロコシまたは砂糖きびなどの糖含有植物由来のポリ乳酸樹脂組成物で、最も環境にやさしい3D造形材料と考えられています。PLAフィラメントによる造形物を土に埋めると、自然分解されます。低温で印刷可能なPLAフィラメントは家庭での使用に適しているほか、キラキラと輝く質感がユーザーに愛されています。
直径(Φmm)1.75質量(g)600(フィラメント)温度(℃)(エクストラーダ)210質量(kg)1(パッケージ含む)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
ページ: 1/ 3