印刷用紙/インク/印刷機 :「伝票ファイル」の検索結果

印刷用紙/インク/印刷機カテゴリでは、コピー機やプリンターで使用する様々な印刷用紙、インク・トナー、プリンターなどを取り扱います。印刷用紙には、書類や名刺、請求書、納品書、OHP資料作成用の紙やラベルペーパー、耐水性や耐光性に優れたラベルシート、ステッカー用紙、マグネットシートなど多様な種類があります。また感熱紙やロールペーパー、帳票用紙、個人情報を隠すシールなども含まれます。 インク・トナーは、複写機やプリンターで使用される帯電性の粉末インクで、鮮やかな印刷を可能にします。専用カートリッジに収められ、再充填やクリーニングが可能な最新技術も利用されています。 プリンターの種類にはインクジェット、レーザープリンター、家庭用に便利な小型LEDプリンター、さらに立体造形が可能な3Dプリンターなどがあります。それぞれ用途に応じて文書印刷から設計、趣味まで幅広く利用されています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙・ファイル穴付き汎用帳票です。ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。 タイプ白紙 穴間隔(mm)80 白色度(%)80 厚さ(mm)0.09 サイズA4 穴数6穴 ラベルサイズ(mm)210×99 面付3面 適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど ミシン目あり
1袋(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ 動画あり
環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも! 適合プリンタレーザプリンタ・コピー機 紙厚(mm)約0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 ミシン目あり FSC認証認定 FSC認証番号C002242
1袋(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙・ファイル穴付き汎用帳票です。 ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。 タイプ白紙 白色度(%)80 厚さ(mm)0.09 サイズA4 穴数4穴 紙質上質紙 ラベルサイズ(mm)210×148.5 面付2面 穴間隔(mm)80 用紙サイズA4 素材上質紙 適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど ミシン目あり
1袋(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノクロA4レーザー複合機 ECOSYS m2640idw。エコロジー、エコノミーでコンパクトなモノクロA4複合機。受付や窓口カウンターの上など傍におけるサイズ。クラストップ※の低ランニングコストや、各種エミュレーションの標準対応等の従来の特長に加え、ファーストプリントタイム、スリープ時の消費電力量を改善。また、ネットワークケーブルの配線が不要なWi-Fi Directを標準搭載。毎日使うものだからこそ、快適に、長く使い続けていただける妥協のないモノづくり。良いものを長く使う、それこそが京セラクオリティです。。1枚約1.2円の低ランニングコスト。※トナー価格より算出。JIS X 6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。スリープ時の消費電力量の改善。スリープ時の消費電力量が従来機に比べ、約70%改善し、賢い電力の使い方に貢献します。長寿命と高画質を実現するPSLPドラム。部品交換の頻度を最小限に抑えることで省コスト化を可能にしました。スキャンファイルを、USBスロットに挿したUSBメモリーに保存可能。USBメモリーからダイレクトにプリント。スキャンファイル形式はPDF、高圧縮PDF、XPS、TIFF、JPEGが選択可能。手書きのA6サイズの入出金伝票や納品書、合計請求書を自動両面原稿送り装置からスキャンできます。ファーストプリントタイム 6.4秒以下。さまざまなシステム環境に対応する多彩なエミュレーション。Windows環境はもちろん基幹系出力機器としての用途にも適応。スマホから直接印刷。「KYOCERA Mobile Print」「 KYOCERA My Panel」のほか、Air Print、Mopria Print Service等のアプリケーションに対応。PCのWEBブラウザーから、プリンターの設定画面にアクセスできます。進化した静音性。動作時:52dB(A) スリープ時:29dB(A)。Wi-Fi Directを含む複数のインターフェイスに同時接続が可能
質量(kg)19.4(同梱トナーコンテナを含む) 対応OSWindows 8/8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~) 型番1102S59JP0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×412×437 通信方式【FAX】Super G3 33.6 kpbs インターフェースUSB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス×1、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n) 解像度【出力】Fine1,200(1,200dpi相当×1,200dpi相当)、Fast1,200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi、【コピー】読み取り:600dpi×600dpi、書き込み:600dpi×600dpi、【スキャン光学】最大600dpi 寿命20万ページ ウォームアップ時間20秒以下(23℃/60% RH環境下において) 保証期間納入後6ヵ月(消耗品は除く) 印刷両面印刷:標準装備 印刷速度(A4)片面40枚/分、両面20ページ/分 プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式 ファーストプリント時間(秒)6.4以下 用紙サイズ【カセット】A4(タテ)、B5(タテ)、A5(タテ)、A6(タテ) 215.9×356mm~105×148mm、手差し:215.9×356mm~70×148mm、【自動両面原稿送り装置 原稿サイズ】最大:Folio/Legal(216x356mm)、最小:A6/Statement(105x148mm) 給紙容量(80g/m2相当)カセット:250枚、手差し:100枚 用紙厚(g/m2)カセット:60~163、手差し:60~220、官製ハガキ(209) 排紙容量フェイスダウン:150枚 印刷コスト1.2円/ページ(※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算) 連続複写スピード白黒:40枚/分(A4タテ) メモリーカードSDカード:1スロット プリント【エミュレート】PCL6、KPDL3、NEC PC-PR201/65A、IBM5577、EPSON VP-1000、KPDL3、XPS 適合トナーTK-1171 商品タイプ複合機
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります