印刷用紙/インク/印刷機 :「卒業証書用紙」の検索結果

印刷用紙/インク/印刷機カテゴリでは、コピー機やプリンターで使用する様々な印刷用紙、インク・トナー、プリンターなどを取り扱います。印刷用紙には、書類や名刺、請求書、納品書、OHP資料作成用の紙やラベルペーパー、耐水性や耐光性に優れたラベルシート、ステッカー用紙、マグネットシートなど多様な種類があります。また感熱紙やロールペーパー、帳票用紙、個人情報を隠すシールなども含まれます。 インク・トナーは、複写機やプリンターで使用される帯電性の粉末インクで、鮮やかな印刷を可能にします。専用カートリッジに収められ、再充填やクリーニングが可能な最新技術も利用されています。 プリンターの種類にはインクジェット、レーザープリンター、家庭用に便利な小型LEDプリンター、さらに立体造形が可能な3Dプリンターなどがあります。それぞれ用途に応じて文書印刷から設計、趣味まで幅広く利用されています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HT-SC28A2 超薄型15mm A2対応折り畳み式モバイルスキャナー Hanx 動画あり
新聞一面(A2)を1秒で一発スキャンできる超薄型折り畳み式モバイルドキュメントスキャナーです。A2スキャナーだからできる、新聞・ポスター・賞状などを簡単にデジタル化して保存できます。高画質4K書画カメラを搭載し、文字や画像を超高精細にスキャン、また、書画カメラ機能で4Kオートフォーカス付きのwebカメラとしても使用可能。コンパクトに収納できる本体はバッグに入れてどこへでも持ち運び可能。Windows専用のアプリで、ウォーターマーク付加、部分切り出し、連続スキャンなどビジネスにも活躍します。A2をわずか1秒で瞬時に1発スキャン!。複合機のスキャナーには出来ない抜群のタイムパフォーマンス。A2スキャナーでしかスキャンできない新聞、ポスター、賞状、卒業証書、思い出の絵画などをデジタル化。超薄型の15mm、スタイリッシュな持ち運びが可能。スマートな専用ソフトケース付き。5つのシンプル操作ボタンで生産性が爆上がり。2箇所の照明で書類をしっかり照らします。スキャナーにありがちな影も2箇所の照明で軽減できます。明るさ調整機能付き。高画質4K書画カメラ搭載(手元の録画が可能)。4K Webカメラ機能搭載 ZoomやTeamsで手元資料を画面共有可能。多機能専用アプリ付き(OCR、ファイル変換、自動トリミング、ウォーターマーク自動挿入、両面統合、タイマー連続スキャン、動画撮影等)
質量(g)480 電源(V)USBバスパワー5 DC 内容【同梱物】本体、USBケーブル(A-A)、専用ケース、保証書 対応OSスキャン&OCR使用時:Windows11、Windows10 Webカメラ機能使用時:Windows11、Windows10、Mac OS X以降 マイクロホン内蔵 照明【LED】2箇所 5段階調整 ズームデジタルズーム×15 フォーマット形式出力:JPEG、BMP、TIF、PNG スキャン方式【CMOSカメラ オートフォーカス】対応サイズ:最大A2、スキャン速度:1秒以下、読み取り方式 CMOSカメラ:オートフォーカス、画素数:1300万画素13MP、解像度:最大4160×3104、イメージカラー:24bit PC接続USB2.0 USB Type-A アプリケーション専用スキャンアプリケーション(Windows限定)※ホームページより別途ダウンロード(無料) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×81×15(折り畳み状態) ボタン仕様【タッチ式】1:オートフォーカス、2:LED照明調整、3:ズームイン、4:ズームアウト、5:画像回転
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります