印刷用紙/インク/印刷機 :「増し締めシール」の検索結果
印刷用紙/インク/印刷機カテゴリでは、コピー機やプリンターで使用する様々な印刷用紙、インク・トナー、プリンターなどを取り扱います。印刷用紙には、書類や名刺、請求書、納品書、OHP資料作成用の紙やラベルペーパー、耐水性や耐光性に優れたラベルシート、ステッカー用紙、マグネットシートなど多様な種類があります。また感熱紙やロールペーパー、帳票用紙、個人情報を隠すシールなども含まれます。
インク・トナーは、複写機やプリンターで使用される帯電性の粉末インクで、鮮やかな印刷を可能にします。専用カートリッジに収められ、再充填やクリーニングが可能な最新技術も利用されています。
プリンターの種類にはインクジェット、レーザープリンター、家庭用に便利な小型LEDプリンター、さらに立体造形が可能な3Dプリンターなどがあります。それぞれ用途に応じて文書印刷から設計、趣味まで幅広く利用されています。
クラフト紙ならではの自然な風合いをお楽しみいただけるラベルシールです。
お菓子や雑貨などのラッピングや商品パッケージ用のラベルに。
クラフト紙ならではの風合いのあるパッケージ用ラベルになります。
用途製品パッケージ用として
ラベル厚(mm)0.13
色ダークブラウン
材質クラフト紙
紙質クラフト紙
主な用途●店舗用|ラッピング用ラベル●店舗用|商品説明用ラベル
標準総厚さ(mm)0.19
用紙厚(g/m2)145(0.19mm)
入数15シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC)
質量(g)19
取付方式貼付タイプ(粘着シール)
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。
素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.08
材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
色シルバー
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)0.15
粘着性より強く貼れる
入数5シート
シートサイズA4
適合プリンタレーザー、コピー、手書き
はがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。
機器などの無断使用防止、扉やふたの開封を防止して情報の漏洩を抑止します。
はがした跡が残らないため、備品などに直接使えます。
一度はがすと、貼りなおしても浮き出た文字は消えないため、すぐに分かります。
ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
坪量(g/m2)175
厚さ(mm)0.14(シールのみ:0.08)
サイズA6
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。