印刷用紙/インク/印刷機 :「増設メモリー」の検索結果
印刷用紙/インク/印刷機カテゴリでは、コピー機やプリンターで使用する様々な印刷用紙、インク・トナー、プリンターなどを取り扱います。印刷用紙には、書類や名刺、請求書、納品書、OHP資料作成用の紙やラベルペーパー、耐水性や耐光性に優れたラベルシート、ステッカー用紙、マグネットシートなど多様な種類があります。また感熱紙やロールペーパー、帳票用紙、個人情報を隠すシールなども含まれます。
インク・トナーは、複写機やプリンターで使用される帯電性の粉末インクで、鮮やかな印刷を可能にします。専用カートリッジに収められ、再充填やクリーニングが可能な最新技術も利用されています。
プリンターの種類にはインクジェット、レーザープリンター、家庭用に便利な小型LEDプリンター、さらに立体造形が可能な3Dプリンターなどがあります。それぞれ用途に応じて文書印刷から設計、趣味まで幅広く利用されています。
A4モノクロレーザープリンター。カウンターやバックヤードで活躍。業務スタイルで選ぶA4モノクロモデル。
付属品消耗品:トナーカートリッジ★(約3000頁印刷可能*21)、ドラムカートリッジ★(約50000頁印刷可能*21)★本体内に装着電源ケーブル関連:電源ケーブル(1.8m、2極並行型・アース付き)プリンタソフトウェアCD-ROM:Windows用★プリンタドライバ/PS3 emulateプリンタドライバ、ユーザーズガイド、かんたん操作ガイド、NEC Utilities★一部のOS対応プリンタドライバは、ホームページでのみ提供。その他:かんたん設置ガイド、保証書
電源AC100V±10%、15A、50/60Hz兼用(推奨コンセント容量)※機械側最大電流は10.8A。
解像度1200×1200dpi
ウォームアップ時間電源投入から約25秒以下(室温23℃)(スリープモード時は約6秒以下)
印刷速度モノクロ:40PPM
坪量(g/m2)【標準】用紙トレイ:60~120、多目的トレイ:60~200、【オプション】トレイモジュール:60~120
使用CPUCortex-A9 800MHz
EMC規格VCCIクラスB情報技術装置
プリント方式レーザー
排紙容量最大:150枚(フェイスダウン)、1枚(フェイスアップ)
トナー定着方式フィルム定着方式
印刷方式レーザビーム乾式電子写真方式(半導体レーザ)
耐久性30万頁印刷時(A4)もしくは5年の早い方
インターフェイスイーサネット<1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T>、USB2.0(Hi-Speed)、IEEE802.11b/g/n※有線LANと無線LANは同時に使用できません。有線LANとWi-Fi Directは同時使用できます。
グリーン購入法適合
メモリ容量(MB)256MB(最大256MB)※メモリは増設できません。
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
コンパクトボディに利便性、高機能を盛り込んだ世界最小クラスのA4カラープリンタ。
※カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において。2023年3月15日時点、ビーエヌエス株式会社調べ。
各機械部品の削減、各ユニットのコンパクト化、筐体レイアウトの最小化(部品間スペースの削り込みなど)を図り、小型化/軽量化を図りました。また、部品の耐久性も図り信頼性を高めたエンジンユニットに仕上げました。オフィスの空きスペースはもちろん、机の下や共通棚などの空間スペースにも設置が可能です。
お客様自身で設定した情報を、本機のインターネットサービス機能を用いてプリンタ本体から取り出して(エクスポート)、別のプリンタ本体に取り込む(インポート)ことができます。複数台数を設置する場合には、最初の1台に設定した情報をコピーして使えるので設置時間の短縮につながり効率的です。
インターネットサービスからプリンタ本体に指示すると、ネットワーク上のSMTPサーバを自動検出します。ユーザは任意のSMTPサーバを選択することにより、プリンタ本体にIPアドレスが設定され、出力可能となります。プリンタなど複数台設置している場合でも、簡単にSMTPを設定することができます。
トナーの使用量をセーブできるトナー節約機能が利用可能です。使用目的に応じてトナーセーブ量を「ややうすい」「うすい」「かなりうすい」の3段階から設定選択できます。例えば、社内文書などの高画質を必要としない文書では、「ややうすい」を選択して印刷することで視認性を維持したままでトナーの消費量を節約することができます。
付属品トナーカートリッジ※(各色スタータートナー)、ドラムカートリッジ※(約50000頁印刷可能)、トナー回収ボトル※(約6000頁印刷可能)※本体内に装着、電源ケーブル(2.5m、2極並行型・アース付き)、保証書、重要なおしらせ、セットアップガイド
質量(kg)約17.4(消耗品含む)、約14.2(消耗品含まず)
使用温度範囲(℃)10~32
消費電力(W)動作時:最大980(フルオプション時)、平均428、節電モード:0.4
電源AC100V±10%、15A、50/60Hz共用
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×430×255
騒音値(dB)動作時:6.99B、50.7、レディー時:無騒音
機能両面機能:可能(坪量60~176g/m2)
使用湿度範囲15~85%(結露しないこと)
解像度600×2400dpi
ウォームアップ時間電源投入から約35秒必要(23℃)(スリープモード時は約17秒)
印刷速度連続【片面】(カラー)A4:31頁/分、A5:41頁/分、(モノクロ)A4:31頁/分、A5:41頁/分、【両面】(カラー)A4:19頁/分、A5:23頁/分、(モノクロ)A4:19頁/分、A5:23頁/分
坪量(g/m2)【標準】標準トレイ:60~176、手差しトレイ:60~176、【オプション】トレイモジュール:60~176
使用CPUARM Single Core 667MHz
フォント日本語2書体(平成明朝体(TM) W3、平成角ゴシック体(TM) W5)、欧文94書体
EMC規格VCCIクラスB情報技術装置
プリント方式LED乾式電子写真方式(LED)
ファーストプリント時間(秒)A4:カラー約11.0、モノクロ約10.0
用紙サイズ【標準】標準トレイ:A4、B5、A5、A6、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)、往復ハガキ(日本郵便製)、封筒(長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、自由サイズ(幅76.2~215.9mm×長さ127~355.6mm)、手差しトレイ:A4、B5、A5、A6、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)、往復ハガキ(日本郵便製)、封筒(長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、自由サイズ(幅76.2~215.9mm×長さ127~355.6mm)、【オプション】トレイモジュール:A4、B5、A5、レター、自由サイズ(幅76.2~215.9mm×長さ210~355.6mm)
給紙容量【標準】標準トレイ:250枚、手差しトレイ:50枚、【オプション】トレイモジュール:250枚、【最大】550枚(標準トレイ250枚+手差しトレイ50枚+トレイモジュール250枚)
排紙容量150枚(フェイスダウン)
コマンドPCL6
耐久性10万頁印刷時(A4)もしくは5年の早い方
インターフェイスイーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、IEEE802.11 b/g/n、USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
表示色・階調各色256階調(表現色1670万色)
グリーン購入法適合
商品タイプカラープリンタ
対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6:lpd、IPP/IPPS、Port9100、Web Services on Devices)
エネルギー消費効率(kWh/年)68、区分:プリンターA
エコマーク認定番号20155049
メモリ容量(MB)512(最大512)※メモリは増設できません。
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
モノクロページプリンタ。スピードと用紙対応力で多様な業務・業種に対応。モバイル向けに機能を強化したA4モノクロモデル。
質量(kg)約21.6(消耗品含む)約20.0(消耗品含まず)
色白
シリーズMultiWriter
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×466×408
プリント方式LED乾式電子写真方式
使用可能用紙サイズA4
色数各色256階調
商品タイププリンター
容量(GB)2GB(最大2GB)※メモリは増設できません。
エコマーク認定番号22 155 027
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
A3対応モノクロページプリンタ。MultiWriter 3M550。
質量(kg)約18.6(消耗品含む)約16.6(消耗品含まず)
色白
シリーズMultiWriter
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499.4×388.0×262.6※A4使用時。A3使用時は、奥行517.8
プリント方式LED乾式電子写真方式
使用可能用紙サイズA3
色数各色256階調
商品タイププリンター
容量(GB)2GB (最大2GB) ※メモリは増設できません。
エコマーク認定番号22 155 016
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
A3対応モノクロページプリンタ。MultiWriter 3M570。
質量(kg)約20.2(消耗品含む)約18.2(消耗品含まず)
色白
シリーズMultiWriter
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499.4×388.0×262.6※A4使用時。A3使用時は、奥行517.8
プリント方式LED乾式電子写真方式
使用可能用紙サイズA3
色数各色256階調
商品タイププリンター
容量(GB)2GB (最大2GB) ※メモリは増設できません。
エコマーク認定番号22 155 016
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
A3対応モノクロページプリンタ。MultiWriter 3M530。
質量(kg)約18.6(消耗品含む)約16.6(消耗品含まず)
色白
シリーズMultiWriter
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499.4×388.0×262.6※A4使用時。A3使用時は、奥行517.8
プリント方式LED乾式電子写真方式
使用可能用紙サイズA3
色数各色256階調
商品タイププリンター
容量(GB)2GB (最大2GB) ※メモリは増設できません。
エコマーク認定番号22 155 016
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。