印刷用紙/インク/印刷機 :「用紙 短冊」の検索結果
印刷用紙/インク/印刷機カテゴリでは、コピー機やプリンターで使用する様々な印刷用紙、インク・トナー、プリンターなどを取り扱います。印刷用紙には、書類や名刺、請求書、納品書、OHP資料作成用の紙やラベルペーパー、耐水性や耐光性に優れたラベルシート、ステッカー用紙、マグネットシートなど多様な種類があります。また感熱紙やロールペーパー、帳票用紙、個人情報を隠すシールなども含まれます。
インク・トナーは、複写機やプリンターで使用される帯電性の粉末インクで、鮮やかな印刷を可能にします。専用カートリッジに収められ、再充填やクリーニングが可能な最新技術も利用されています。
プリンターの種類にはインクジェット、レーザープリンター、家庭用に便利な小型LEDプリンター、さらに立体造形が可能な3Dプリンターなどがあります。それぞれ用途に応じて文書印刷から設計、趣味まで幅広く利用されています。
POP用紙のど定番。コストも安価で赤枠が訴求力を高めます。
材質上質紙(81g/m2)
ふんわりとした手触りでさまざまな用途で楽しめる和紙の風合い。インクジェットプリンターで鮮やかに印字できる中厚口和紙。高級感のある和紙の風合いを生かした作品づくりに。お品書きや賞状づくりに。カードやしおり、ブックカバーに 。和風の賞状や招待状に。朱肉との相性もよいです。短冊やカード、症状など、多用途に使える厚さです。全面へのプリントも美しく仕上がります。はがき、カード、和風の小物作りや和風店舗でのPOP、おしながき、コースターなどの制作に便利。※インクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
サイズA4
種別中厚口
白色度(%)72
紙質和紙
坪量(g/m2)110
印刷方式両面
入数10枚
適合プリンタインクジェットプリンター(顔料・染料)
1パック(10枚)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
安全標識や注意喚起用のサインラベルの作成に便利!。耐水・耐光・耐久性に優れ、屋外でも使用できます。手軽にオリジナルなサイン表示が作れます。裏紙をはがしてすぐ貼れます。マグネットシートやスチロールボートに貼って使ってもOK!。ホワイトマット(つや消し)タイプ。
用途安全標識のラベル作成や、注意喚起のサインラベルの作成に。
シートサイズ(mm)210×297
主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.16、(ラベル・カード部)0.08
取付方式シール
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)0.16
ラベル厚(mm)0.08
シートサイズA4
適合プリンタレーザー;コピー
粘着タイプしっかり貼れる
コンパクトで多様な職場環境にフィットするスタンダードモデル 本体前面から消耗品やメンテナンス品の交換が可能に。高速印刷37枚/分。ウォームアップ時間8秒以下。最小55mm幅の短冊のし、最長1321×297mmの長尺用紙、坪量220g/m2の厚紙に印刷可能。最大給紙2130枚(オプション)。Chrome OS標準対応。モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応。有線LAN2ポート(拡張有線LANモジュール(メーカー型番:EL-A1 )オプション)、無線LAN(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能(オプションの有線LAN2ポートと同時接続不可)。装置寿命5年または150万ページ。約3.4円の低ランニングコスト。詳細はこちら
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
高速印刷かつ低ランニングコストで印刷ボリュームの多い現場を支えるハイパフォーマンスモデル 本体前面から消耗品やメンテナンス品の交換が可能に。高速印刷45枚/分。ウォームアップ時間8秒以下。最小55mm幅の短冊のし、最長1321×297mmの長尺用紙、坪量220g/m2の厚紙に印刷可能。最大給紙2430枚(オプション)。Chrome OS標準対応。モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応。有線LAN2ポート(拡張有線LANモジュール(メーカー型番:EL-A1 )オプション)、無線LAN(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能(オプションの有線LAN2ポートと同時接続不可)。装置寿命5年または150万ページ。約3.0円の低ランニングコスト。詳細はこちら
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
高速印刷かつ低ランニングコストで印刷ボリュームの多い現場を支えるハイパフォーマンストレイ付モデル 本体前面から消耗品やメンテナンス品の交換が可能に。高速印刷45枚/分。ウォームアップ時間8秒以下。最小55mm幅の短冊のし、最長1321×297mmの長尺用紙、坪量220g/m2の厚紙に印刷可能。最大給紙2430枚(オプション)。Chrome OS標準対応。モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応。有線LAN2ポート(拡張有線LANモジュール(メーカー型番:EL-A1 )オプション)、無線LAN(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能(オプションの有線LAN2ポートと同時接続不可)。装置寿命5年または150万ページ。約3.0円の低ランニングコスト。詳細はこちら
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
模型内部の光源に近い箇所に貼ることでLEDの拡散反射率を高め、照度の向上や光ムラの軽減が可能ですになるフィルムです。 貼付時に多少のしわが発生しても反射・拡散効果に影響はありません。 短冊状に貼り付けることで複雑な凹面にも対応します。 光源すべての内面に使用することにより効果が得られます。 別途光を拡散させるディフューザーフィルム(MMDFSF)と組み合わせることで、端部まで均一な明るさを保つことが可能です。
材質ポリ塩化ビニル
寸法(mm)約105×148
色マットホワイト
サイズA6
使用温度範囲(℃)-20~65
厚さ(μm)140(粘着剤含む)
引張強度(N/25mm)約30
接着剤タイプ:感圧型恒久タイプ
反射率(%)拡散:94.5
伸長率(%)約120
1個
¥579
税込¥637
8日以内出荷
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。