印刷用紙/インク/印刷機 :「糊付」の検索結果
印刷用紙/インク/印刷機カテゴリでは、コピー機やプリンターで使用する様々な印刷用紙、インク・トナー、プリンターなどを取り扱います。印刷用紙には、書類や名刺、請求書、納品書、OHP資料作成用の紙やラベルペーパー、耐水性や耐光性に優れたラベルシート、ステッカー用紙、マグネットシートなど多様な種類があります。また感熱紙やロールペーパー、帳票用紙、個人情報を隠すシールなども含まれます。
インク・トナーは、複写機やプリンターで使用される帯電性の粉末インクで、鮮やかな印刷を可能にします。専用カートリッジに収められ、再充填やクリーニングが可能な最新技術も利用されています。
プリンターの種類にはインクジェット、レーザープリンター、家庭用に便利な小型LEDプリンター、さらに立体造形が可能な3Dプリンターなどがあります。それぞれ用途に応じて文書印刷から設計、趣味まで幅広く利用されています。
関連キーワード
リーズナブルで再剥離性も高く、床広告にもお勧めの汎用性の高い塩ビフィルムです。
用途屋内POP、ディスプレイ等。
厚さ(μm)粘着材厚:25
紙厚(μm)120(離型紙除く
白色度(%)125
不透明度(%)92
種類離型紙:フィルム
長さ(m)30
輝度100
紙質塩ビ
紙厚(mm)0.09
表面マット
粘着力(N/25mm)【初期タック/180°剥 離試験】19±3(ガラス貼り付け)、16±3(SUS貼り付け)
粘着性有
使用場所屋内用
対応インク水性
粘着タイプグレー再剥離糊
屋外中期用 溶剤インクジェット対応乳半メディア。光沢の乳半塩ビに、糊残りの少ない再剥離粘着の組み合わせです。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。
厚さ(μm)120
粘着性あり
素材PVC
ロール幅(mm)1350
ロール長さ(m)30
基材厚さ(μm)120
粘着タイプ透明再剥離
1本(30m)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。