印刷用紙/インク/印刷機 :「EtherNetケーブル」の検索結果
印刷用紙/インク/印刷機カテゴリでは、コピー機やプリンターで使用する様々な印刷用紙、インク・トナー、プリンターなどを取り扱います。印刷用紙には、書類や名刺、請求書、納品書、OHP資料作成用の紙やラベルペーパー、耐水性や耐光性に優れたラベルシート、ステッカー用紙、マグネットシートなど多様な種類があります。また感熱紙やロールペーパー、帳票用紙、個人情報を隠すシールなども含まれます。
インク・トナーは、複写機やプリンターで使用される帯電性の粉末インクで、鮮やかな印刷を可能にします。専用カートリッジに収められ、再充填やクリーニングが可能な最新技術も利用されています。
プリンターの種類にはインクジェット、レーザープリンター、家庭用に便利な小型LEDプリンター、さらに立体造形が可能な3Dプリンターなどがあります。それぞれ用途に応じて文書印刷から設計、趣味まで幅広く利用されています。
関連キーワード
1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。
350mm/秒の高速印字。
方式感熱ラインドット方式
ドット密度203(8dots/mm)
紙幅(mm)58+0-1/80+0-1
印字幅(mm)54/72
最大速度(mm/sec)350
外径(Φmm)最大83(用紙)
内径(Φmm)12(用紙)
文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16
用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)
文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字
バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix
電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%
バッファメモリ16KB(入力)
コマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語
切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)
動作温度範囲(℃)5~45
耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2
質量(g)約1300
規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)
商品タイププリンター
1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。
350mm/秒の高速印字。
方式感熱ラインドット方式
ドット密度203(8dots/mm)
紙幅(mm)58+0-1/80+0-1
印字幅(mm)54/72
最大速度(mm/sec)350
外径(Φmm)最大83(用紙)
内径(Φmm)12(用紙)
文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16
用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)
文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字
バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix
電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%
バッファメモリ16KB(入力)
コマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語
切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)
動作温度範囲(℃)5~45
耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2
質量(g)約1300
規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)
商品タイププリンター
UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。また、人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。
用途ものづくり現場での試作品、治具作成に。
仕様●スライドピッチ(mm):0.02~0.6●造形エリア(x、y、z)(mm):223×220×205
トラスコ品番658-5724
セット内容0.4mmノズル×2個、PLAシルバー×1個、ガラスプレート×1個、スプールホルダー×1個、スティックノリ×1個、電源コード×1個、六角レンチ×1個、ノズルレンチ×1個、潤滑オイル×1個、グリス×1個、Ethernetケーブル×1個、USBメモリ×1個
材質アルミ、樹脂、ガラス
幅(mm)337
高さ(mm)580(チューブ部分含む)
奥行(mm)460
電源(V)100
方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)
接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ
対応フォーマットSTL、OBJ
使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)
関連資料(0.8MB)
取扱説明書(3.85MB)
1台
¥539,800
税込¥593,780
当日出荷
UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。セットとなるオプションハードウェアAir Managerとの統合により、最大95%の超微粒子を除去します。ビルドチャンバーを完全に囲むことによって高温部分への接触を防ぐと同時に、外気を遮断しエアフローを発生させることにより庫内の温度を安定化し、造形品質が向上します。
用途ものづくり現場での試作品、治具作成に。
仕様●スライドピッチ(mm):0.02~0.6●造形エリア(x、y、z)(mm):223×220×205
トラスコ品番658-5727
セット内容エアマネージャー225628×1台、0.4mmノズル×2個、PLAシルバー×1個、ガラスプレート×1個、スプールホルダー×1個、スティックノリ×1個、電源コード×1個、六角レンチ×1個、ノズルレンチ×1個、潤滑オイル×1個、グリス×1個、Ethernetケーブル×1個、USBメモリ×1個、クイックスタートガイド×1個
材質アルミ、樹脂、ガラス
幅(mm)337
高さ(mm)636
奥行(mm)460
電源(V)100
方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)
接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ
対応フォーマットSTL、OBJ
使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)
関連資料(0.8MB)
取扱説明書(3.85MB)
1台
¥619,800
税込¥681,780
当日出荷
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。