印刷用紙/インク/印刷機 :「a3サイズ」の検索結果
印刷用紙/インク/印刷機カテゴリでは、コピー機やプリンターで使用する様々な印刷用紙、インク・トナー、プリンターなどを取り扱います。印刷用紙には、書類や名刺、請求書、納品書、OHP資料作成用の紙やラベルペーパー、耐水性や耐光性に優れたラベルシート、ステッカー用紙、マグネットシートなど多様な種類があります。また感熱紙やロールペーパー、帳票用紙、個人情報を隠すシールなども含まれます。
インク・トナーは、複写機やプリンターで使用される帯電性の粉末インクで、鮮やかな印刷を可能にします。専用カートリッジに収められ、再充填やクリーニングが可能な最新技術も利用されています。
プリンターの種類にはインクジェット、レーザープリンター、家庭用に便利な小型LEDプリンター、さらに立体造形が可能な3Dプリンターなどがあります。それぞれ用途に応じて文書印刷から設計、趣味まで幅広く利用されています。
関連キーワード
用途展覧会出展作品やコンテストへの応募作品など ※夜景や水面など、輝きを表現したい作品におすすめです
材質白PET(鏡面光沢)
寸法(mm)297×420
色白
サイズA3
入数(枚)20
厚さ(μm)215
白色度(%)95
保証期間初期不良のみ
坪量(g/m2)280
対応インク染料・顔料
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
材質特殊紙(無光沢)
寸法(mm)329×483
色白
サイズA3+
入数(枚)15
厚さ(μm)385
白色度(%)95
保証期間初期不良のみ
坪量(g/m2)250
対応インク染料・顔料
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
用途展覧会出展作品やコンテストへの応募作品など ※夜景や水面など、輝きを表現したい作品におすすめです
材質白PET(鏡面光沢)
寸法(mm)329×483
色白
サイズA3+
入数(枚)20
厚さ(μm)215
白色度(%)95
保証期間初期不良のみ
坪量(g/m2)280
印刷方式片面
対応インク染料・顔料
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
インクジェット専用紙の光沢紙です。写真用紙としても使えます。
薄手なので手軽に大量印刷できます。
友達に配りたいとき、旅行やイベントのときなど、たくさん印刷したいときにおすすめです。
強い光沢感があり白色度も高いので、写真をより美しく再現します。
紙ベースながら写真印画紙に迫る美しい仕上がりです。
白色度(%)95±10
厚さ(mm)0.185±0.01
紙質光沢紙
紙厚(mm)0.185±0.01
坪量(g/m2)150±10
印刷方式片面
適合プリンタインクジェットプリンター
印字や画像が裏抜けしにくく、両面印刷が可能なインクジェット専用紙。0.22mmと厚みがあるので、写真画像入りのPOP、カード、カタログやチラシの作成に最適です。白色度が高く、鮮明かつビビッドな画像を表現します。しかも、細かい文字もくっきり鮮やかです。裏表があり、表面は高解像度(1,440~720dpi)の出力に最適。裏面は中解像度(360dpi)からモノクロまで、幅広い画像の出力に最適。用紙の表層がインクを瞬時に吸収、インクの乾燥速度が大幅にアップしました。印刷画像の耐水性・耐侯性を向上させ、用紙の腰を強くすることにより取扱いやすくしました。プロユースに最適なA3ノビ、B4・B5もラインナップ。※EPSON PM-700Cで出力したサンプルです。※POPやメニューの作成に最適
白色度(%)103/裏95
紙厚(mm)0.22±0.003
坪量(g/m2)180
グレードスーパーファイン
用紙サイズA3
用紙寸法(mm)297×420
プリンターインクジェットプリンター
対応インク顔料・染料
柄印字柄なし
仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:なし
1セット(20枚)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
インクジェットプリンター写真用紙の最高峰モデル。光沢プロ[プラチナグレード]を上回る”超光沢”の写真用紙です。 光沢感/写像性を重視するプロ・ハイアマの作品作りをサポートします。紙ではなくフィルムのような質感で、輝きのある高い光沢感が特長です。新開発のインク受容層とハイスムージング層を含む8層構造により、これまでにない鮮やかな画質と高い光沢感を実現。これにより、美しい発色※を実現しています。彩度高く表現できるため、作品の立体感が増します。 展示会やコンテストに応募したり、額装で部屋に飾るなど、ここ一番での作品作りに最適な用紙です。※鮮明性25%アップ、光沢性10%アップ(光沢 プロ[プラチナグレード比])
入数(枚)20
対応機種PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10/PRO-S1/PRO-G1
白色度(%)ISO:95
紙質光沢
紙厚(mm)0.34
坪量(g/m2)380
印刷方式片面
適合プリンタインクジェットプリンタ
カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。