印刷用紙/インク/印刷機 :「vcs」の検索結果

印刷用紙/インク/印刷機カテゴリでは、コピー機やプリンターで使用する様々な印刷用紙、インク・トナー、プリンターなどを取り扱います。印刷用紙には、書類や名刺、請求書、納品書、OHP資料作成用の紙やラベルペーパー、耐水性や耐光性に優れたラベルシート、ステッカー用紙、マグネットシートなど多様な種類があります。また感熱紙やロールペーパー、帳票用紙、個人情報を隠すシールなども含まれます。 インク・トナーは、複写機やプリンターで使用される帯電性の粉末インクで、鮮やかな印刷を可能にします。専用カートリッジに収められ、再充填やクリーニングが可能な最新技術も利用されています。 プリンターの種類にはインクジェット、レーザープリンター、家庭用に便利な小型LEDプリンター、さらに立体造形が可能な3Dプリンターなどがあります。それぞれ用途に応じて文書印刷から設計、趣味まで幅広く利用されています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級感のある名刺カードです。マイクロミシン目の残らないクリアカットタイプなので、簡単きれいに名刺作成ができます。10面タイプで、両面印刷もできます。
紙厚(mm)0.205 紙厚(g/m2)186 坪量(g/m2)本体厚:186、総厚:267.4 面付10面 アイボリー 白色度(%)76程度 紙質マット 印刷両面印刷 ラベルサイズ(mm)91×55 カット名称クリアカットタイプ シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、インクジェット(顔料、染料)
1袋(100枚)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数のデータ形式で出力が可能:3D プリンターや3Dモデリングソフトなど、様々な領域でスキャンデータを利用することができます。 最大0.1mm の精度:高精度で素早く簡単にスキャンします。 高精度な色彩の再現:RGBカメラを活用することで、本物そっくりの色鮮やかな3Dデータが作成できます。 充実したサポート機能:スキャンが不十分な個所を赤色で示してくれる機能があり、正確なスキャンをサポートしてくれます。また、データが足りていない場所があってもソフト内で補完をしてくれるため、どなたでも簡単にデータを取得できます。 効率的なスキャンが可能:スマートトラッキング機能、自動位置調整機能、インテリジェントアルゴリズムによってスムーズで素早く、最大14 FPSのスキャンが可能です。不要部分の削除などもソフト内で簡単に行えます。 屋外でも安定したスキャンが可能:3台の赤外線VCSELプロジェクター、2台のステレオカメラ、1 台のRGBカメラを装備した 『Einstar』 は、屋外でも安定したクリアなスキャンデータを撮影できます。小さな対象物から大きな対象物まで柔軟にスキャンします。 ユーザーフレンドリーな使いやすいデザイン:片手で扱える人間工学に基づいたデザインで、データ転送と電源はUSBケーブル1本のみと、セットアップから使用までが簡単でわかりやすい設計となっています。スキャン後の編集処理も洗練されたUI画面で直感的に使えます。(編集画面は日本語に対応しています。) 人間のスキャンも可能:スキャン中はプロジェクターの照射がなく目への負担が少ないです。「ヘアモード」をオンにすると、データがより正確になります。
用途スキャン、モデリング、3Dプリント、デザイン、デジタルアーカイブ、教育、AR、VR 仕様フルカラースキャニング:可能、屋外スキャニング:可能 対象パソコンCPUはIntel Core i7-11800Hかそれ以上、RAMは32GBかそれ以上、GPUはNVIDIA GTX 1060かそれ以上、VRAMは6GBかそれ以上、インターフェイスはUSB 2.0かそれ以上、OSはWindows 10/11 64-bit 対応OSWindows 10/11 64-bit 光源Infrared VCSEL structured light(クラス1レーザー製品として認定されています) 速度スキャン:最大14FPS 解像度0.1mm~3mm 視界範囲(mm)434×379(最適動作距離時) フォーマット形式アウトプット:OBJ, STL, PLY, ASC, 3MF, P3 モードデータアライメント:Texture/ Feature/ Hybrid Alignment/Global Markers(オブジェクトスキャンモードでのみ使用可能) インターフェイスUSB 2.0もしくはそれ以上 動作距離(mm)160~1400(最適:400)
1台
144,900 税込159,390
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング