材質亜鉛ダイカスト
仕様開錠時のキー:抜ける
付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)
ストローク(mm)9
表面処理Cr
回転角度(°)180
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
防犯用の追加補助錠として最適です。
解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金
仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り
タイプ面付本締錠
表面処理メタリックシルバー塗装(MS)
ハンドルロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)30~45
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
材質亜鉛合金
付属品M4×28取付ビス
表面処理マットシルバー塗装
取付ピッチ(mm)100
取手取手
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
ツマミの上下操作で簡単に施解錠できます。
鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、ストライクにぶつかると自動で鎌がケース内に収納されるトリガー不要型なので、安全性にも優れています。
バックセット51mm仕様。
材質亜鉛ダイカスト
仕様明かり表示レンズ付
引違い扉用のラッチ付引手です。
扉が閉まっている際、ラッチにより扉をロックします。
引手・手掛部が操作レバーになっている為、扉を開ける動作でラッチの解除ができます。
扉を閉めればラッチは自動的にかかります。
材質ABS樹脂(抗菌仕様)
取手取手
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
通電時に施錠する電磁錠です。
DC12V・24V対応型。
産業用ロックにも最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型
吸着力80kg
消費電力(DC12V)0.24A、(DC24V)0.12A
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できるラッチ錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
キーレックス800シリーズ専用カバーです。
屋外でのご使用にオススメです。
材質ポリカーボネート
表面処理黒
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥8,298
税込¥9,128
6日以内出荷
記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金
仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り
タイプ面付本締錠 鍵付
表面処理メタリックシルバー塗装(MS)
ハンドルロックターン(ノブ)
ボルト(mm)(デッドボルト)72
適合扉厚(mm)30~45
鍵キー2本付
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。
スリムなボディに機能を集約しました。
材質亜鉛合金
仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り
タイプ引違い戸自動施錠
表面処理シルバー塗装(AS)
ハンドルロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)22~44
鍵なし
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。
DSS/LSS信号接点内蔵。
DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力。
扉厚30mm以上の引扉に最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型
吸着力150kg
消費電力(DC12V)0.35A、(DC24V)0.175A
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金
仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り
タイプ彫込本締錠
表面処理メタリックシルバー塗装(MS)
ハンドルロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)30~45
バックセット60mm(51mm)
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
スリムなボディに機能を集約しました。
材質亜鉛合金
仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り
タイプ面付本締錠
表面処理シルバー塗装(AS)
ハンドルロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)30~45
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、自動施錠機能付のキーレス(ナンバー錠)です。
高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
材質亜鉛合金
仕様記憶番号組合せ数:1~14桁の任意16384通り
タイプ面付本締錠鍵付
表面処理シルバーメッキ(WB)
ハンドルロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)30~45
鍵キー2本付
1個
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
DC12V接続でLEDを光らせることができます(LEDはスイッチ操作と連動していません)。
出力接点C接点(COM/N.C/N.O)
設置場所屋内
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
電磁錠専用制御盤です。
解錠/開扉/警報LED内蔵。
1回解錠/連続解錠ボタン内蔵(前面)。
開放警報タイマー内蔵。
火災報知器連動。
侵入前警報入力接点。
開扉/解錠接点出力。
LEM-Aコネクタ端子内蔵。
解錠タイマー:0~99秒。
消費電力0.8A
入力電源AC100V
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
屋内設置用(防滴型)。
カード登録可能数は最大1000枚。
暗証番号は4桁8組登録可能。
LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。
破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
定格電圧DC12V±10%
消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.11A
使用周囲温度(℃)0~+55
1個
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
デッドボルト式ながら停電時解錠型となります。
ソレノイド方式で即時施解錠を実現。
定格電圧DC12V/DC24V対応型
消費電力(DC12V)施錠時0.98A、解錠時0.24A、(DC24V)施錠時0.55A、解錠時0.15A
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金
仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り
タイプ彫込本締錠 鍵付
表面処理メタリックシルバー塗装(MS)
ハンドルロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)30~45
バックセット60mm
鍵キー2本付
1個
¥35,980
税込¥39,578
15日以内出荷
引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。(鍵付です)
スリムなボディに機能を集約しました。
材質亜鉛合金
仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り
タイプ引違い戸自動施錠 両面ボタン
表面処理シルバー塗装(AS)
ハンドルロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)22~44
鍵キー2本付
1個
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
キーレックス500シリーズの専用カバーです。
屋外でのご使用にもおすすめです。
材質ポリカーボネート
表面処理黒
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
1
2
次へ
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。