通電時に施錠する電磁錠です。
DC12V・24V対応型。
産業用ロックにも最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型
吸着力80kg
消費電力(DC12V)0.24A、(DC24V)0.12A
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。
DSS/LSS信号接点内蔵。
DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力。
扉厚30mm以上の引扉に最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型
吸着力150kg
消費電力(DC12V)0.35A、(DC24V)0.175A
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
通電時に施錠する電磁錠です。
施錠時にLEDが点灯し施錠状態が確認できます。
DSS/LSS信号接点内蔵。
屋内用電磁錠に最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型
吸着力270kg
消費電力(DC12V)0.51A、(DC24V)0.27A
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
電磁錠専用制御盤です。
解錠/開扉/警報LED内蔵。
1回解錠/連続解錠ボタン内蔵(前面)。
開放警報タイマー内蔵。
火災報知器連動。
侵入前警報入力接点。
開扉/解錠接点出力。
LEM-Aコネクタ端子内蔵。
解錠タイマー:0~99秒。
消費電力0.8A
入力電源AC100V
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。