チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。
鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。
つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
仕様表示付
色シルバー
適合扉厚(mm)28~36
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:化学研磨
付属品ステン皿木ネジ 2.7×16
扉を閉めると自動で鎌が掛かります。跳ね返りや閉め忘れを防止することができます。
用途室内引戸の鎌錠として。
材質ステンレス・鋼板
幅(mm)50
高さ(mm)150
指紋・皮脂等の汚れが目立ちません。
モダン調・アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
材質ステンレス
色ブラックシールド
付属品ナベ小ネジ:M8×50mm、M8×75mm
適合扉厚(mm)10~40
寸法(Φmm)25
取手取手
材質天然木・ステンレス
仕上鏡面磨き仕上
付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm
適合扉厚(mm)10~55
寸法(Φmm)30
仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)
取手取手
ボールキャッチ式の為、芯棒動作がスムーズに行えます。
表面仕上:ヘアライン
用途各種開き戸・各種ボックス
材質/仕上ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:ヘアライン
色ヘアライン
寸法D(mm)9
寸法W(mm)33
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)23
H(mm)23
材質天然木・ステンレス
仕上ブラックシールド
付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm
適合扉厚(mm)10~55
寸法(Φmm)30
仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)
取手取手
材質ステンレス
寸法P(mm)573
寸法L(mm)598
寸法(mm)600
付属品ネジ:M8×75mm
適合扉厚(mm)10~40
寸法(Φmm)25
取手取手
材質ステンレス
色ホワイト
付属品ネジ:M8×50mm、M8×75mm
適合扉厚(mm)10~40
寸法(Φmm)25
取手取手
材質樹脂
寸法P(mm)425
寸法L(mm)455
寸法(mm)450
付属品ネジ:M6×70mm
適合扉厚(mm)30~40
寸法(Φmm)30
取手取手
材質天然木・ステンレス
寸法P(mm)425
寸法L(mm)500
寸法(mm)500
付属品ネジ:M6×75mm
適合扉厚(mm)30~48
仕様抗菌
取手取手
材質天然木
寸法P(mm)425
寸法L(mm)457
寸法(mm)450
付属品ネジ:M6×70mm
適合扉厚(mm)33~40
寸法(Φmm)32
仕様抗菌
取手取手
材質天然木・ステンレス
寸法P(mm)425
寸法L(mm)450
仕上HL
付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm
適合扉厚(mm)10~55
寸法(Φmm)30
仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)
取手取手
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL
付属品ステン皿木ネジ 2.7×16
トラスコ品番811-0862
寸法(mm)40
質量(g)40
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。