引戸・開き戸兼用回転式表示器ACE(エース)当日出荷
引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。
扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。
共受け、平受けの2タイプをセットしています。
回転バーは6時方向で止まる構造になっています。
材質ZDC付属品SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本質量(g)400仕上サーチライトクローム適合扉厚(mm)13~40
スリムボルトACE(エース)(1件のレビュー)当日出荷
用途トイレの内・外開き扉用、その他の扉の補助締りとしてご使用いただけます。材質SUS304付属品SUS十字穴付皿木ネジ 皿 3.5×25:2本、半丸 3.5×25:4本表面処理ヘアーライン
658 打掛錠BEST[金物]税込¥12,078¥10,980