折戸用取手 KP-700アトムリビンテック5日以内出荷
間仕切折戸に最適なプッシュツマミと下がりの組合せです。
ツマミ部を押すとツマミは引っ込んで、下図のようにエスカッションの中に納まりますので、戸の表面をフラットな状態にしておけます。
引っ込んでいるツマミを押すと、ツマミが飛び出し、戸を開け閉めできる状態になります。
下がりは、立ち上がり寸法が低いため、折戸を折った時でも、取手が戸に当たって戸を傷つける心配がありません。
取付けねじが表側からも裏側からも見えないデザインになっています。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚24~32用)+皿小ねじ(M3×0.5×30)×1本(扉厚32~42用)+皿木ねじ(3.1×16)×1本適合扉厚(mm)24~42取手取手
内締り錠アトムリビンテック(4件のレビュー)当日出荷
ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
658 打掛錠BEST[金物]税込¥12,078¥10,980