ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができるクイック・ナンバー・チェンジ機能を採用。
伝統のキーレックスが更に使い易く、更に美しく進化しました。
適合扉厚(mm)30~45
ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。
材質アルミ・亜鉛合金
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)80以下
バックセット(mm)60
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミ
タイプMIWA / Clavisシリンダー組込
シリンダー【組込可能】MIWA:LAシリンダー(U9 / JN / PR)、Clavis:LC/LCLシリンダー(F22 / RT / T20)
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)60以下
バックセット(mm)60
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミ
タイプ自動施錠鍵付
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)60以下
バックセット(mm)60
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミ
タイプGOALシリンダー組込
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)60以下
バックセット(mm)60
既存の扉を活かして、自動施錠に変更するタイプやシリンダー部分をキーレックスに変更するタイプなど、お客様の運用条件に応じた様々なラインナップを取り揃えております。
バックセット(mm)60
仕上シルバーメッキ
タイプ自動施錠鍵付LA取替用室内座一体型
高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
材質亜鉛合金
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)80以下
スリムなデザインに、クイックナンバーチェンジ機能を搭載。様々な場所で、確かな安心をお届けします。新色として、ブラックが追加されました。
材質アルミ
ハンドルレバータイプ
適合扉質量(kg)60以下
バックセット(mm)60
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。他社製品のシリンダーを、キーレックス4000・1100に組込むことができます。
適合扉厚(mm)30~45
バックセット(mm)60
雨に強く、電気を使わない完全メカニカル構造のキーレス錠です。
記憶番号で解錠できる「キーレックス」なら、オフィスや倉庫、店舗など、室内外を問わず取付けられます。
通用口、更衣室など特定多数の出入りがある場合でも鍵の管理は不要になり、記憶番号の変更だけで安全性が維持できます。
また、電気を使わないので停電時にも作動します。
キーレックス2100は、高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
材質亜鉛合金
バックセット(mm)60
適合扉質量(kg)80以下
適合扉厚(mm)30~60
本体質量(kg)3.3
サービス分類オーダー・加工
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
新規取付だけでなく、既存のドアノブやレバーハンドルから取替ができます。
用途室内用取替レバーハンドルとして。
材質亜鉛合金(レバーハンドル)
タイプチューブラ錠
適合扉厚(mm)30~40
バックセット(mm)60
丸座径(Φmm)71.4
ケース深さ(mm)84
24時間で99.99%のウイルスを減少、細菌の増殖を防ぎます。差し込み抑えるだけで簡単に取り付けできます。
用途室内用取替レバーハンドルとして。
材質亜鉛合金(レバーハンドル)
色シルバーアッシュ
タイプチューブラ錠
適合扉厚(mm)30~40
バックセット(mm)51
丸座径(Φmm)171×62
ケース深さ(mm)75
24時間で99.99%のウイルスを減少、細菌の増殖を防ぎます。差し込み抑えるだけで簡単に取り付けできます。
用途室内用取替レバーハンドルとして。
材質亜鉛合金(レバーハンドル)
幅(mm)129.2
色シルバーアッシュ
タイプ抗ウィルス、抗菌
縦(mm)171
適合扉厚(mm)30~40
バックセット(mm)51
丸座径(Φmm)171×62
ケース深さ(mm)75
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。