鍵・錠前 :「番号錠」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨に強く電気を使いません。記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス錠です。
用途開き戸用。 材質亜鉛合金 幅(mm)45 高さ(mm)222.5 タイプ面付タイプ両面ボタン 縦(mm)210 ボルト(mm)デット:30 適合扉厚(mm)30~45 出幅(mm)56.5
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・美和ロックのRA玄関錠のシリンダーをボタン錠に変更出来ます。・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)。・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)。・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)
材質亜鉛合金 AS(シルバー) 適合扉厚(mm)35~45
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)。・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)。・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)
材質亜鉛合金 AB(アンバー) 適合扉厚(mm)35~45
1セット
29,980 税込32,978
8日以内出荷

框扉対応取替錠の横仕様。ロックピン回転方式を採用。扉からキーレックスを取り外し、マイナスドライバー等を使用して記憶番号を変更する仕様です。現在の記憶番号がわからなくなってしまった時は、ピンの溝の向きによって確認することが可能です。唯一横框に取付け可能な仕様。お取り付けできる錠前が限られる横框の扉でも、横向きに使用できるキーレックス「22275X」であればお取り付けが可能です。さらに、横框の扉に多く使われているバックセット100mmの仕様のため、既存の他社錠前からの交換に対応しています。
仕様記憶番号通り数:4096通り 材質亜鉛合金 仕上MS ( メタリックシルバー ) 塗装 適合扉厚(mm)25~40mm バックセット100mm 適合扉質量(kg)40kg以下
1組
38,980 税込42,878
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング