絞り込み
ブランド
  • 美和ロック
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

鍵・錠前 :「美和 電気 錠」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M 美和ロック本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M美和ロック
55,980税込61,578
1セット
当日出荷から5日以内出荷
通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
ST適合扉厚(mm)33~41
通電金具 美和ロック通電金具美和ロック
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
黒(BR)芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)扉内:2800
電気ストライク 美和ロック電気ストライク美和ロック
33,980税込37,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
対応機種MIWA ASシルバー(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)33~41
面付通電金具 美和ロック面付通電金具美和ロック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)全長:3200
操作表示機 美和ロック操作表示機美和ロック
7,198税込7,918
1個
当日出荷
電気錠操作盤と接続し電気錠を操作する表示器です。
電気錠 美和ロック電気錠美和ロック
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
電気錠 美和ロック電気錠美和ロック
41,980税込46,178
1セット
当日出荷
施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線関連資料寸法図
通電金具 美和ロック通電金具美和ロック
4,798税込5,278
1個
当日出荷
面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
電気錠セット 美和ロック電気錠セット美和ロック
39,980税込43,978
1個
予約販売
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。シルバー(ステンレスヘアライン)切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
電気錠ケース 美和ロック電気錠ケース美和ロック
40,980税込45,078
1個
当日出荷
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、MIWA AU用錠ケース単品切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AUバックセット(mm)76
通用口/非常口用電気錠 美和ロック通用口/非常口用電気錠美和ロック
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。シルバー(ステンレスヘアライン)寸法H(mm)フロントプレート:240寸法W(mm)フロントプレート:26対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
DENコード9C 美和ロックDENコード9C美和ロック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
仕様接続用コネクター付属芯数9芯
2線式電気錠操作盤 美和ロック2線式電気錠操作盤美和ロック
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の2回線電気錠制御盤です。
仕様回線数:2回線
キースイッチ 美和ロックキースイッチ美和ロック
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。
材質/仕上ステンレスヘア―ライン電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mAリード線長さ(mm)150
面付型通電金具 美和ロック面付型通電金具美和ロック
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
付属品プレート付/通電コードなし取付け方法面付リード線なし
電気錠制御盤 美和ロック電気錠制御盤美和ロック(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の1回線電気錠制御盤です。
仕様回線数:1回線
鍵・錠前
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら