鍵・錠前 :「だし入れ」の検索結果
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
適合扉厚(mm)13~22
使用ビス(mm)付属:4×25
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
適合扉厚(mm)15~22
使用ビス(mm)付属:4×25
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ、座:ABS樹脂
色シルバー
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)16~22
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質ハンドル棒:ステンレス、座:亜鉛ダイカスト
色WB
適合扉厚(mm)12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時)
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
当たっても安全なやわらかいハンドル
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質エラストマー樹脂
色ブラック
使用ビス(mm)付属:4×30
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)120
全長(mm)120
適合扉厚(mm)14~20
使用ビス(mm)付属:4×25
ビスピッチ(mm)12~112
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質ABS樹脂
全長(mm)127
適合扉厚(mm)12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時)
使用ビス(mm)付属:トラス4×30/トラス4×40
取付ビスピッチ(mm)60~102
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。