鍵・錠前 :「トイレブース用錠」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
シリーズステンレス鋼シリーズ
75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕様フラット
付属品六角棒スパナ(非常解錠用)
推奨ねじ六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm)
適合パネル厚さ(mm)13、16、20
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。