4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14) 付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)23.5 種類その他 取付け方法埋込タイプ 適合扉厚(mm)18、19(スペーサー使用) 20、21(スペーサー不使用) 保持力N(kgf)156.8(16) 保持力(N)156.8
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14) 付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)23.5 種類その他 取付け方法埋込タイプ 適合扉厚(mm)22、23(スペーサー使用) 24、25(スペーサー不使用) 保持力N(kgf)156.8(16) 保持力(N)156.8
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナルデザインのつまみと、スライド式ラッチを組み合わせたラッチです。つまみ先端の作動レバーとラッチの引っ掛りを十分とってあり、調整が容易です。
材質ポリアミド(本体、ラッチ、)、ポリアセタール(受座、レバー)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)、ABS樹脂(つまみ) 付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14 質量(g)32.5 適合扉厚(mm)18~25 保持力N(kgf)156.8(16)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナルデザインのつまみと、スライド式ラッチを組み合わせたラッチです。つまみ先端の作動レバーとラッチの引っ掛りを十分とってあり、調整が容易です。
材質ポリアミド(本体、ラッチ、)、ポリアセタール(受座、レバー)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)、ABS樹脂(つまみ) 付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14 質量(g)32.5 適合扉厚(mm)18~25 保持力N(kgf)156.8(16)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング