つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
質量(g)72
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)15~25
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
材質ABS樹脂
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
色(本体)スノーホワイト
適合扉厚(mm)15~30
保持力(N)98
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
質量(g)78
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)15~25
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途木扉用。
適合扉厚(mm)33~45
質量(g)1050
付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)
仕様表示器付 PAT
表面の荒れが少なく滑らかに仕上っているため、細菌が増殖しづらくなっています。丸みをもった安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。
材質ポリアミド
シリーズHEWIシリーズ
推奨ねじタッピンねじ3.5×(板厚+10~15)
取手ハンドル
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
色スノーホワイト
適合扉厚(mm)15~30
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途ガラス扉用。
適合扉厚(mm)10~12.7
質量(g)1050
付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)
仕様表示器付 PAT
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。
レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。
扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。
取付ねじが前面に出ない構造です。
DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合アルミフレーム用
材質亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ブラック
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
色ブラック
質量(g)30
適合扉厚(mm)15~30
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド
全長(mm)280
シリーズHEWIシリーズ
取手ドアハンドル
ガラス引戸用のカマ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS18型もあります。
用途ガラス引戸用のカマ錠です。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4
質量(g)470
適合ガラス厚(mm)8、10、12
片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド
全長(mm)280
シリーズHEWIシリーズ
取手ドアハンドル
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
色ホワイト
質量(g)29
適合扉厚(mm)15~25
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
ガラスカマ錠 CLS10とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS38型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4
質量(g)850
適合ガラス厚(mm)8、10、12
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのバネ弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持できます。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、扉厚に簡単に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。両開き扉には3点ロック TLP型があります。
材質ポリアミド
付属品ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30
色ホワイト
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)19~30
保持力N(kgf)196(20)
保持力(N)196
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
質量(g)68
適合扉厚(mm)15~25
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。本製品はプッシュつまみとラッチ本体のセットです。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
質量(g)83
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)15~25
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのばね弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持します。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、19~30 mmの扉厚に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質黄銅
仕様適応扉厚:19~30 mm
付属品扉厚調節ねじ:M4×24、M4×30([1][2]に付属)ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)[3][4]に付属受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)[3][4]に付属
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)19~30
保持力N(kgf)196(20)
地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
材質ラッチ本体:ABS樹脂/ポリアセタール、受座:ポリアミド、スペーサー:ポリアミド
材質(本体)ABS樹脂
仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)
種類プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)18以上
保持力N(kgf)196(20)
推奨扉サイズ高さ 700mm以下×幅 500mm以下標準天板厚または、地板厚:25mm(20mm、15mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15 天板厚が20mm、15mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20
保持力(N)196
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7
付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2
仕様ガラス扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1セット
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。