取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
シリーズHEWIシリーズ
仕様その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
付属品十字穴付皿小ねじM6×12十字穴付皿小ねじM4×20
色ホワイト
適合パネル厚さ(mm)13
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3835
質量(g)120
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
ガラス引戸用のカマ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS18型もあります。
用途ガラス引戸用のカマ錠です。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4
質量(g)470
適合ガラス厚(mm)8、10、12
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。