15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
材質黄銅(真鍮) 寸法P(mm)30 寸法L(mm)50 高さ(mm)18 取手取手
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HHC-85 ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3835 質量(g)120
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき 付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき グリップ径(Φmm)2.5 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手・引手
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金 付属品受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)、ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30 適合扉厚(mm)19~30 保持力N(kgf)196(20)
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスカマ錠 CLS10とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS38型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4 質量(g)850 適合ガラス厚(mm)8、10、12
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス引戸用のカマ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS18型もあります。
用途ガラス引戸用のカマ錠です。 付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4 質量(g)470 適合ガラス厚(mm)8、10、12
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 付属品ナット 材質黄銅 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ランプ印 平角取手
材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 高さ(mm)24 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 質量(g)86 グリップ径(Φmm)13.5 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 寸法L(mm)110 寸法P(mm)103 付属品ナット 材質黄銅 高さ(mm)25 質量(g)80 グリップ径(Φmm)16 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手・引手
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき グリップ径(Φmm)2.5 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手・引手
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 付属品KAKU-A161:十字穴付トラス小ねじM3×28KAKU-A160、KAKU-A159:十字穴付トラス小ねじM4×28 材質黄銅 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 プッシュつまみ・台座 LAMP(スガツネ) 動画あり
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのばね弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持します。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、19~30 mmの扉厚に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質黄銅 仕様適応扉厚:19~30 mm 付属品扉厚調節ねじ:M4×24、M4×30([1][2]に付属)ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)[3][4]に付属受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)[3][4]に付属 種類つまみ付プッシュ型 取付け方法埋込タイプ 適合扉厚(mm)19~30 保持力N(kgf)196(20)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
シリーズHEWIシリーズ 仕様その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。 付属品十字穴付皿小ねじM6×12十字穴付皿小ねじM4×20 ホワイト 適合パネル厚さ(mm)13
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品とトータルコーディネートできる製品があります。 シンプルなフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なヴィヴィッドカラーが空間をにぎやかに演出します。
用途保育園、幼稚園など 付属品十字穴付なべ小ねじM4×30 材質シリコーンゴム、ポリカーボネート、黄銅 取手ハンドル
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)