鍵・錠前 :「簡易錠」の検索結果
特価
本日7月29日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのバネ弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持できます。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、扉厚に簡単に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。両開き扉には3点ロック TLP型があります。
材質ポリアミド
付属品ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30
色ホワイト
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)19~30
保持力N(kgf)196(20)
保持力(N)196
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのばね弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持します。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、19~30 mmの扉厚に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質黄銅
仕様適応扉厚:19~30 mm
付属品扉厚調節ねじ:M4×24、M4×30([1][2]に付属)ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)[3][4]に付属受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)[3][4]に付属
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)19~30
保持力N(kgf)196(20)
プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金
付属品受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)、ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30
適合扉厚(mm)19~30
保持力N(kgf)196(20)
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。