鍵・錠前 :「ポスト用 鍵」の検索結果
センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。
材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄
仕様Φ15
トラスコ品番855-5879
セット内容キー2本
質量(g)23
取付板厚(mm)1~6
キー番号210・230・250・270・290
2018年トラスコ掲載ページ2 0873
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
四角いフェイスのシリンダー錠です。取り付け物に対するスペース効率が良く施錠時と開錠時両方とも鍵が抜ける構造です。ポストや配電盤等、常時施錠する事のない場所に適しています。
材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キー:亜鉛合金 仕上:ニッケルメッキ
セット内容キー2本・施錠カム板
取付板厚(mm)1~5
2018年トラスコ掲載ページ2 0872
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。