絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 鍵・錠前

6,028件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠GシリーズGOAL(ゴール)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など勝手なし錠前非常解錠装置(エマーシル)
電気錠制御盤 ロックマンジャパン電気錠制御盤ロックマンジャパン
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
VOLCA LOCK専用制御盤 DC12V/3.5A電源装置搭載 施錠信号/閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します。 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能。 開扉/解錠状態の接点出力が可能
用途電気錠制御盤(1回線)材質94V0仕様制御回線:1回線のみ出力リレー出力:無電圧 DC12V 500mA以下、火報出力:火報入力メイク時出力電源DC12V/4.5A(MAX)入力インターホン入力・一回解錠入力・連続解錠入力・火報入力・扉開閉入力(DSS)・施錠入力(LSS)・EW警報入力(EW機能):無電圧a接点 DC12V 10mA~100mA消費電流(mA)550入出力JEM-A入出力:オープンコレクタ DC30V以下 2mA~5mA時間設定解錠時間/警報時間(01~98秒)
真鍮ラッチ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ラッチGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
真鍮製の丸棒角ラッチ(スライド式のラッチ)です。しっかりと取り付けられるデザインなので、安心です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ
リヴィエール B4 空錠 木瓜座 長沢製作所リヴィエール B4 空錠 木瓜座長沢製作所(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から16日以内出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
錠前空錠種別木瓜座ドア厚(mm)30~40
リヴィエール B2 表示錠 木瓜座 長沢製作所リヴィエール B2 表示錠 木瓜座長沢製作所
7,498税込8,248
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別木瓜座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40
ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
10,000税込11,000
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
セット内容本体×2、キー×5
D型 外部化粧座ハンドルセット 新日軽(LIXIL)D型 外部化粧座ハンドルセット新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から7日以内出荷
取手取手
兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]兼用面付旗蝶番BEST(ベスト)[金物]
789税込868
1枚
当日出荷
用途軽量室内ドア材質羽根:ステンレス鋼 SUS304、軸心:ステンレス鋼 SUS304付属品皿木ネジ3.5×25mm古代ブロンズ取手握り玉
ドア錠セット(GOAL D9シリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(GOAL D9シリンダー)TOSTEM(LIXIL)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から12日以内出荷
錠・丁番セット TOSTEM(LIXIL)錠・丁番セットTOSTEM(LIXIL)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
材質樹脂製(把手)、金属製(シリンダー、丁番)セット内容把手セット×1、錠セット×1、丁番×2、取付ネジセット×1ブラウン
アルミホームラッチ BEST(ベスト)[金物]アルミホームラッチBEST(ベスト)[金物]
639税込703
1パック
当日出荷から8日以内出荷
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質アルミニウム寸法(mm)40
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
欠品中
材質亜鉛ダイカスト種別シリンダー錠ロック(ケース)S03適合扉厚(mm)25
ポリラインハンドル シロクマポリラインハンドルシロクマ(1件のレビュー)
399税込439
1個
4日以内出荷
裏ビス仕様の取手
用途家具等の取手・ハンドル取手取手
TXー51ラッチ ACE(エース)TXー51ラッチACE(エース)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋
当日出荷
ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアライン BEST(ベスト)[金物]ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアラインBEST(ベスト)[金物]
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途ドアの開閉に使用するハンドル材質ステンレス鋼SUS304全長(mm)300幅(mm)75ヘアライン奥行(mm)55取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
スチールハンドル クローム WAKI(和気産業)スチールハンドル クロームWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質クローム取手取手
耐震ラッチ(1個入) ACE(エース)耐震ラッチ(1個入)ACE(エース)
779税込857
1個
当日出荷
地震等の揺れを感知すると金具のロックが落ちて扉がロックされます。又、揺れがなくなれば扉は開きます。 取り付け簡単!!付属のネジで固定するだけ(取扱い説明書にある型紙を使用して下さい。)
材質本体:ポリアセタール受け:ポリアミドネジ:鉄寸法D(mm)47
チューブラ鎌錠 空錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 空錠アトムリビンテック(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質亜鉛合金取手握り玉
表示付ボルト 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]表示付ボルト 抗菌仕様 シルバーBEST(ベスト)[金物]
3,498税込3,848
1個
当日出荷
ラバトリーブース内開き・外開き兼用表示付ボルトです。無機抗菌剤入りなので、雑菌の発生を抑えます。ひょうたん型で操作がしやすいデザインです。専用ストライクと非常解キーが付いています。
用途ラバトリーブース材質アルミダイカスト+樹脂取付ねじストライク:皿タッピンネジ4×30mmドア厚(mm)30~40
表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]表示付ボルトBEST(ベスト)[金物]
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。外開きでのご使用の場合は『ベスト 外開き用手掛け #1816』を別途お買い求めください。ストライクは別売りです。
用途ラバトリーブース内開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:66ナイロン+G15(黒)仕上ヘアラインドア厚(mm)30~40
インテグラル錠 UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠 UCシリーズGOAL(ゴール)
4,998税込5,498
1組
当日出荷
室外側に非常解錠装置付きです。アルミサッシの狭い横框用のインテグラル錠です。
用途事務所、応接室など仕様室内側:ノブ(サムターン)/室外側:ノブ(非常開錠装置)シリーズUCシリーズキー数なし
面付箱錠シリーズ 4350 GOAL(ゴール)面付箱錠シリーズ 4350GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1組
当日出荷
コンパクト設計の面付錠
用途集合住宅の玄関スチールドア用シリーズ4350シリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダーキー数3
355-S ステンレス半回転取手 BEST(ベスト)[金物]355-S ステンレス半回転取手BEST(ベスト)[金物]
499税込549
1個
当日出荷
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。全長(mm)76ヘアライン寸法(幅W×奥行D)(mm)19×21取手全回転取手
ハイレバーNo.42 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.42 空錠セットGIKEN(川口技研)
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
9,098税込10,008
1組
当日出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付にも対応できます。
用途住宅玄関、事務所、主要出入口などシリーズLXシリーズ勝手左右、内外共通シリンダー6本ピン適合扉厚(mm)33~43バックセット51キー洋白製、3本付
箱型ストライク SYS(シブタニ)箱型ストライクSYS(シブタニ)
849税込934
1個
当日出荷
材質ステンレス付属品ネジカバー仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付)SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス仕様引手付付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽 ミネベアショウワSHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽ミネベアショウワ
12,980税込14,278
1組
欠品中
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付記号(フロント)IX-110適合扉厚(mm)25バックセット100mmビスピッチ(mm)64
収納庫用回転取手 ハイロジック収納庫用回転取手ハイロジック(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質亜鉛ダイカスト取手回転取手適合メーカー大和ハウス
ネオラッチ ハイロジックネオラッチハイロジック
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
防犯用補助錠金具
サーブハンドル ハイロジックサーブハンドルハイロジック
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
取付方式裏ビス止め取手取手
GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示 YKK GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示 YKKGOAL(ゴール)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)プレート付タイプ室内錠記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)80
間仕切簡易L型取手(ビス式) 岡田装飾金物間仕切簡易L型取手(ビス式)岡田装飾金物(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。仕様ピアスビス付材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)189RoHS指令(10物質対応)対応取手取手取扱説明書(0.4MB)
ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ工業)ランプ印 堀込レバーハンドルLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛合金仕上ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき取手回転取手
ST 揚げ蓋取手 APLUS(クマモト)ST 揚げ蓋取手APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途上げ蓋等の取手材質(本体)SUS304仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応取手揚蓋取手
STシリンダー栓錠 別鍵 APLUS(クマモト)STシリンダー栓錠 別鍵APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1組
当日出荷から3日以内出荷
材質(外装部)SUS304仕上HL
木製取手 ブラウン WAKI(和気産業)木製取手 ブラウンWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
木製なので手触りが暖かい
用途小箱・家具用のツマミ材質/仕上天然木/ブラウン付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)取手取手
ブッシュラッチ WAKI(和気産業)ブッシュラッチWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンプッシュで扉を開閉。マグネット式。
用途オーディオラックなどのガラス扉に材質ABS樹脂、鉄GBメッキ
鍵・錠前