絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 鍵・錠前

6,028件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リヴィエール 表示用本締錠 長沢製作所リヴィエール 表示用本締錠長沢製作所
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
各種レバーハンドルと組み合わせてご使用できます。
ドア厚(mm)30~40
リヴィエール B4 空錠 木瓜座 長沢製作所リヴィエール B4 空錠 木瓜座長沢製作所(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から16日以内出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
錠前空錠種別木瓜座ドア厚(mm)30~40
リヴィエール B2 表示錠 丸座 長沢製作所リヴィエール B2 表示錠 丸座長沢製作所(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別丸座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40
リヴィエール B2  空錠 丸座 長沢製作所リヴィエール B2 空錠 丸座長沢製作所
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別丸座錠前空錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)51
リヴィエール B1 表示錠 小判座 長沢製作所リヴィエール B1 表示錠 小判座長沢製作所(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
錠前表示錠種別小判座ドア厚(mm)30~40
TOMFU G9 空錠 R座 長沢製作所TOMFU G9 空錠 R座長沢製作所(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から22日以内出荷
5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
種別R座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
re B1  表示錠 W座 長沢製作所re B1 表示錠 W座長沢製作所(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。 座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
錠前表示錠種別W座バックセット(mm)51ドア厚(mm)30~40
キング下駄箱錠E型 (風呂屋錠E型)木製キー仕様 STAR KINGキング下駄箱錠E型 (風呂屋錠E型)木製キー仕様STAR KING(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
居酒屋や銭湯の下駄箱の鍵の決定版!木製のレトロなキーがお客様をあたたかく、お迎えいたします。 カギを掛ける時は扉を閉めて木札のキーを抜くだけ、開錠する時は木札のキーを差し入れるだけの簡易錠です。 風呂屋錠とも言われ、銭湯の下駄箱などにもご使用されております。
用途下駄箱、荷物入、風呂屋錠など材質本体・受:アルミダイキャスト キー:木製(ニス仕上げ)セット内容本体1台、木製キー2枚、取付用ネジ吊元右吊元用
ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
セット内容本体×2、キー×5
【連番印刷】キー・オ・メイトRK型 GSK【連番印刷】キー・オ・メイトRK型GSK
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
発注方法について:No1~10までの商品の購入をご希望の場合、バスケットに数量「10」をご入力いただき、No入力欄に「1」とご記入ください。
材質ポリウレタンタイプ連番印刷
Mロック 取替用インテグラル錠 アルファMロック 取替用インテグラル錠アルファ
4,998税込5,498
1パック
当日出荷から翌々日出荷
かまちの細いアルミサッシドア用
用途事務所・アパートの玄関・勝手口に!バックセット100mm
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト種別内締錠ロック(ケース)S06適合扉厚(mm)28
PCΦ10丸棒ハンドル シロクマPCΦ10丸棒ハンドルシロクマ(1件のレビュー)
259税込285
1個
4日以内出荷
裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂取手取手
ベスト 360 全回転取手 90ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 360 全回転取手 90ミリBEST(ベスト)[金物]
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅全長(mm)88幅(mm)19奥行(mm)23取付ねじ木ネジ3.1×20mm取手取手
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ暗証番号式玄関錠 edロックPLUSアルファ
35,980税込39,578
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
28-40mm/50mm サムターン表示錠(シルバー) エスコ28-40mm/50mm サムターン表示錠(シルバー)エスコ
2,790税込3,069
1個
当日出荷
エスコ品番EA951KC-52
デジタルロック ジュニア DL4J210 両面ツマミ 本締錠 LILIEL(リリエル)デジタルロック ジュニア DL4J210 両面ツマミ 本締錠LILIEL(リリエル)
9,498税込10,448
1個
欠品中
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック室内用取替錠 チューブラ錠ハイロジック(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス(木目シート貼り)握玉:木目タイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドア
室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック室内用取替錠 チューブラ錠ハイロジック
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレスステンレスタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-16
取替レバーハンドル錠 ハイロジック取替レバーハンドル錠ハイロジック(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から4日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレスタイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用主な用途トイレ、個室
ラバトリーストライク 外開き用 BEST(ベスト)[金物]ラバトリーストライク 外開き用BEST(ベスト)[金物]
2,998税込3,298
1個
当日出荷
外開き用のラバトリーストライク。スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締めつけ、固定します。内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーパーのついたドアにも使用できます。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。大理石、テラゾーには使用できません。
用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニングパネル厚(mm)36~40
内開き用 表示付ボルト 15ミリストローク BEST(ベスト)[金物]内開き用 表示付ボルト 15ミリストロークBEST(ベスト)[金物]
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。ストライクは別売りです。1600・1602系列の中心吊ヒンジ等との組合せにより、非常時には扉を外側に開く事が出来ます。
用途ラバトリーブース内開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:66ナイロン+G15(黒)仕上ヘアラインドア厚(mm)30~40
チューブラ本締錠 ADシリーズ GOAL(ゴール)チューブラ本締錠 ADシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関の補助錠、点検口などシリーズADシリーズ勝手左右共通キー数3
インテグラル錠 UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠 UCシリーズGOAL(ゴール)
4,998税込5,498
1組
当日出荷
室外側に非常解錠装置付きです。アルミサッシの狭い横框用のインテグラル錠です。
用途事務所、応接室など仕様室内側:ノブ(サムターン)/室外側:ノブ(非常開錠装置)シリーズUCシリーズキー数なし
面付本締錠 MDUシリーズ GOAL(ゴール)面付本締錠 MDUシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1組
3日以内出荷
コンパクトで取付易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。
用途玄関、勝手口、点検口などシリーズMDUシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピン
ハイレバーNo.65 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.65 空錠セットGIKEN(川口技研)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠バックセット51mm
ハイレバーNo.52 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.52 空錠セットGIKEN(川口技研)
4,298税込4,728
1セット
3日以内出荷
材質亜鉛合金仕様LVSケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
面付箱錠 L435 レバー GOAL(ゴール)面付箱錠 L435 レバーGOAL(ゴール)(6件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
ステンレス 上げ蓋取手 33mm×103mm 水本機械製作所ステンレス 上げ蓋取手 33mm×103mm水本機械製作所(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)130取手揚蓋取手
レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
9,098税込10,008
1組
当日出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付にも対応できます。
用途住宅玄関、事務所、主要出入口などシリーズLXシリーズ勝手左右、内外共通シリンダー6本ピン適合扉厚(mm)33~43バックセット51キー洋白製、3本付
面付錠 7680シリーズ(ピンシリンダー) ミネベアショウワ面付錠 7680シリーズ(ピンシリンダー)ミネベアショウワ(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。
用途玄関材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製仕様スペーシング:55.5mmシリーズ7680シリーズ仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)ローズ/ペーパー(S32P)シリンダー6本ピンシリンダー・BX・NXシリンダー・MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付取付扉厚(mm)36
通電金具 美和ロック通電金具美和ロック
4,798税込5,278
1個
当日出荷
面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
ロングハンドル ルシアート LH-01 アトムリビンテックロングハンドル ルシアート LH-01アトムリビンテック
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(ハンドル)アルミ押出材材質(脚部)亜鉛合金有効ねじ深さ(mm)10取手取手
NOMOS エスカッション P15A アトムリビンテックNOMOS エスカッション P15Aアトムリビンテック
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質アルミ合金シリーズNOMOS適合扉厚(mm)30~40
襖フランス取手 ACE(エース)襖フランス取手ACE(エース)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途襖用のフランス取手です。材質仕様(付属ビス)2本取手取手
AGE インテグラル錠 浴室 PBF41 ヒナカ(旧:日中製作所)AGE インテグラル錠 浴室 PBF41ヒナカ(旧:日中製作所)
15,980税込17,578
1組
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット90mm適合扉厚(mm)28~46種類浴室用取手握り玉ビスピッチ(mm)41
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 淀川製鋼 ミネベアショウワSHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 淀川製鋼ミネベアショウワ
16,980税込18,678
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平記号(フロント)IS-601適合扉厚(mm)36バックセット60mmビスピッチ(mm)110
収納庫用回転取手 ハイロジック収納庫用回転取手ハイロジック(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質亜鉛ダイカスト取手回転取手適合メーカー大和ハウス
鎌錠 ハイロジック鎌錠ハイロジック
2,990税込3,289
1個
当日出荷から3日以内出荷
防犯用補助錠金具
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ディンプルシリンダー本締錠 ハイロジックディンプルシリンダー本締錠ハイロジック(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス備考ビスピッチ47.5mm適合扉厚(mm)30~45
鍵・錠前