絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 鍵・錠前

6,028件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納建具用取っ手T5型(丸型取っ手) Panasonic(パナソニック)収納建具用取っ手T5型(丸型取っ手)Panasonic(パナソニック)
559税込615
1個
4日以内出荷
用途折れ戸・開き扉用材質アルミねじピッチ(mm)120ねじ長さ(mm)33
レバーハンドルA2型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルA2型Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
用途室内用
【オーダー】押板引手 T7263 UNION(ユニオン)【オーダー】押板引手 T7263UNION(ユニオン)
5,798税込6,378
1組
3日以内出荷
仕様内外1組、防静電材質ABS厚さ(mm)8~60サービス分類オーダー・加工
ホームレバー戸襖錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)ホームレバー戸襖錠(塗装ブラウン)GIKEN(川口技研)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ラッチ本体・戸襖用バックセット:65mm
用途和室用材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板塗装ブラウン色バックセット(mm)(B/S)65対応戸厚(mm)24~35機能戸襖錠セット内容レバー(室外側)、戸襖ツマミ(室内側)、ラッチ本体種類レバーハンドル
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart 美和ロック電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart美和ロック
52,980税込58,278
1台
当日出荷から37日以内出荷
従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂適合扉厚(mm)33-44ロック1ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)耐久性施解錠10万回電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
VOLCALOCK制御盤セット製品 ロックマンジャパンVOLCALOCK制御盤セット製品ロックマンジャパン
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。
用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1質量(g)(本体)775、(吸着板)274使用温度範囲(℃)LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8信号形式【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LK-2200:250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10%ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみケーブル長(mm)約1800外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠防水性IP66吸着力(kg)200
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ ロックマンジャパンVOLCALOCK 非接触式解錠スイッチロックマンジャパン
8,998税込9,898
1台
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)DC12/DC24出力接点無電圧c接点出力COM/NC/NO、起動時:COM/NO、接点容量:24VDC Max 0.8A Max設置場所屋内
LC-4500DLSS引き戸用L型取付金具 ロックマンジャパンLC-4500DLSS引き戸用L型取付金具ロックマンジャパン
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
片開きドア用レバーハンドル ウッドワン片開きドア用レバーハンドルウッドワン
5,298税込5,828
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ドレタスシリーズ片開きドア用レバーハンドル。
シルバー種類屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
握り玉用箱錠セット TOSTEM(LIXIL)握り玉用箱錠セットTOSTEM(LIXIL)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
シルバー種類握り玉
電気ストライク 美和ロック電気ストライク美和ロック
33,980税込37,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
対応機種MIWA ASシルバー(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)33~41
ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)ユニロックULWシリーズGOAL(ゴール)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前空錠取手握り玉
レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズGOAL(ゴール)
6,398税込7,038
1個
32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など錠前空錠
レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズGOAL(ゴール)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル
他社製品取替A2タイプ 長沢製作所他社製品取替A2タイプ長沢製作所
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
仕上メタリックシルバー塗装
ARS錠 長沢製作所ARS錠長沢製作所
9,198税込10,118
1個
当日出荷から6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
キーレックス800 化粧プレート 長沢製作所キーレックス800 化粧プレート長沢製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
取替用LVSケースHT26長座表示錠(ケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)取替用LVSケースHT26長座表示錠(ケースラッチ+HT26長座セット)GIKEN(川口技研)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
仕様LVSケース錠タイプHT26長座適合扉厚(mm)28~40仕様1フロントプレート:角バックセット(mm)B/S51
LVSケース角長座シリンダー錠(ケースラッチ+角長座セット) GIKEN(川口技研)LVSケース角長座シリンダー錠(ケースラッチ+角長座セット)GIKEN(川口技研)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様LVSケース錠タイプH15角長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51
引戸兼用内締錠 ヒットハードウェアー引戸兼用内締錠ヒットハードウェアー
1,798税込1,978
1パック(1個)
当日出荷
面付けタイプの内締シリンダー鎌錠。シルバー鍍金仕上げ、左右兼用の取付が簡単な面付けタイプでコンパクトなツマミで施解錠できます。
用途木製の引き戸、開き戸共に使用できる内締りです。材質(鎌)スチール、(補助レバー)ABS樹脂材質(本体)亜鉛ダイカスト品番2727
シリンダー外部締錠 ヒットハードウェアーシリンダー外部締錠ヒットハードウェアー
6,498税込7,148
1パック(1個)
当日出荷
キー数3適合扉厚(mm)28
S型ハンドル用シリンダーカバー TOSTEM(LIXIL)S型ハンドル用シリンダーカバーTOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
デジタルドアロック「ID-202JPB」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-202JPB」ロックマンジャパン
18,980税込20,878
1台
当日出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 コストパフォーマンスに優れた暗証番号式。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 もしものときに解錠できる、非常キー3本標準装備。 ID-202TABは室内機縦型仕様/ID-202JPBは室内機横型仕様。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側・内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金)シルバー質量(g)室外機:約460、室内機:約580電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦178×横70×厚27内側:縦99×横165×厚55ストライク:縦125×横29×厚24使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア:35~50バックセット(mm)31~63(移動式)
ステンレスL型バーハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレスL型バーハンドルジョー・プリンス竹下
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
ガラス扉用バーハンドルです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)550仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応取手取手適合ガラス厚(mm)8~12分野建築
リヴィエール B4 空錠 丸座 長沢製作所リヴィエール B4 空錠 丸座長沢製作所(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別丸座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
クローゼット把手セット TOSTEM(LIXIL)クローゼット把手セットTOSTEM(LIXIL)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
セット内容本体×1、取付ネジ×2ファインシルバー取手取手
シリンダーカムロック セット CLOVER(クローバ)シリンダーカムロック セットCLOVER(クローバ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ドア錠セット(MIWA URシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(MIWA URシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から6日以内出荷
化粧トイレドア(ロックセット) TOSTEM(LIXIL)化粧トイレドア(ロックセット)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
セット内容把手セット×1、錠セット×1、取付ネジセット×1シルバー(把手の一部はブラック)刻印MIWA LL
サブ箱錠 TOSTEM(LIXIL)サブ箱錠TOSTEM(LIXIL)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
落し16Φボルト式 岡田装飾金物落し16Φボルト式岡田装飾金物
4,998税込5,498
1組
当日出荷
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)1020RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
【連番印刷】キー・オ・メイトRV型 GSK【連番印刷】キー・オ・メイトRV型GSK
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
発注方法について:No1~10までの商品の購入をご希望の場合、バスケットに数量「10」をご入力いただき、No入力欄に「1」とご記入ください。
材質塩化ビニールタイプ連番印刷
プッシュロック WAKI(和気産業)プッシュロックWAKI(和気産業)
799税込879
1セット
当日出荷
施錠、解錠の操作がワンタッチで便利。
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに材質SUS304木ネジサイズ(径×長さ)(ナベ頭)2.7Φ×16mm、(サラ頭)2.7Φ×16mm
折りたたみハンドル 中西産業折りたたみハンドル中西産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト勝手左右兼用仕上クロムメッキ取手ケース取手
Mロック 取替用インテグラル錠 アルファMロック 取替用インテグラル錠アルファ
4,998税込5,498
1パック
当日出荷から翌々日出荷
かまちの細いアルミサッシドア用
用途事務所・アパートの玄関・勝手口に!バックセット100mm
引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト引き戸錠 戸先鎌錠ウエスト(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質-取付扉厚(mm)25ロック(ケース)H01バックセット20.5mm種別シリンダー錠
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト種別シリンダー錠ロック(ケース)S03適合扉厚(mm)30~31
木目ポリウッドハンドル シロクマ木目ポリウッドハンドルシロクマ(1件のレビュー)
679税込747
1個
4日以内出荷
裏ビス仕様の樹脂+真鍮製の取手
用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂+真鍮ナラ木目取手取手
パブリックハンドル シロクマパブリックハンドルシロクマ(1件のレビュー)
249税込274
1個
4日以内出荷
裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂取手取手
鍵・錠前