絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 鍵・錠前

6,028件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュロック WAKI(和気産業)プッシュロックWAKI(和気産業)
799税込879
1セット
当日出荷
施錠、解錠の操作がワンタッチで便利。
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに材質SUS304木ネジサイズ(径×長さ)(ナベ頭)2.7Φ×16mm、(サラ頭)2.7Φ×16mm
折りたたみハンドル 中西産業折りたたみハンドル中西産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト勝手左右兼用仕上クロムメッキ取手ケース取手
引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト引き戸錠 戸先鎌錠ウエスト(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質-取付扉厚(mm)25ロック(ケース)H01バックセット20.5mm種別シリンダー錠
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト種別シリンダー錠ロック(ケース)S03適合扉厚(mm)30~31
木目ポリウッドハンドル シロクマ木目ポリウッドハンドルシロクマ(1件のレビュー)
679税込747
1個
4日以内出荷
裏ビス仕様の樹脂+真鍮製の取手
用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂+真鍮ナラ木目取手取手
パブリックハンドル シロクマパブリックハンドルシロクマ
249税込274
1個
4日以内出荷
裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂取手取手
ベスト 321N 押板 300ミリ ヘアライン BEST(ベスト)[金物]ベスト 321N 押板 300ミリ ヘアラインBEST(ベスト)[金物]
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
用途ドアの開閉に使用する押板材質ステンレス鋼SUS304全長(mm)300幅(mm)75ヘアライン奥行(mm)2取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
クローム一文字取手 WAKI(和気産業)クローム一文字取手WAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドア・扉・家具用の取手として使用できますシンプルなデザイン表からねじを締めるだけで取付簡単
材質亜鉛ダイカスト付属品ねじ3.1×20mm取手取手
PC丸棒ハンドル WAKI(和気産業)PC丸棒ハンドルWAKI(和気産業)
209税込230
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂製なので、手触りが柔らかい。モダンポップ調デザイン。
材質ABS適合扉厚(mm)20~25取手取手
カバン取手 H-240 WAKI(和気産業)カバン取手 H-240WAKI(和気産業)
399税込439
1個
当日出荷
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄ピッチ(mm)40高さ(mm)50付属品ステン半丸2.7×16mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM3(2個入り)穴径(Φmm)4.5横幅(mm)113太さ(mm)8~14取手取手
カバン取手 H-47 WAKI(和気産業)カバン取手 H-47WAKI(和気産業)
409税込450
1個
当日出荷
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄ピッチ(mm)24・80高さ(mm)45付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)幅(mm)114(取っ手)穴径(Φmm)4横幅(mm)140太さ(mm)10~14取手取手
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS錠ケースセット アルファ暗証番号式玄関錠 edロックPLUS錠ケースセットアルファ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP取付可能対象丸座ドア厚(mm)32~40寸法(mm)スペーシング:80バックセット64mm仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズシルバータイプCL-LE付電源単三アルカリ電池(4本同梱)勝手左右対応機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき)登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)
キーレックス500専用カバー(22108) LILIEL(リリエル)キーレックス500専用カバー(22108)LILIEL(リリエル)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
キーレックス500シリーズの専用カバーです。 屋外でのご使用にもおすすめです。
材質ポリカーボネート表面処理
レインボーハンドル LILIEL(リリエル)レインボーハンドルLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
材質亜鉛合金付属品M4×28取付ビス表面処理マットシルバー塗装取付ピッチ(mm)100取手取手
室内用取替錠 円筒錠 ハイロジック室内用取替錠 円筒錠ハイロジック
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレスシルバータイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-09
レバーハンドル 丸座 ハイロジックレバーハンドル 丸座ハイロジック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカストバックセット50適合扉厚(mm)30~40シルバータイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室
レバーハンドル 丸座 ハイロジックレバーハンドル 丸座ハイロジック
5,198税込5,718
1セット
欠品中
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 内部からは施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
バックセット50適合扉厚(mm)30~40材質ハンドル:亜鉛ダイカスト付属品鍵3本ニッケルタイプかぎ付タイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所個室、書庫主な用途個室、書庫
レバーハンドル 丸座 ハイロジックレバーハンドル 丸座ハイロジック
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカストバックセット50適合扉厚(mm)30~40ニッケルタイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア
スライドボルト 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]スライドボルト 抗菌仕様 シルバーBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途ラバトリーブース内開き
内開き用 表示付ボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物]内開き用 表示付ボルト サテンクロームBEST(ベスト)[金物]
7,998税込8,798
1個
欠品中
用途ラバトリーブース内開き材質黄銅仕上サテンクローム
ウッディフリーピッチハンドル BEST(ベスト)[金物]ウッディフリーピッチハンドルBEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から7日以内出荷
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。ビスピッチ36~104ミリで調整可能なので様々な取付穴に対応します。
用途家具に取り付ける取手。全長(mm)120ビスピッチ(mm)36~104寸法(幅W×奥行D)(mm)20×27取手取手
WH-4 ウッディハンドル BEST(ベスト)[金物]WH-4 ウッディハンドルBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から9日以内出荷
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。座付タイプなので元々開いている穴を隠して新たに取付ができます。
用途家具に取り付ける取手。取手取手
LVSケース丸座表示錠(ケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)LVSケース丸座表示錠(ケースラッチ+丸座セット)GIKEN(川口技研)
3,198税込3,518
1組ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様LVSケース錠適合扉厚(mm)28~40
LSミニケース小判座シリンダー錠(ミニケースラッチ+小判座セット) GIKEN(川口技研)LSミニケース小判座シリンダー錠(ミニケースラッチ+小判座セット)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1組
3日以内出荷から6日以内出荷
バックセット51mmタイプ小判座適合扉厚(mm)28~40仕様LSミニケース錠
LSミニケース小判座表示錠 (ミニケースラッチ+小判座セット) GIKEN(川口技研)LSミニケース小判座表示錠 (ミニケースラッチ+小判座セット)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1組
当日出荷から3日以内出荷
仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
ハイレバーNo.81 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.81 空錠セットGIKEN(川口技研)
5,598税込6,158
1セット
3日以内出荷
材質亜鉛合金、ステンレスパイプ仕様LSミニケース錠仕上1カラー(クローム+ステンレス)バックセット51mm表面仕上げメッキ、生地
ハイレバーNo.65 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.65 表示錠セットGIKEN(川口技研)
5,298税込5,828
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
ハイレバーNo.62 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.62 表示錠セットGIKEN(川口技研)
5,298税込5,828
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
ハイレバーNo.66 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.66 空錠セットGIKEN(川口技研)
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
ハイレバーNo.65 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.65 空錠セットGIKEN(川口技研)
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
内締錠 (内締錠+サムターン) GIKEN(川口技研)内締錠 (内締錠+サムターン)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターンGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51関連資料寸法図 寸法図適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)
レバーハンドル錠 空錠 -/- GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 空錠 -/-GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途間仕切など種類レバーハンドル動作施錠機能はありません。 内外のレバーでラッチを作動バックセット64関連資料寸法図適合厚さ(mm)33~43
真鍮取手 WAKI(和気産業)真鍮取手WAKI(和気産業)
759税込835
1個
当日出荷
材質真鍮寸法(mm)124寸法L(mm)124取手取手
ドアハンドル WAKI(和気産業)ドアハンドルWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質金属寸法(mm)250ブラック寸法L(mm)250取手取手
風呂屋錠 左吊(マスターキー仕様) SSロック風呂屋錠 左吊(マスターキー仕様)SSロック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
マスターキー(別売り)対応タイプです。
材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本吊元
面付錠 344Sシリーズ ミネベアショウワ面付錠 344Sシリーズミネベアショウワ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
強固な施錠を実現する突出し25mmのデッドボルト採用。 丈夫でスムーズな操作がポイントのサムターン採用。 もぎとりを防止するシリンダー設計。 キー操作をスムーズにするキー抜き取り位置目印付。 あらゆる扉への取り付けに対応。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。 防犯性能を高めるワンドア・ツーロックを実現。
用途出入口一般補助錠・間仕切り補助錠等材質ステンレス鋼板仕様ピンシリンダーシリーズ344Sシリーズ取付扉厚(mm)35~41
面付錠 516シリーズ ミネベアショウワ面付錠 516シリーズミネベアショウワ(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
防犯性に優れた設計。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。
用途玄関材質(ケース)ステンレス鋼板製、(ノブ)ステンレス鋼板製、(ローズ)ステンレス鋼板製種別外開きシリーズ516シリーズ仕上ケース/ホーニング(S32H)ノブ/ペーパー(S32P)ローズ/ペーパー(S32P)取付扉厚(mm)29~40
インテグラルロック ISDシリーズ ミネベアショウワインテグラルロック ISDシリーズミネベアショウワ(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
質を追求した高級仕上げ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製適合扉厚(mm)36種類ドアノブシリーズISDシリーズ仕上ノブ/ペーパー(S32P)/A・Bノブローズ/ペーパー(S32P)取付扉厚(mm)34~40
NO950飾座取手 アイワ金属NO950飾座取手アイワ金属(1件のレビュー)
449税込494
1パック
当日出荷
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。取手取手
鍵・錠前