絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 鍵・錠前

6,028件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードリーダー解錠用タグ ロックマンジャパンカードリーダー解錠用タグロックマンジャパン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
カードリーダー解錠用タグ
用途カードリーダー解錠用タグ対応カードリーダー:GM-2000/ST-120/ST-720/ST-920/ST-226/ST-320/RE-2500動作周波数(kHz)EM 125
サンロック ディンプルキー付きサムターン式円筒錠 AGENTサンロック ディンプルキー付きサムターン式円筒錠AGENT
13,980税込15,378
1個
当日出荷
サンロックはプッシュを使用せずカギを用いて施錠・解錠しますからドアが自動的に閉まって室外に閉め出される心配がありません。しかも、室内からはサムターン(ヒネリ)を廻すだけで施錠・解錠が自由に出来ます。L型防犯ガードプレート(150m/m× 46m/m)付き。ステンレスエスカッション(Φ 77m/m)付き。
仕様(付属ディンプルキー)5本付属品L型防犯ガードプレート (150mm× 46mm)・ステンレスエスカッション (Φ 77mm)シルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)60
【オーダー】堀込ハンドル TH-2001 UNION(ユニオン)【オーダー】堀込ハンドル TH-2001UNION(ユニオン)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5650 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5650UNION(ユニオン)
19,980税込21,978
1組
3日以内出荷
仕様内外1組機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 T2315 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 T2315UNION(ユニオン)
14,980税込16,478
1組
3日以内出荷
仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G2605 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G2605UNION(ユニオン)
9,998税込10,998
1組
3日以内出荷
仕様内外1組機能アートセーフ(手すり)対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
タンスかん アイワ金属タンスかんアイワ金属
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
ソフトハンドル アイワ金属ソフトハンドルアイワ金属
309税込340
1本
3日以内出荷
当たっても安全なやわらかいハンドル 引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質エラストマー樹脂ブラック使用ビス(mm)付属:4×30
シェル引手 アイワ金属シェル引手アイワ金属
369税込406
1個
3日以内出荷
壊れた取っ手やツマミの取替、新規の取付に
材質鉄(メッキ)寸法(mm)82使用ビス(mm)付属:木ビス2.7×16
PCアジャストハンドル アイワ金属PCアジャストハンドルアイワ金属
529税込582
1本
翌々日出荷
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質ABS樹脂全長(mm)127適合扉厚(mm)12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時)使用ビス(mm)付属:トラス4×30/トラス4×40取付ビスピッチ(mm)60~102
タンス取手黒色 WAKI(和気産業)タンス取手黒色WAKI(和気産業)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
アンティーク調の懐かしいデザイン。古い家具にもピッタリのうれしいタイプ
用途家具用の取手として使用。扉厚12mmまで(裏割りピン止めタイプ)材質本体/鉄(黒メッキ)、台座/鉄、割ピン/鉄
調整ストライク 丸型 111×22.5mm エスコ調整ストライク 丸型 111×22.5mmエスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
アウトセット仕様の引戸を設置した際に使用する、アウトセット専用のストライクです。
付属品皿小ネジ 4×16(2本) トラスタッピンネジ 4×50(3本)材質ステンレス(SUS430)、樹脂形状丸型幅(mm)22.5全長(mm)111ホワイトねじピッチ(mm)84取付穴径(Φmm)6アズワン品番65-2288-31
引戸鎌錠 同一キー 30-40mm/51mm EA951KG-20シリーズ エスコ引戸鎌錠 同一キー 30-40mm/51mm EA951KG-20シリーズエスコ
7,850税込8,635
1個ほか
翌日出荷
材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)51
襖引手 #23 2個入 2Bシリーズ BEAVER(ビーバー)襖引手 #23 2個入 2BシリーズBEAVER(ビーバー)
599税込659
1パック(2個)
13日以内出荷
建築金物シリーズの引手です。
サイズアズワン品番64-3223-41
レバーハンドルN2型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルN2型Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷
用途室内用
引戸錠 ウエスト引戸錠ウエスト
8,498税込9,348
1個
当日出荷から6日以内出荷
不正解錠プロテクター付き。 リバーシブルキーで押さずに施錠・解錠。 隙間からの解錠も困難なフレーム構造。 飾り座の素材はキズがつきにくく耐候性に優れたAESを採用
付属品キー3本シリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)27~40
引戸用取替錠 アルファ引戸用取替錠アルファ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCブラウンシリンダーピンシリンダー
スキスムT レバーハンドル ブラック 26BM型  丸座タイプ 永大産業スキスムT レバーハンドル ブラック 26BM型 丸座タイプ永大産業
5,498税込6,048
1個
14日以内出荷
ゆるやかな曲線が手に馴染む、アイアン調のレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応
ブラック
ドレタス レバーハンドル BA型 ウッドワンドレタス レバーハンドル BA型ウッドワン
5,198税込5,718
1セット
当日出荷から7日以内出荷
種類屋内用
耐震ラッチ H 型 ハーフェレ耐震ラッチ H 型ハーフェレ
689税込758
1個
当日出荷
地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
ホームレバー内締錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)ホームレバー内締錠(塗装ブラウン)GIKEN(川口技研)
4,498税込4,948
1セット
3日以内出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途寝室、個室用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板塗装ブラウン色バックセット(mm)(B/S)60対応戸厚(mm)29~45機能内締錠(2型)セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体種類レバーハンドル
O型ハンドル(25Φ) MK(丸喜金属本社)O型ハンドル(25Φ)MK(丸喜金属本社)
6,798税込7,478
1セット
4日以内出荷
指紋・皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調・アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
材質ステンレスブラックシールド付属品ナベ小ネジ:M8×50mm、M8×75mm適合扉厚(mm)10~40寸法(Φmm)25取手取手
オールドブラリ フジテック・ジャパンオールドブラリフジテック・ジャパン
379税込417
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上ブロンズ付属品取付ビス取手ブラリ
アルミ平面ハンドル フジテック・ジャパンアルミ平面ハンドルフジテック・ジャパン
609税込670
1個
4日以内出荷
材質アルミ仕上黒塗装取手取手
四ッ穴流線ハンドル フジテック・ジャパン四ッ穴流線ハンドルフジテック・ジャパン
299税込329
1個
4日以内出荷
材質仕上黒塗装付属品取付ビス 止めネジ用レンチ取手取手
かんたん取替レバーハンドル ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替レバーハンドルヒナカ(旧:日中製作所)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドアのキズや、跡形を隠してドライバー1本で取付 円筒錠、チューブラ錠握り玉、チューブラ錠レバーハンドルのからの取替ができます。 大きな丸座、長座で取替前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。 座はカバー付きで取付ネジが見えないスタイリッシュなデザインです。 ラッチのバックセットは切り替え式で、50mmと60mmに対応できます。
材質(ハンドル)アルミダイカスト/(座カバー)亜鉛メッキ鋼板/(座)POM樹脂/(ラッチ)鋼板、ステンレス/(ストライク)ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)ラッチフロント:57×23適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50、60(切り替え式)
室内ドア用 シリンダー錠 スクエアL-V  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)室内ドア用 シリンダー錠 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)TOSTEM(LIXIL)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容錠セット(内・外)×1、鍵×3シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用としてウッディーライン08.11~、ファミリーライン09.04~、ラフィス05.01~、ラシッサ18.04~、リノバ13.9~、ラシッサUD21.4~(長座・プッシュプルは対象外)と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
室内ドア把手  スクエアL-V  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)室内ドア把手 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)TOSTEM(LIXIL)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容把手セット(内・外)×1材質アルミダイカスト+塗装シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として1991年以降にLIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製レバーハンドルと互換性があります。(長座・プッシュプル・握り玉は対象外)加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
LC-EM2100LSS吸着板用背面取付金具 ロックマンジャパンLC-EM2100LSS吸着板用背面取付金具ロックマンジャパン
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用背面取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 吸着板用背面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ吸着板用
1670-B トイレ はいって~るプレート BEST(ベスト)[金物]1670-B トイレ はいって~るプレートBEST(ベスト)[金物]
3,498税込3,848
1個
当日出荷から7日以内出荷
トイレブースの使用状況が一目でわかる。使用中表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。材質プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂寸法(cm)0.15×16.05×7付属品トラスタッピングネジ、両面テープ
取替用ノブ WAKI(和気産業)取替用ノブWAKI(和気産業)
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ビス4本・ストライク・鍵5本適合ALPHAヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)23~43取手握り玉
間仕切レバー 鍵付 WAKI(和気産業)間仕切レバー 鍵付WAKI(和気産業)
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
外カギ、内カギ付室内錠。 室内、室外から施錠できます。 デザイン性に優れた室内用レバー錠。
用途木製室内ドア、軽量ドアバックセット(mm)60寸法(mm)(フロント)57×22.5ビスピッチ(mm)(フロント)42適合扉厚(mm)30~40材質ラッチ:亜鉛ダイカスト付属品ビス8本・ストライク・鍵3本適合GIA
表示錠 木目調ノブ WAKI(和気産業)表示錠 木目調ノブWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
取付けカンタン! 内カギ、表示付レバー錠。 デザイン性に優れたトイレ用レバー錠。 閉じ込め防止機能付。
用途木製トイレドア、軽量トイレドア付属品ビス8本・ストライク適合COW材質ラッチ:ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5木目材質(ノブ)鉄・塩ビシート適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
抗菌アクリルドアハンドル 両面 K9(駒谷)抗菌アクリルドアハンドル 両面K9(駒谷)
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。
材質アクリル寸法H(mm)75寸法(Φmm)30適合扉厚(mm)10~40RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ウッドドアハンドル 片面メンタイプ K9(駒谷)ウッドドアハンドル 片面メンタイプK9(駒谷)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
ウッドドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
点検口扉用自動錠 末広金具(SUEHIRO)点検口扉用自動錠末広金具(SUEHIRO)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質本体:SUS304、ストライクフロント:SUS304、ラッチカバー/トロカバー/取付金具:SPCC仕上本体:ヘアライン、ストライクフロント:バレル研磨、ラッチカバー/トロカバー/取付金具:ジンクロメート
SADIOT LOCK hub(黒) ミネベアショウワSADIOT LOCK hub(黒)ミネベアショウワ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
セット内容本体×1、取扱説明書長さ(mm)約90.9電源DC 5.0V USB TypeA本体質量(g)約19最大消費電力(A)1通信規格IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、Bluetooth Ver.4.2(Bluetooth low energy technology)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4
54mm ねじ止打掛(黒) エスコ54mm ねじ止打掛(黒)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)2寸法A(mm)40寸法F(mm)4寸法E(mm)13寸法B(mm)28寸法C(mm)15アズワン品番64-7966-09
ラッチ付グレモン錠ケース 新日軽(LIXIL)ラッチ付グレモン錠ケース新日軽(LIXIL)
4,298税込4,728
1セット
5日以内出荷
セット内容取付ねじ2本シルバー対応商品アルプラ70MS
ステンプッシュロック ヒットハードウェアーステンプッシュロックヒットハードウェアー
789税込868
1個
5日以内出荷
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに使用できます。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ種別ヒットパック 2-150材質本体/ステンレス(SUS304) 芯棒/鉄仕上ヘアーライン
鍵・錠前