絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 鍵・錠前

6,028件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテグラル錠 空錠 TB-O 美和ロックインテグラル錠 空錠 TB-O美和ロック(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1組
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ室内錠適合扉厚(mm)25長さ(mm)(フロント)100幅(mm)(フロント)25取手握り玉
インテグラルロック 取替玉座 ミネベアショウワインテグラルロック 取替玉座ミネベアショウワ(14件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式種類ドアノブ取手握り玉
ハイス空錠 GIKEN(川口技研)ハイス空錠GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし対応戸厚(mm)30~45機能空錠材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板仕上ステンレスヘアライン種類ドアノブ取手握り玉
万能面付鎌錠 ウエスト万能面付鎌錠ウエスト
6,898税込7,588
1個
当日出荷
左右兼用の戸先錠です。
付属品キー3本シリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~42
アルミハンドル BEST(ベスト)[金物]アルミハンドルBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本シルバー寸法(幅W×奥行D)(mm)10×35取手取手
362 ハンドル BEST(ベスト)[金物]362 ハンドルBEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本取手取手
ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 空錠セットGIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
プッシュ栓錠 アルファプッシュ栓錠アルファ(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2シリンダー3本ピンシリンダー適合扉厚(mm)21~33キー3本
ウッドハンドル 両面仕様 APLUS(クマモト)ウッドハンドル 両面仕様APLUS(クマモト)(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)取手取手
ハイレバーNo.33 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 表示錠セットGIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
万能引違戸錠 ウエスト万能引違戸錠ウエスト
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ディンプルシリンダータイプの引き違い召し合わせ錠。 鍵を差込む方向が上下どちらでもOKなリバーシブルキー。 回した鍵が元の位置に戻りやすいキーリターンサポート付。 不正開錠を防止するプロテクター付。 鍵を差込み易い縦型キーウェイ&フリーインサートプラグ。
付属品キー5本シリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~40
引寄せハンドル 中西産業引寄せハンドル中西産業(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト種類屋内用仕上サチライトクロム
室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック室内用取替錠 チューブラ錠ハイロジック(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ
材質本体:ステンレスステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途バス、トイレアズワン品番64-7754-50
引戸用取替錠 アルファ引戸用取替錠アルファ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) ECLE(エクレ)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用)ECLE(エクレ)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
錠・丁番セット TOSTEM(LIXIL)錠・丁番セットTOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
セット内容把手セット×1、錠セット×1、丁番×2、取付ネジセット×1アイボリー
Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座表示錠GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金仕様トイレ用(表示タイプ)セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51
ハイレバー(No.62Aハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.62Aハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
適合扉厚(mm)28~40材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
表示錠 (表示錠+サムターン) GIKEN(川口技研)表示錠 (表示錠+サムターン)GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)28~40
インテグラルロック アルミサッシ取替錠 ミネベアショウワインテグラルロック アルミサッシ取替錠ミネベアショウワ(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から3日以内出荷
Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
ホーム ラッチ錠 GIKEN(川口技研)ホーム ラッチ錠GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
用途寝室個室用(スライドカギ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板バックセット60対応戸厚(mm)28~35セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)60種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能内締錠(1型)取手握り玉
ハイスWC錠 GIKEN(川口技研)ハイスWC錠GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
バックセット:53mm
用途トイレ用(片ノブ)材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板対応戸厚(mm)30~45種類ドアノブ適合場所トイレ仕上ステンレスヘアライン機能表示錠(1型)取手握り玉
真鍮取手 WAKI(和気産業)真鍮取手WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質真鍮適合扉厚(mm)17以上取手取手
座付取手-Ⅰ APLUS(クマモト)座付取手-ⅠAPLUS(クマモト)(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途各種取手材質(本体)SS400・SPCC仕上ユニクロメート取手取手
ムーンハンドル WAKI(和気産業)ムーンハンドルWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドア、家具用の取手
用途取手材質ABS樹脂取手取手
PSサムターン非常装置H GOAL(ゴール)PSサムターン非常装置HGOAL(ゴール)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)本締錠HD(バックセット51、64、76mm)電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーと台座のセット材質(カバー)スチロール樹脂材質(台座)SUS304
U9 DZ シリンダー 美和ロックU9 DZ シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
ホーム WC錠 外開 GIKEN(川口技研)ホーム WC錠 外開GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
用途トイレ用(片ノブ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板バックセット53対応戸厚(mm)30~45セット内容ノブ(室外側)、室内側寸法(mm)(バックセット)53種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能表示錠(1型)取手握り玉
レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール)レバーハンドル間仕切り錠 LY-4GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1組
当日出荷から32日以内出荷
室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。
用途室内間仕切りやトイレのドアなどに材質アルミ形状レバー座:K2Uハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置間仕切り錠
シリンダー(PR) 美和ロックシリンダー(PR)美和ロック(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
スライドボルト BEST(ベスト)[金物]スライドボルトBEST(ベスト)[金物]
3,998税込4,398
1個
当日出荷
無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース内開き材質亜鉛付属品専用ストライクストローク(mm)50仕上シルバー取付ねじ皿タッピングネジ3.5×25mm、4×30mm
ディンプルミリオンロック アルファディンプルミリオンロックアルファ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
適合扉厚(mm)25~43仕様汎用性:TA-E形状ノブ・ローズ/チューリップノブ型式ディンプルシリンダーステンレスサテン目種類錠ケース/ミリオンロック鍵付きバックセット100mm
プッシュラッチ BEST(ベスト)[金物]プッシュラッチBEST(ベスト)[金物]
309税込340
1パック(1個)
当日出荷
小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
用途扉を固定する金具。
カラー丸棒 ハイロジックカラー丸棒ハイロジック(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に材質樹脂取手取手
プレートラッチ ステンレス製 ストロング金属プレートラッチ ステンレス製ストロング金属
549税込604
1個
当日出荷
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。材質ステンレス(SUS304)仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座表示錠GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から32日以内出荷
デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など勝手なし
Kレバーミニケース丸座空錠 GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座空錠GIKEN(川口技研)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
材質アルミ合金仕様鍵なしセット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51
取替TKレバー シリンダー錠 GIKEN(川口技研)取替TKレバー シリンダー錠GIKEN(川口技研)(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)機能シリンダー錠(個室用等)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
鍵・錠前