絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 鍵・錠前

6,028件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様) SSロック風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)SSロック(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から17日以内出荷
マスターキー(別売り)対応タイプです。
材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本吊元
ハイレバー(No.42ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.42ハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
2,098税込2,308
1組
当日出荷
適合扉厚(mm)28~40材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
浴室用樹脂レバー錠(空錠) 久力製作所浴室用樹脂レバー錠(空錠)久力製作所(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
材質樹脂仕様空錠ペールホワイト種類レバーハンドルバックセット32mm対応戸厚(mm)30(アルミ框)
PR DA(LA)シリンダー 美和ロックPR DA(LA)シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~42
打掛錠(引戸用) SYS(シブタニ)打掛錠(引戸用)SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮仕上ダルクロームメッキ適合扉厚(mm)36~40
ストライク SYS(シブタニ)ストライクSYS(シブタニ)
429税込472
1個
当日出荷
ステンレス製のL型ストライクです。3点ネジ止めタイプ。
材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×38丸木ネジ(+)SUS 3本
プッシュ式マグネットラッチ(シングルタイプ) マグテックプッシュ式マグネットラッチ(シングルタイプ)マグテック
369税込406
1個
当日出荷
・扉を押すだけで楽に開けることが可能・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
用途・洗面化粧台の扉・台所収納棚の扉・玄関吊り戸棚の扉など・住宅設備における収納家具扉全般高さ(mm)56質量(g)8吸着力0.7(kgf)口径(Φmm)12吸着力(N)6.8
引戸錠 美和ロック引戸錠美和ロック(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
FKL.カード 美和ロックFKL.カード美和ロック(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
美和ロックオリジナルフォーマットのFeliCa対応カードです。
対応フェリカ
Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプGIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体ハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)B/S60
点検口用ケースハンドル錠 中西産業点検口用ケースハンドル錠中西産業(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト仕様コイン錠付き付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム取手ケース取手
ハイレバーNo.42 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.42 表示錠セットGIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
面付本締錠 GOAL(ゴール)面付本締錠GOAL(ゴール)(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1組
当日出荷
取付は簡単。 フラッシュ扉にも取付可能。 左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
スペアーキー SSロックスペアーキーSSロック(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質アルミ
レバーハンドル錠 LL-15シリーズ ミネベアショウワレバーハンドル錠 LL-15シリーズミネベアショウワ(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等種別片開き用種類レバーハンドルシリーズLL-15シリーズハンドルLH15シリンダー-バックセット50mm取付扉厚(mm)34~38
玄関引戸用 汎用召合せ錠 YKK AP玄関引戸用 汎用召合せ錠YKK AP
5,798税込6,378
1個
当日出荷
YKKAP製引戸の約7割に対応 廉価な標準仕様のピンシリンダータイプ ピンシリンダーキー3本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:22~30/39~45、外障子 戸厚寸法:25~32、内外障子間チリ寸法:5~11
NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット) GIKEN(川口技研)NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット)GIKEN(川口技研)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。 穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。 また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
仕様8STチューブラ錠タイプ小判座:表示錠仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~36バックセット(mm)B/S51
非常用丸カバーユニット大型カバーのみ 美和ロック非常用丸カバーユニット大型カバーのみ美和ロック(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質非常カバー枠:ABS樹脂トラスコ品番763-2924長さ(mm)77寸法(mm)(扉接地面からカバーまで)84質量(g)75
スタンダードハンドル WAKI(和気産業)スタンダードハンドルWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質金属ブラック取手取手
ウエスタンラッチ ハイロジックウエスタンラッチハイロジック(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ガーデニング金具
材質本体/スチール 黒塗装
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターンGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64関連資料寸法図 寸法図適合厚さ(mm)33~43
表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]表示付ボルトBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
大型表示窓で表示が見易い表示付ボルトです。(カラーユニバーサルデザイン対応) 無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース(内開・外開兼用)材質亜鉛ストローク(mm)50仕上シルバー取付ねじ皿タッピングネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40
コイン解錠表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]コイン解錠表示付ボルトBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質ステンレス鋼ストローク(mm)30仕上ヘアライン適合扉厚(mm)30~40
キーレックス800 長沢製作所キーレックス800長沢製作所(1件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質亜鉛合金
スライデックス 表示錠 ダイケンスライデックス 表示錠ダイケン(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂仕様取付ビス付き付属品ストライクシリーズスライデックス勝手左右兼用取付扉厚(mm)30~40
万能取替握玉 ディンプルシリンダータイプ 大黒製作所万能取替握玉 ディンプルシリンダータイプ大黒製作所(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット
欠品中
万能型で国内メーカーのほぼすべてのインテグラル錠に対し取り替え可能です。
用途事務所、工場内ドア。材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮取付可能厚(mm)扉/25~43仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付トラスコ品番380-3007質量(g)810種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)65質量(g/セット)810取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50取手握り玉
ラッチ ステンレス製 NewHikariラッチ ステンレス製NewHikari(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
開け閉めの操作が簡単です。 ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途各種開き戸・各種ボックス材質ステンレス(SUS304)付属品木ねじトラスコ品番384-8639質量(g)90
ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色) GIKEN(川口技研)ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色)GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板仕上ニッケル機能表示錠(2型)対応戸厚(mm)29~45種類レバーハンドル
木製取手 WAKI(和気産業)木製取手WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
小箱・家具用の取手木製なので手触りが暖かい。
用途取手材質天然木取手取手
U9 PMK 握り玉錠 美和ロックU9 PMK 握り玉錠美和ロック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
付属品鍵3本付適合扉厚(mm)36仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座戸襖錠GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト対応戸厚(mm)29~35セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座戸襖錠
ホーム 戸襖錠 GIKEN(川口技研)ホーム 戸襖錠GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
用途和室用材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板対応戸厚(mm)24~33セット内容ノブ(室外側)、室内側、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)65種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能戸襖錠取手握り玉
MIWA DA-E.カバー MIWAMIWA DA-E.カバーMIWA
649税込714
1個
当日出荷
SADIOT LOCK2 ミネベアショウワSADIOT LOCK2ミネベアショウワ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)動作温度(℃)-10~50周波数帯域(Hz)2.4
引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト引き戸錠 戸先鎌錠ウエスト(6件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
材質アルミ種別シリンダー錠仕上塗装ブロンズロック(ケース)H05バックセット21~28mm取付扉厚(mm)30~31
トステム対応取替錠 ハイロジックトステム対応取替錠ハイロジック(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
取替え用錠前 トステム専用 表示錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-43
ハイレバーNo.32 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 表示錠セットGIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
スライドボルト BEST(ベスト)[金物]スライドボルトBEST(ベスト)[金物]
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途ラバトリーブース内開き材質ステンレス鋼ストローク(mm)30仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~40
SP003 スペースハンドル面付 アトムリビンテックSP003 スペースハンドル面付アトムリビンテック(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質アルミ合金付属品+丸皿木ねじ(2.7×16)×2本仕上アルマイトシルバー取手取手
レバーハンドル錠 CLシリーズ ミネベアショウワレバーハンドル錠 CLシリーズミネベアショウワ(9件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等種類レバーハンドルシリーズCLシリーズハンドルLH15Aシリンダー6本ピンシリンダーバックセット50mm
鍵・錠前