絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 鍵・錠前

6,028件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIWA DN.SK ST (S368) 美和ロックMIWA DN.SK ST (S368)美和ロック
199税込219
1個
5日以内出荷
MIWA DENコード9C (10M) 美和ロックMIWA DENコード9C (10M)美和ロック
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
MIWA DENコード9C (20M) 美和ロックMIWA DENコード9C (20M)美和ロック
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
MIWA DENコード9C (15M) 美和ロックMIWA DENコード9C (15M)美和ロック
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
MIWA U9 LA50-1 64×33~41 ST 美和ロックMIWA U9 LA50-1 64×33~41 ST美和ロック
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、50TYPEレバー。
グリーン購入法適合
MIWA U9 HMSD-1.KB  DT29~32 ST 美和ロックMIWA U9 HMSD-1.KB DT29~32 ST美和ロック
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA EAL19-1 美和ロックMIWA EAL19-1美和ロック
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA LA.SK CM (SC09) 美和ロックMIWA LA.SK CM (SC09)美和ロック
299税込329
1個
5日以内出荷
LA用CMストライク L寸法=20
グリーン購入法適合
MIWA DG-HS.TH DT37~41 ST 美和ロックMIWA DG-HS.TH DT37~41 ST美和ロック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
DG錠用サムターン
グリーン購入法適合
MIWA 7LA.ピン BS51 (835S031) 美和ロックMIWA 7LA.ピン BS51 (835S031)美和ロック
199税込219
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA SL99.L2C DB 美和ロックMIWA SL99.L2C DB美和ロック
199税込219
1枚
5日以内出荷
ドア厚調整用スペーサー
ダークブラウン板厚(mm)2グリーン購入法適合
MIWA UR LA(DA).CY DT33~41 ST MCY-166 美和ロックMIWA UR LA(DA).CY DT33~41 ST MCY-166美和ロック
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
シリンダーUR適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
MIWA U9 ND2R-ATBL.CY DT35~42 ST 美和ロックMIWA U9 ND2R-ATBL.CY DT35~42 ST美和ロック
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
シリンダーU9適合扉厚(mm)35~42グリーン購入法適合
MIWA U9CYLADZST DT40 美和ロックMIWA U9CYLADZST DT40美和ロック
8,798税込9,678
1組
5日以内出荷
同一キー番号のシリンダー2個セット
シリンダーU9適合扉厚(mm)40グリーン購入法適合
RS PRO ゲートラッチ スチール,127 x 80 x 7mm RS PRORS PRO ゲートラッチ スチール,127 x 80 x 7mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
材質 = スチール仕上げ = 亜鉛ラッチタイプ = ゲートラッチ寸法 = 127 x 80 x 7mm長さ = 127mmリングゲートラッチ、ブラック. RS Proのリングラッチアセンブリは、簡単にコスト効果の高い方法でゲートの閉鎖をしっかりと維持します。このリングラッチシステムは、リングを使用してラッチをキャッチから持ち上げる簡単な仕組みで、ゲートの両側で操作することができます。 この堅牢なリングラッチは、黒色エポキシスチール製です。特長と利点. 耐候性 頑丈な構造 スタイリッシュなデザイン
RS PRO ゲートラッチ スチール,110 x 49 x 51mm RS PRORS PRO ゲートラッチ スチール,110 x 49 x 51mmRS PRO
599税込659
1個
7日以内出荷
材質 = スチールラッチタイプ = ゲートラッチ寸法 = 110 x 49 x 51mm長さ = 110mm自動ゲートラッチ. RS Proのスチール製ゲートラッチアセンブリは、堅牢で高い信頼性を実現しています。自動(重力式)ゲートラッチの利点は、ゲートシャットを自動的にロックする重力スナップ機構を使用することです。ラッチを解除するために、親指スイッチで簡単に操作することもできます。 このラッチは、庭やその他の屋外に最適です。特長と利点. 自動ラッチ 堅牢な構造 取り付けが簡単
ストライク ULFP UNION(ユニオン)ストライク ULFPUNION(ユニオン)
449税込494
1組
6日以内出荷
ULST700用錠前 UNPPL UNION(ユニオン)ULST700用錠前 UNPPLUNION(ユニオン)
6,398税込7,038
1組
6日以内出荷
付属品標準ストライク(ULSP-DP)付属
門扉用受け裏板(片錠用) TOEX(LIXIL)門扉用受け裏板(片錠用)TOEX(LIXIL)
799税込879
1個
7日以内出荷
セット内容シリンダーA/J・ハイ千峰・キャスティナA・シャンテーヌ・フェスタ・キャスグレードD/全色兼用適合シリーズアメリカン、オールドアイアン、キャスグレード、キャスティナ、シャンテーヌ、ハイ千峰、フェイシス2、フェスタ
門扉用受側・表(両錠用) KVG19030A TOEX(LIXIL)門扉用受側・表(両錠用) KVG19030ATOEX(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
セット内容シャンテーヌA錠・キャスグレードD錠/アイボリーホワイト色用アイボリーホワイト適合シリーズキャスグレード、シャンテーヌ
門扉用掛側・裏(片錠用) KAE37020A TOEX(LIXIL)門扉用掛側・裏(片錠用) KAE37020ATOEX(LIXIL)
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
セット内容アルスライド1型Aタイプ用/L錠/ねじ付/ブロンズ色用ブロンズ適合シリーズアルスライド、アルミ天光
門扉用受け金具(片錠用) KAE10040A TOEX(LIXIL)門扉用受け金具(片錠用) KAE10040ATOEX(LIXIL)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
セット内容ハイ千峰錠/ねじ付/ブロンズ色用ブロンズ適合シリーズハイ千峰
門扉用角芯 TOEX(LIXIL)門扉用角芯TOEX(LIXIL)
669税込736
1個
7日以内出荷
セット内容唐草A代替錠/L=60/ブロンズ色用ブロンズ適合シリーズ千峰唐草
U9 HKD 握玉錠 美和ロックU9 HKD 握玉錠美和ロック
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
【オーダー】押板引手 T7263 UNION(ユニオン)【オーダー】押板引手 T7263UNION(ユニオン)
5,798税込6,378
1組
3日以内出荷
内外1組、ABS(耐薬OK)
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)ABSホワイト+ユニキャストシルバー取手取手サービス分類オーダー・加工
電気錠セット 美和ロック電気錠セット美和ロック
39,980税込43,978
1個
当日出荷
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。シルバー(ステンレスヘアライン)切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
シリンダー(U9 2個同一) 美和ロックシリンダー(U9 2個同一)美和ロック
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
本数キー:6本
シリンダー(JN) 美和ロックシリンダー(JN)美和ロック
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
浴室用 間仕切りタイプ 取替錠 カギなし AGENT浴室用 間仕切りタイプ 取替錠 カギなしAGENT
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
万能取替握玉 2スピンドルタイプ 大黒製作所万能取替握玉 2スピンドルタイプ大黒製作所
7,398税込8,138
1セット
翌々日出荷
取付可能厚(mm)扉/25~42仕様3方向15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付径(Φmm)(丸座)75取付ピッチ(mm)(ビス)44取手握り玉
ケース鎌錠 T3 表示錠 アトムリビンテックケース鎌錠 T3 表示錠アトムリビンテック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、サムターン】亜鉛合金種別表示錠仕上WB適合扉厚(mm)30~40
NOMOS エスカッション アトムリビンテックNOMOS エスカッションアトムリビンテック
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質アルミ合金シリーズNOMOS適合MCS錠適合扉厚(mm)30~40
らくらく 便座取手 ホワイト 70×114×17 ノムラテックらくらく 便座取手 ホワイト 70×114×17ノムラテック
489税込538
1個
8日以内出荷
便座に手を触れずに上げ下げできる取手です。曲面にも対応する別パーツ付です。
仕様抗菌・防カビ対応トラスコ品番707-1784
安全カバー (22.30mmボタン用・角型) エスコ安全カバー (22.30mmボタン用・角型)エスコ
7,970税込8,767
1個
翌日出荷
スイッチやコントローラーへのアクセスを禁止するカバーです。Φ22mm、Φ30mm用。Φ30mmスイッチなどを使用する場合は、ベースの内側の爪をペンチなどで折ってお使いください。銘板やラベルが見える透明ケースとなっています。
材質プラスチック寸法(mm)46×47×54質量(g)32穴径(Φmm)鍵:8ボタンサイズ(mm)適合:直径50、高さ45まで
安全カバー (22.30mm ボタン用・丸型) エスコ安全カバー (22.30mm ボタン用・丸型)エスコ
7,970税込8,767
1組
翌日出荷
セット内容:丸型カバー×1個、丸型ベース×1枚、U字型ベース×1枚。スイッチやコントローラーへのアクセスを禁止するカバーです。Φ22mm、Φ30mm用。Φ30mmスイッチを使用する場合は、ベースの内側の爪をペンチなどで折ってお使いください。銘板やラベルが見える透明ケースとなっています。U字型ベースの組み込みにより、突起したネームプレートを使用できます。中心を外して取付けるため、ロータリースイッチノブも収納することもできます。
材質プラスチック寸法(mm)丸型ベース:Φ52×5、U字型ベース:60×40×11穴径(Φmm)鍵:7.5寸法(Φ×mm)カバー:Φ60×50(突起部分を除く)全質量(g)50ボタンサイズ(mm)適合:直径50、高さ45まで
引戸鎌錠 GOAL(ゴール)引戸鎌錠GOAL(ゴール)
8,598税込9,458
1セット
翌日出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸鎌錠です。サムターンはFL(No.2)型・非常解錠装置(エマーシル)はLX-45のセットです。
寸法BS(mm)51
ケース鎌錠 アトムリビンテックケース鎌錠アトムリビンテック
7,998税込8,798
1セット
翌日出荷
デッドロック機構によって、錠の耐側圧強度が大幅に向上しました(メーカー比)。ストライクの耐引張強度が向上しました(メーカー比)。スライドロックにより、引戸を開けた状態では鎌が出ません。レバータイプ(L3 表示錠)のセットです。
適合扉厚(mm)30~40寸法BS(mm)51
ラッチ (ステンレス製) エスコラッチ (ステンレス製)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌々日出荷
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。取付ねじは付属されていません。皿ねじ(Φ3.5×38mm)で取り付けてください。
材質SUS316サイズA:92、B:38、C:3.5 D:16.0、E:9.6、F:19.0質量(g)127ねじ穴(Φmm)3.5
ドアロックハンドル (亜鉛ダイカスト) エスコドアロックハンドル (亜鉛ダイカスト)エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
座金組込ねじM4、4本付き。左右兼用型。左右勝手の変更は止金を反転させてください。
用途配電盤、点検口、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)115×27質量(g)222仕上シルバー塗装クリアー仕上げ
スマート富士ハンドル NewHikariスマート富士ハンドルNewHikari
289税込318
1個
3日以内出荷
使い勝手の良いシンプルでスマートなデザインの取手。縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。扉や家具の取手に。取付用ネジ付属。
材質本体:亜鉛ダイカスト、取付ネジ:鉄仕上ネジ:ニッケルメッキ・頭黒塗装仕上(本体)塗装仕上
鍵・錠前