絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 鍵・錠前

6,028件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製O型両面ドアハンドル NewHikari木製O型両面ドアハンドルNewHikari
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・木のぬくもりを感じられるドア取手。・ハンドル木部には抗菌加工が施されているので安心です。・ホワイト・ナチュラル・ブラウン・ダークブラウンの4色展開。・ハンドル部はステンレス鏡面仕上とブナ材の組合せ。・取手の長さ450mm。・扉厚21mmから56mmまで対応。・締付ボルトM8×70mmは扉厚:21~37mmに対応。・締付ボルトM8×90mmは扉厚:37~56mmに対応。
付属品締付ボルト:M8×70、M8×90材質ハンドル木部:ブナ材(塗装仕上)、ハンドル脚部:SUS304(鏡面仕上)、締付ボルト:SWRCH(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)450
MDU用 交換シリンダー GOAL(ゴール)MDU用 交換シリンダーGOAL(ゴール)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
付属品【キー】3本シルバー(仕上げ記号:11)シリンダーV-18シリンダー取付扉厚(mm)24~61
GALLUP Brass Brand(ブラス ブランド) ドアハンドル #001 Brass Brand Door Handle #001 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP Brass Brand(ブラス ブランド) ドアハンドル #001 Brass Brand Door Handle #001Brass Products(ブラス・プロダクツ)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
ヴィンテージドアハンドルのデザインを忠実に再現しつつ、現代の技術力でアップデートした、真鍮無垢材製ドアハンドルが新登場。BrassBrand(ブラスブランド)第一弾としてお届けする本製品は、ベースプレートを鋳造、ハンドル部は真鍮削り出しで丁寧に仕上げました。クラシカルな意匠美をそのままに、鋳造品と比較して格段に精度を向上。しっかりとした握り心地と重厚な質感が、日々の暮らしに高級感と安心感をプラスします。表面にはあえて塗装・ワックス等によるコーティングを施さず、時間の経過とともに経年変化(エイジング)を楽しめる仕上げに。真鍮特有の味わい深い変化は、空間に唯一無二の存在感を演出します。定期的に磨くことで、輝きを保つことも可能です。また、真鍮には抗菌性があるため、衛生面でも安心。ご自宅の室内ドアや、店舗のエントランスのアクセントとしてもおすすめです。取付用ビスにもこだわり真鍮製のマイナスビスを採用。クラシックな印象を演出します。※素材の特性上、微細な傷が見られる場合がありますが、製品の味としてご理解ください。【BRASS BRAND(ブラス ブランド)について】失われた時代の、記憶をかたちに。産業革命の息吹が残る1900年代初頭──職人の手で丁寧に作られた金物には、量産では決して生まれない”気配”がありました。Brass brandはその時代の美学を現代に写し取る真鍮金物ブランドです。時間を重ねるごとに味わいが深まる、日常に寄り添うクラシックな存在をお届けします。
用途取っ手/ドア用ハンドルクラシックな風格と現代の技が融合した、真鍮製ドアハンドル約 幅70(台座55)×高さ350×奥行65 付属ビスM4.0×25付属品取り付け用マイナスネジ(M4×25mm)材質取っ手(ドア、扉用)/真鍮ゴールド(真鍮色)質量(g)約 1280製造方法鋳造・削り出し
非接触カードリーダー ST-530MF ロックマンジャパン非接触カードリーダー ST-530MFロックマンジャパン
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
防水仕様(IP64)で屋外にも取付できる非接触カードリーダー。ネットワークへの接続不要なスタンドアロン型です。タッチパネル式で、テンキーにタッチすると数字部分が自動点灯します。カードの登録枚数は最大2000枚、暗証番号は最大8種類登録可能です。4つの運用モードを搭載し、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします。ICカードはFeliCa/Mifareに対応、兼用OK。また、ID番号による個別登録機能や、2つの接点出力(無電圧による解錠用接点出力(リレー1)、有電圧接点出力(リレー2))など様々な便利機能を搭載しています。
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:2000枚定格電圧 DC V12 / 24対応【カード】FeliCa/Mifare防水性あり
273 万能取替ノブ錠 BEST(ベスト)[金物]273 万能取替ノブ錠BEST(ベスト)[金物]
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304バックセット:100mm扉厚:25~35mmファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)シリンダー:ピンシリンダー付属ネジ:ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm
用途室内錠長さ(mm)150幅(mm)136厚さ(mm)176ヘアライン
267 オフセット引戸錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物]267 オフセット引戸錠 間仕切錠BEST(ベスト)[金物]
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:60mm扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm 267LK:36~40mm付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm) 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)82.5
267 オフセット引戸錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物]267 オフセット引戸錠 表示錠BEST(ベスト)[金物]
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:60mm扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm 267LK:36~40mm付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm) 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)82.5
267 オフセット引戸錠 簡易シリンダー錠 BEST(ベスト)[金物]267 オフセット引戸錠 簡易シリンダー錠BEST(ベスト)[金物]
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:60mm扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm 267LK:36~40mm付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm) 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)82.5厚さ(mm)42.5
277S オフセット引戸錠(両面サムタン) BEST(ベスト)[金物]277S オフセット引戸錠(両面サムタン)BEST(ベスト)[金物]
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:60mm扉厚:30~40mm付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)83.5厚さ(mm)40
268 大型サムタン鎌錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物]268 大型サムタン鎌錠 間仕切錠BEST(ベスト)[金物]
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:50mm扉厚:28~32mm、33~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)93.5
266 角型鎌錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物]266 角型鎌錠 間仕切錠BEST(ベスト)[金物]
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm 266L:30~33mm・36~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100
268 大型サムタン鎌錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物]268 大型サムタン鎌錠 表示錠BEST(ベスト)[金物]
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:50mm扉厚:28~32mm、33~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)93.5
297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST(ベスト)[金物]297K コンシールドカムロック(ロングストローク)BEST(ベスト)[金物]
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
材質:鋼板扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm扉厚:45mm枠見込み:120mm付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST(ベスト)[金物]297K コンシールドカムロック(ロングストローク)BEST(ベスト)[金物]
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
材質:鋼板扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm扉厚:45mm枠見込み:120mm付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
271 ベストロック BEST(ベスト)[金物]271 ベストロックBEST(ベスト)[金物]
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ラッチボルト:亜鉛バックセット:60mm扉厚:28~45mmファンクション: G、M、T、Pシリンダー:ウエハーシリンダー付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm
幅(mm)60ヘアライン
274 ニューラブロック BEST(ベスト)[金物]274 ニューラブロックBEST(ベスト)[金物]
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304バックセット:60mm扉厚:25~40mmファンクション:M、T、P付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm
長さ(mm)66幅(mm)66ヘアライン
297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク BEST(ベスト)[金物]297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライクBEST(ベスト)[金物]
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
材質:鋼板動作温度:-5℃~+40℃定格電圧:DC30V保護構造:IP6X(防水機能なし)付属ネジ:本体 トラス小ネジ×M4×8mm 端子台 なべドリルネジ4×16mm仕様:左右勝手兼用です。 錠前の施解錠の状態を信号として発信します。
用途297Kの施解錠の確認用
361 箱型回転取手 BEST(ベスト)[金物]361 箱型回転取手BEST(ベスト)[金物]
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
材質:黄銅付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
用途引込戸の木口取手仕上黄銅磨き
内外締り ウエスト内外締りウエスト
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
材質アルミ塗装シルバー (ST)ケース【ロックケース】S01ドア厚(mm)30-31
角座ブラリ TB-18 シロクマ角座ブラリ TB-18シロクマ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
材質真鍮古代色サイズ【付属ビス】M3糸ネジ寸法L(mm)62寸法H(mm)15寸法W1(mm)19寸法W2(mm)25
木目ブラリ TZ-5 シロクマ木目ブラリ TZ-5シロクマ
539税込593
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金GBサイズ【付属ビス】M3糸ネジ寸法L(mm)60寸法H(mm)20寸法D(Φmm)14寸法W(mm)25容量(GB)GB
千鳥ブラリ TZ-12 シロクマ千鳥ブラリ TZ-12シロクマ
329税込362
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】M3糸ネジ寸法L(mm)56寸法H(mm)13寸法W(mm)29
ホンコンブラリ TZ-4 シロクマホンコンブラリ TZ-4シロクマ
559税込615
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金GBサイズ【付属ビス】M3糸ネジ寸法L(mm)60寸法H(mm)23寸法D1(mm)13寸法D2(mm)33容量(GB)GB
丸かん下り TB-10 シロクマ丸かん下り TB-10シロクマ
839税込923
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】M4糸ネジ材質真鍮寸法H(mm)13
大和丸かん下り TB-11 シロクマ大和丸かん下り TB-11シロクマ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】M4糸ネジ、釘#18-10材質真鍮寸法H(mm)16
ユニットブラリ TZ-15 シロクマユニットブラリ TZ-15シロクマ
639税込703
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】M3糸ネジ寸法L(mm)38寸法H(mm)12寸法W(mm)30寸法P(mm)16
藤丸ブラリ TB-15 シロクマ藤丸ブラリ TB-15シロクマ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】M3糸ネジ材質真鍮古代色サイズ寸法L(mm)50寸法H(mm)15寸法D(Φmm)40寸法W(mm)32
ローレットブラリ TB-3 シロクマローレットブラリ TB-3シロクマ
989税込1,088
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】M3糸ネジ材質真鍮マホガニサイズ寸法L(mm)60寸法H(mm)20寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)25
ホームブラリ TZ-14 シロクマホームブラリ TZ-14シロクマ
569税込626
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金仙徳サイズ【付属ビス】M3糸ネジ寸法L(mm)36寸法H(mm)13寸法W(mm)36寸法P(mm)30
垂球ブラリ TB-2 シロクマ垂球ブラリ TB-2シロクマ
819税込901
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】M3糸ネジ材質真鍮GB寸法D2(Φmm)16
流線ブラリ TB-14 シロクマ流線ブラリ TB-14シロクマ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】M3糸ネジ材質真鍮古代色サイズ寸法L(mm)61寸法H(mm)17寸法W1(mm)42寸法W2(mm)33
神鏡吊かん TB-12 シロクマ神鏡吊かん TB-12シロクマ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】M3糸ネジ、釘#18-10材質真鍮
ミラノ下り TB-21 シロクマミラノ下り TB-21シロクマ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】M3糸ネジ材質真鍮純金サイズ寸法L(mm)85寸法H(mm)18寸法L2(mm)55寸法W(mm)26寸法P(mm)29
265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠 BEST(ベスト)[金物]265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠BEST(ベスト)[金物]
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)72
出雲ブラリ TZ-7 シロクマ出雲ブラリ TZ-7シロクマ
459税込505
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】ISO4×25寸法L(mm)59寸法H(mm)17寸法D(Φmm)28寸法W(mm)20
リズムラッチ No.20 シロクマリズムラッチ No.20シロクマ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
材質真鍮ストローク(mm)23サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、M5×6虫ネジ
234 マミーロック BEST(ベスト)[金物]234 マミーロックBEST(ベスト)[金物]
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛扉厚:30~36mm付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm、3.1×20mm
用途引違い戸長さ(mm)46.5幅(mm)24厚さ(mm)39クローム
208 シリンダー本締錠 BEST(ベスト)[金物]208 シリンダー本締錠BEST(ベスト)[金物]
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
材質:黄銅バックセット:50mm、64mm扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mmファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)シリンダー:ピンシリンダー付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠厚さ(mm)58
225N 彫込空錠 BEST(ベスト)[金物]225N 彫込空錠BEST(ベスト)[金物]
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレスバックセット:50、64mm扉厚:33~40mm作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm
用途室内木製ドア用長さ(mm)150厚さ(mm)124サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨
ラバトリーロック No.4 シロクマラバトリーロック No.4シロクマ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質ステンレスサイズ69.5仕上ヘアーライン
鍵・錠前