絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 鍵・錠前

6,028件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面付箱錠 4350 握り玉 GOAL(ゴール)面付箱錠 4350 握り玉GOAL(ゴール)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトな設計。 良好な操作性。
用途玄関など材質(レバー・ノブ)ステンレス仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー関連資料寸法図適合厚さ(mm)36~40
ST ケースハンドル 70mm APLUS(クマモト)ST ケースハンドル 70mmAPLUS(クマモト)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
当日出荷
材質(本体)SUS304仕上HL取手ケースハンドル
表示付スライドボルト 木扉用 ミネベアショウワ表示付スライドボルト 木扉用ミネベアショウワ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質SUS304付属品取付用ネジ種別木製扉用仕上ペーパー適合扉厚(mm)28~40バックセット35mm
ステンレス鋼製本締り LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製本締りLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
欠品中
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途片開き材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)108仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6782-35
スマートフジ取手 WAKI(和気産業)スマートフジ取手WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ドア、家具用の取手
用途取手材質/仕上亜鉛ダイカスト/GBメッキ取手取手
レバーハンドル ZU型 GOAL(ゴール)レバーハンドル ZU型GOAL(ゴール)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
万能面付鎌錠 ウエスト万能面付鎌錠ウエスト
4,898税込5,388
1個
当日出荷
左右兼用の戸先錠です。
シリンダー無し適合扉厚(mm)22~42
間仕切錠 ステンレス WAKI(和気産業)間仕切錠 ステンレスWAKI(和気産業)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷から翌々日出荷
取付けカンタン! 内カギ付浴室錠。 ステンレス製なので浴室などで使われています。
用途浴室ドア付属品ビス8本・ストライク適合COW材質ラッチ:ステンレスヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)41
表示錠 ステンレスノブ WAKI(和気産業)表示錠 ステンレスノブWAKI(和気産業)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
取付けカンタン! 内カギ付表示錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製トイレドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)26~42ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
カザスプラス用カードキー TOSTEM(LIXIL)カザスプラス用カードキーTOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー ECLE(エクレ)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバーECLE(エクレ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
ドア錠セット(ユーシン WNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(ユーシン WNシリンダー)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
5,000税込5,500
1セット
当日出荷
シルバー
レバーハンドル浴室間仕切り錠  LTU-4 GOA型 GOAL(ゴール)レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 GOA型GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1組
当日出荷
耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど材質ステンレス、ABS樹脂バックセット70mm種類浴室用勝手左右、内外共通
ディンプルキー 取替シリンダー AGENTディンプルキー 取替シリンダーAGENT(8件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスシルバー
ベスト 305 両面取手 ビスピッチ170ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]ベスト 305 両面取手 ビスピッチ170ミリ 白BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル材質アクリル樹脂全長(mm)192ビスピッチ(mm)170幅(mm)22乳白奥行(mm)51取付ねじM8ボルト取手取手ドア厚(mm)33~36
ダイカスト半回転取手 大 WAKI(和気産業)ダイカスト半回転取手 大WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質亜鉛ダイカスト付属品ねじ3.8×16mm長さ(mm)27幅(mm)109ブロンズ高さ(mm)33取手回転取手
レバーハンドル 丸座 ハイロジックレバーハンドル 丸座ハイロジック(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカストバックセット50適合扉厚(mm)30~40ニッケルタイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室
面付ラバトリーストライク L型 BEST(ベスト)[金物]面付ラバトリーストライク L型BEST(ベスト)[金物]
698税込768
1個
当日出荷
スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途スライドボルトのストライク材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm
ハイレバー(No.52ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.52ハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1組
当日出荷から5日以内出荷
適合扉厚(mm)28~40材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
表示付ボルト30ミリ BEST(ベスト)[金物]表示付ボルト30ミリBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース内開き材質ステンレス鋼付属品非常解錠キーストローク(mm)30適合扉厚(mm)30~40
GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示浴室 YKK GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示浴室 YKKGOAL(ゴール)(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考内部レバータイプ室内錠記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)80
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミGOAL(ゴール)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33バックセット100mm
デジタルドアロック LC-505TA ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-505TAロックマンジャパン
41,980税込46,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 ◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。付属品【非常キー】5本ブラック使用温度範囲(℃)0~55定格電圧(V)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
ステンレス押板 ジョー・プリンス竹下ステンレス押板ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途開き扉付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本材質ステンレス鋼板タイプ押板仕上ヘアーライン
ストレートハンドル WAKI(和気産業)ストレートハンドルWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
鉄製のハンドルです。〈br〉扉や引き出しの取手の取替や交換・追加にオススメです。
用途扉や引き出しの取り換えハンドルにお使いください。材質取手取手
通電金具 美和ロック通電金具美和ロック
7,398税込8,138
1個
当日出荷
扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
芯数9芯取付け方法扉・枠彫り込み型
Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプGIKEN(川口技研)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体ハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)B/S60
ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用 ECLE(エクレ)ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用ECLE(エクレ)(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!衣類が引っかかりにくいバリアフリータイプのレバーです。転倒防止にもなります。小さい角度で楽々開閉できます。非常時、廊下側からコインやドライバーなどで開閉可能。施錠時赤の表示でお知らせ。ツマミが大きいので施錠・開錠もしやすい。
用途室内トイレ用。WCロックをレバー錠へ取替に。材質レバー本体:アルミダイカスト、ラッチボルト:亜鉛ダイカスト対応機種川口技研ホームWC錠、川口技研ハイスWC錠、川口技研ホームカラーWC錠、GATEスタンダード表示錠適合扉厚(mm)28~42バックセット(mm)53
丸棒ラッチ NewHikari丸棒ラッチNewHikari(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
リヴィエール B2 空錠 丸座 長沢製作所リヴィエール B2 空錠 丸座長沢製作所(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別丸座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
材質亜鉛ダイカスト種別内締錠ロック(ケース)S06適合扉厚(mm)28
室内用取替錠 円筒錠 ハイロジック室内用取替錠 円筒錠ハイロジック(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
欠品中
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレスシルバータイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-11
取替レバーハンドル錠 ハイロジック取替レバーハンドル錠ハイロジック(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途トイレ、個室
取替レバーハンドル錠 ハイロジック取替レバーハンドル錠ハイロジック(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm主な用途トイレ、個室
ハイレバーNo.65 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.65 表示錠セットGIKEN(川口技研)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
ハイレバーNo.32 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 空錠セットGIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
NOMOS CS-2 アトムリビンテックNOMOS CS-2アトムリビンテック(1件のレビュー)
909税込1,000
1個
欠品中
用途片開きドア用ノミ加工材質ステンレス鋼付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠シリーズNOMOS調整範囲(mm)3
ステンレスプッシュラッチ ハイロジックステンレスプッシュラッチハイロジック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
寸法A(mm)40寸法F(mm)Φ12.5寸法D(mm)25寸法E(mm)26.5寸法B(mm)36寸法C(mm)18付属品平面用受金具・掘込用受金具材質本体/SUS304ステンレス、ラッチ/鉄
取替鎌錠 アルファ取替鎌錠アルファ(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質ADC寸法(mm)切欠(幅)/20~26切欠(長)/110~150框(扉厚)/22~35框(見付け)/23以上框(チリ)/4~12タイプ(錠)ディンプルシリンダー
補助外締錠 ウエスト補助外締錠ウエスト(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
種別外部締錠取付扉厚(mm)28以上
鍵・錠前