絞り込み
タイヤサイズ
  • 10
  • 8(4)
  • 8.5(2)
  • 9(1)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 16(1)
材質(フレーム)
  • その他(2)
  • アルミ(6)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
変速段数
  • 2(1)
ブランド
  • EVEREST XING(4)
  • AINOHOT(4)
  • Segway-Ninebot (セグウェイナインボット)(1)
  • 万方商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
「電動モビリティ関連」では、電動キックボードや電動バイクをはじめとする原動機付自転車、およびその関連用品を掲載しています。車両区分により、免許や年齢の制限が設けられています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤサイズから絞り込む
8(4)
8.5(2)
9(1)
10
12(4)
14(1)
16(1)
EX15 Pro スレートブラック EVEREST XINGEX15 Pro スレートブラックEVEREST XING
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、601Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書ブレーキロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ全長(mm)1200質量(kg)23スレートブラック区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)580能力最大登板能力:47%全高(mm)1200モード切替歩道走行モード(6 km/h)、車道走行モード(20km/h)ランプLEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金電源バッテリー54V・2Ahモーター出力(W)最大1000バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)48保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)7~8モーター定格出力(W)600防水保護等級IPX5(本体)走行距離(km)50(最大航続)最大耐荷重(kg)120折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
EX15 Pro エベレストホワイト EVEREST XINGEX15 Pro エベレストホワイトEVEREST XING(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
欠品中
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、600Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様最大登板能力:47%、サスペンション:前後搭載付属品充電器一式(ACアダプター×1/ACコード×1)・組立用部品・簡易工具×1・取扱説明書×1ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ全長(mm)1200エベレストホワイト区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)580全高(mm)1200ランプLEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯材質(フレーム)アルミニウム合金電源バッテリー54V/2Ahモーター出力(W)最大1000バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)48保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)7~8充電池タイプリチウムイオン電池モーター定格出力(W)600各種認証PSE/電波法技適/性能等確認試験防水保護等級本体IPX5走行速度(km/h)歩道走行モード:6、車道走行モード:20走行距離(km)50最大耐荷重(kg)120総質量(kg)23折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
特定小型原付電動三輪キックボード ST3 AINOHOT特定小型原付電動三輪キックボード ST3AINOHOT
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)自立する3輪モデルで倒れる心配がなく、安定感抜群。発進時のキックや、信号待ちで足をついてバランスをとる必要がなくラクに乗れます。工具不要でさっと簡単に折りたたむことができるから持ち運びにも便利。折りたたんだまま引いて歩く事もできるので乗車しない時も片手で運ぶことができます。大容量バッテリーで充電約6時間、最長航続距離なんと35Km(理論値、使用状況や環境により異なります)。歩行モードと公道モードの2つの速度モードを搭載し、道路に応じての乗り分けが可能。スイング機能搭載で左右にスイング可能で小回りが利く設計です。また上級者には自由自在なライディングをお楽しみいただけます。
用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様駐車装置:ありブレーキ前輪:回生ブレーキ、後輪:油圧式ディスクブレーキ全長(mm)1110質量(kg)バッテリー:2.5オリーブグリーン全幅(mm)510角度(°)最大登坂:14ハンドル高さ(mm)1210バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)アルミニウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)36車体質量(kg)21.85タイヤタイプタイプ:ソリッドタイヤタイヤサイズ前輪10インチ、後輪8インチ充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1110×510×480、展開:1110×510×1210モーター定格出力(W)350最高速度(km/h)20防水性本体IPX4走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20走行距離(km)航続:30-35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)100変速段数2折り畳み可否3ステップ、簡単収納
電動キックスクーター Segway-Ninebot (セグウェイナインボット)電動キックスクーターSegway-Ninebot (セグウェイナインボット)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
<セグウェイ発の公道走行対応 第2世代電動キックスクーター>道路運送車両法の保安基準(第一種原動機付自転車)に対応した保安部品を標準装備<折りたたみ可能>折り畳んで収納や運搬にも便利(車両本体約17kg)<17cmのワイドステップ>幅広いので立ちやすい
適合アスファルト/舗装路/障害物1cm以下/段差3cm以下の地面質量(kg)17.3ブラック定格電力(W)300耐荷重(kg)30~120バッテリー電圧(V)36タイヤサイズ10インチ充電電圧(V)最大42バッテリー容量(mAh)7650最高速度(km/h)19防水保護等級IPX5走行距離(km)28登坂角度8.5度(15%)適合年齢(歳)16以上
EX15 スレートブラック EVEREST XINGEX15 スレートブラックEVEREST XING
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、603Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200質量(kg)21スレート ブラック区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580能力最大登板能力:27%全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/hランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金モーター出力(W)最大900バッテリー容量(Ah)10.2バッテリー電圧(V)37、電源42保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)5~6モーター定格出力(W)600防水保護等級本体 IPX5走行距離(km)最大航続:30最大耐荷重(kg)120
特定小型電動キックボード 折り畳み式 免許不要 公道・歩道走行可能 万方商事特定小型電動キックボード 折り畳み式 免許不要 公道・歩道走行可能万方商事
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
特定小型電動キックボード 折り畳み式は、免許不要で16歳以上から利用可能な電動キックボードです。定格出力500Wのハイパワーモーターで坂道も楽々走行できます。歩道と公道の両方を走れる2WAY仕様で便利。最高速度約20km/h、最大航続距離約30kmと実用的。フル充電たった約12円とコスパ抜群です。ワンステップスタート式で誤発進防止を実現しました。国土交通省の認証を取得し、安全性も保証された安心設計です。
用途移動手段に。仕様年齢制限:16歳以上、登板能力:最大勾配約27%、航続距離(km):約25~30、走行モード:低速モード:6km/hまで 高速モード:20km/hまで (最高速度:約20km/hまで)、防水性能:IPX6質量(kg)17.5サイズ(cm)展開時:約長さ120×幅54.5×高さ120 収納時:約長さ120×幅54.5×高さ51耐荷重(kg)約120定格出力(W)500タイヤサイズ10インチ充電時間(時間)約4~6
特定小型原付電動キックボード SAGA suv AINOHOT特定小型原付電動キックボード SAGA suvAINOHOT
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)幅16.5cmの広めデッキでバランスがとりやすく安定したライドが可能。また一体型フレーム採用で破断しにくく耐衝撃性に優れています。ボディには強度や耐衝撃性に優れたマグネシウムアルミニウム合金を採用し耐荷重を120kgまで高めました。自己修復タイヤでパンクレス、傷やひび割れなどを自己修復するため長時間、安心して使用可能です。簡単3ステップで折り畳みが可能。収納や持ち運びも楽々です。
用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様サスペンション:ありブレーキ前後輪:ディスクブレーキ角度(°)最大登坂:15起動形式即起動(アクセルを回す)バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)マグネシウムアルミニウム合金バッテリー容量(Ah)10バッテリー電圧(V)46.8車体質量(kg)23.5タイヤタイプタイプ:自己修復機能材料タイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1220×590×6000、展開:1220×590×1200モーター定格出力(W)500最高速度(km/h)20防水性本体IP66走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)120折り畳み可否可能
特定小型原付電動キックボード SAGA pro AINOHOT特定小型原付電動キックボード SAGA proAINOHOT(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)マグネシウム合金を採用した軽量且つ一体型フレームでバツグンの耐久性。前後4本の耐衝撃サスペンションブレーキの効きがよく下り坂での振動も軽減されるので快適なライディングをお楽しみいただけます。またパンクに強く、空気が一気に抜けるリスクの少ないチューブレスタイヤを採用。踏み台は18cmと広めで両足を置くことも可能(個人によって足の幅が違うため全ての人が両足載せられるわけではありません)。 車道モード(20km/h以内)歩道モード(6km/h以内)での走行モード切替可能タイプとなります。
用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様サスペンション:あり(前後4本)ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ角度(°)最大登坂:15起動形式即起動(アクセルを回す)バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)マグネシウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)46.8車体質量(kg)22.3タイヤタイプチューブレスタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)約5.5寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1224×560×530、展開:1224×560×1240モーター定格出力(W)500最高速度(km/h)20防水性IP54走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20走行距離(km)航続:50-55(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)120折り畳み可否可能
特定小型原付電動キックボード S07 AINOHOT特定小型原付電動キックボード S07AINOHOT(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)総重量16.5kg、折り畳み式の電動キックボードです。工具不要で簡単に折りたたむことできるので、スムーズに収納・持ち運びができます。着脱式バッテリー採用でバッテリーを取り外しても直接ケーブルでも充電が可能。防振性と耐久性に優れ、段差のある道路も衝撃を感じずスムーズな走行を実現する大型のタイヤを採用。また350Wブラシレスモーターを搭載し、高出力低騒音、登坂角度11°のパワフルな走りで移動も楽々です。歩道モード(6Km/h)と公道モード(20Km/h)の2モードを搭載。交通ルールを守り安全に走行可能です。
用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様バッテリー:取り外して充電可能ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ質量(kg)バッテリー:2.7角度(°)最大登坂:11バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)アルミニウム合金バッテリー容量(Ah)10バッテリー電圧(V)36車体質量(kg)16.5タイヤタイプタイプ:チューブタイヤタイヤサイズ10×2.215インチ充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1070×470×490、展開:1070×470×1180モーター定格出力(W)350最高速度(km/h)20防水性本体IPX4走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20走行距離(km)航続:35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)100総質量(kg)16.5折り畳み可否3ステップ、簡単収納
EX15 ピークシルバー EVEREST XINGEX15 ピークシルバーEVEREST XING
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、602Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200質量(kg)21ピークシルバー区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580能力最大登板能力:27%全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/hランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金モーター出力(W)最大900バッテリー容量(Ah)10.2バッテリー電圧(V)37、電源42保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)5~6モーター定格出力(W)600防水保護等級本体 IPX5走行距離(km)最大航続:30最大耐荷重(kg)120
アビリティ特集
おすすめ人気ランキング
電動モビリティ関連