曜日別特売

20型 6段変速付き折りたたみ自転車 2026モデル【前カゴ取付済み簡易組立品】

20型 6段変速付き折りたたみ自転車 2026モデル【前カゴ取付済み簡易組立品】 - Jeep(ジープ)20型 6段変速付き折りたたみ自転車 2026モデル【前カゴ取付済み簡易組立品】 - Jeep(ジープ)20型 6段変速付き折りたたみ自転車 2026モデル【前カゴ取付済み簡易組立品】 - Jeep(ジープ)20型 6段変速付き折りたたみ自転車 2026モデル【前カゴ取付済み簡易組立品】 - Jeep(ジープ)20型 6段変速付き折りたたみ自転車 2026モデル【前カゴ取付済み簡易組立品】 - Jeep(ジープ)20型 6段変速付き折りたたみ自転車 2026モデル【前カゴ取付済み簡易組立品】 - Jeep(ジープ)20型 6段変速付き折りたたみ自転車 2026モデル【前カゴ取付済み簡易組立品】 - Jeep(ジープ)20型 6段変速付き折りたたみ自転車 2026モデル【前カゴ取付済み簡易組立品】 - Jeep(ジープ)

【バスケット標準装備。取付済み簡易組立納品】
Jeep Bicyclesの人気フォールディングバイクに、個性際立つリンクル塗装(Wrinkle Finish)を採用。
スタイリッシュなデザインとコンパクトな機能性で、街中を軽快に駆け抜けるアーバンコミューターです。
普段使いに嬉しい使い勝手の良い後輪リング錠やLED電池式ライトを標準装備。BAA安全・環境基準適合車。
付属品ヘッドライト
CROPS社製SX8-1W / 明るさ約100ルーメンのハイパフォーマンスライト。
連続点灯:【ハイモード・約6時間】、【ローモード・約10時間】
連続点滅:約30時間
単4乾電池x3本使用(別売)、JIS規格適合品。

用途
通勤通学・街乗り・アウトドア等
寸法(mm)
全長×全幅×サドル地上高さ:約1490×525×735~920
サイズ
20型
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約865×570×750
LED
前照灯:LEDバッテリーライト(電池別売り)
鍵
後輪リング錠
変速段数
シマノグリップシフト外装6段
総質量(kg)
17.6
内容量
1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JE-206GB 7746555677465556JE-206GBBLACK
¥41,000
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
JE-206GB 7746556577465565JE-206GBOLIVE
¥41,000
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
JE-206GB 7746558177465581JE-206GBSAND
¥41,000
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
JE-206GB 7746559977465599JE-206GBLIGHT GRAY
¥41,000
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする