絞り込み
タイヤサイズ
  • 12
  • 8(4)
  • 8.5(2)
  • 9(1)
  • 10(10)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 色アソート(1)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • FID(2)
  • BLAZE(ブレイズ)(1)
  • 万方商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
「電動モビリティ関連」では、電動キックボードや電動バイクをはじめとする原動機付自転車、およびその関連用品を掲載しています。車両区分により、免許や年齢の制限が設けられています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤサイズから絞り込む
8(4)
8.5(2)
9(1)
10(10)
12
14(1)
16(1)
電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 万方商事電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能万方商事
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
電動キックボード 折り畳み式は、公道走行可能な原付一種区分の電動キックボードです。600Wハイパワー後輪駆動モーターで約18°の登坂能力を実現。最高速度約35km/hと原付バイク並みの速さです。前後フルサスペンション(正立フォーク&ツインサスペンション)で快適走行ができます。12インチオフロードタイヤで段差や砂利道にも強く、約22.5cm幅広フットボードと高さ調節可能なハンドルで安定性抜群です。約30kgの重量設計で走行時の揺れを軽減します。
用途移動手段に。仕様年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約18、航続距離(km):約40~45、走行モード:低速6km/h、中速15km/h、高速25km/h、制限解除35km/h(最高速度:約35km/h)質量(kg)30耐荷重(kg)約150定格出力(W)600寸法(cm)約118×55×112(展開時)、約118×55×46(折畳み時)バッテリー容量(Ah)13.5バッテリー電圧(V)48タイヤサイズ12インチ、幅約8.5cm充電時間(時間)約8
電動バイク FID電動バイクFID
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
AK-1がパワーアップ!300Wハイパワーブラシモーター搭載!乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)展開:1244×612×1095(サイドミラー含まず)グレイ&ブラック積載荷重(kg)120本体質量(kg)22.5速度(目安)1段25km/h 2段35km/h 3段36~40km/hバッテリー取り外し可能保証期間1年間タイヤサイズ12inchモーター電圧(V)48充電時間(時間)3~4モーター定格出力(W)300/ハイパワーブラシモーター折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず)走行距離(km)約20~25(人が乗った状態)
BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV) BLAZE(ブレイズ)BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)BLAZE(ブレイズ)
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。 折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。 電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。 大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。 公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵 ※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。 通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。 アウトドアレジャーのお共にブレーキ前後:ディスク式寸法(mm)1200×650×950全長(mm)1230全幅(mm)600最大積載量(kg)120定格出力(kW)0.35バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8.7バッテリー電圧(V)48車体質量(kg)18タイヤサイズ12-1/2×2-1/4充電時間(時間)約3.5折りたたみ寸法(mm)600×350×1200最高速度(km/h)30走行距離(km)航続距離:約30タイヤサイズ(mm)315総質量(kg)20
電動バイク AK- 1 FID電動バイク AK- 1FID
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
完全電気で稼動する電動バイク。 ナンバープレート取得で公道も走行OK! 乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。 クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能! VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)1244×612×1095(サイドミラー含まず)積載荷重(kg)120定格電圧(V)【モーター】48本体質量(kg)22.5定格出力(W)【モーター】350保証期間1年タイヤサイズ12インチ充電時間(時間)3~4折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず)走行速度(km/h)1段:20、2段:25、3段:30(目安)走行距離(km)約30~40※条件により異なります
アビリティ特集
おすすめ人気ランキング
電動モビリティ関連