「電動モビリティ関連」では、電動キックボードや電動バイクをはじめとする原動機付自転車、およびその関連用品を掲載しています。車両区分により、免許や年齢の制限が設けられています。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、600Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様最大登板能力:47%、サスペンション:前後搭載 付属品充電器一式(ACアダプター×1/ACコード×1)・組立用部品・簡易工具×1・取扱説明書×1 ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ 全長(mm)1200 エベレストホワイト 区分特例特定小型原動機付自転車 全幅(mm)580 全高(mm)1200 ランプLEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯 材質(フレーム)アルミニウム合金 電源バッテリー54V/2Ah モーター出力(W)最大1000 バッテリー容量(Ah)15 バッテリー電圧(V)48 保証期間ご購入日から12ヶ月 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ10インチ 充電時間(時間)7~8 充電池タイプリチウムイオン電池 モーター定格出力(W)600 各種認証PSE/電波法技適/性能等確認試験 防水保護等級本体IPX5 走行速度(km/h)歩道走行モード:6、車道走行モード:20 走行距離(km)50 最大耐荷重(kg)120 総質量(kg)23 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、601Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載 付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書 ブレーキロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ 全長(mm)1200 質量(kg)23 スレート ブラック 区分特例特定小型原動機付自転車 全幅(mm)580 能力最大登板能力:47% 全高(mm)1200 モード切替歩道走行モード 6 km/h / 車道走行モード 20km/h ランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)アルミニウム合金 充電時間7h~8h 電源バッテリー54V 2Ah モーター出力(W)最大1000 バッテリー容量(Ah)15 バッテリー電圧(V)48 保証期間ご購入日から12ヶ月 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ10インチ モーター定格出力(W)600 防水保護等級本体 IPX5 走行距離(km)(最大航続)50 最大耐荷重(kg)120 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、603Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載 付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書 ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ 全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200 質量(kg)21 スレート ブラック 区分特例特定小型原動機付自転車 全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580 能力最大登板能力:27% 全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520 モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/h ランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)アルミニウム合金 モーター出力(W)最大900 バッテリー容量(Ah)10.2、電源2 バッテリー電圧(V)37、電源42 保証期間ご購入日から12ヶ月 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ10インチ 充電時間(時間)5~6 モーター定格出力(W)600 防水保護等級本体 IPX5 走行距離(km)最大航続:30 最大耐荷重(kg)120
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

YADEA史上初特定小型原動機付自転車の電動サイクルタイプの『TRP-01T』が誕生!。電動アシスト自転車で話題のクラシックモデルTRPの電動サイクルVer。パワフルかつバイクを彷彿させるデザイン。デュアルサスペンションで最高の乗り心地をあなたも体験しませんか
適合サスペンション:フロント/リア サスペンション ブレーキフロント:油圧式ディスクブレーキ リア:油圧式ディスクブレーキ 寸法(mm)1730×600×1050(長×幅×高) 質量(kg)36 能力登坂:15度 材質(フレーム)アルミニウム合金 モーター出力(W)500 バッテリー容量(Ah)20 バッテリー電圧(V)48 タイヤタイプ20インチ 充電時間(時間)6 モード走行:特定原付走行モード:20km/h 最高速度(km/h)20 防水保護等級IPX5 距離(km)航続:110 適正荷重(kg)75
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

2023年7月に施行された特定小型原動機付自転車の保安基準に対応。高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用・PSEマーク取得。フル充電回数が約800回の長寿命なバッテリー。凸凹の道でも走りやすく快適な乗り心地を実現。ハンドルの高さ調節や座椅子の取り外しなどができる。キックボード本体とグリップが折りたたみできてコンパクト。2モード(6km/h、20km/h)の変速ギア
材質アルミ合金、PC ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ 質量(kg)約21 モーター(W)350 保証期間1年間 タイヤサイズ10inch モード(最高時速)歩道モード:6km/h、公道モード:20km/h
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、602Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載 付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書 ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ 全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200 質量(kg)21 ピークシルバー 区分特例特定小型原動機付自転車 全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580 能力最大登板能力:27% 全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520 モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/h ランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)アルミニウム合金 モーター出力(W)最大900 バッテリー容量(Ah)10.2、電源2 バッテリー電圧(V)37、電源42 保証期間ご購入日から12ヶ月 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ10インチ 充電時間(時間)5~6 モーター定格出力(W)600 防水保護等級本体 IPX5 走行距離(km)最大航続:30 最大耐荷重(kg)120
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

電動二輪モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、。特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!。もちろん国土交通省認定機関による性能等確認制度”適合品”。今までにないスタイリッシュなデザイン!。通勤にもレジャーとしても快適な移動手段に!
適合サスペンション:フロント/リア ブレーキフロント:ドラム リア:電子 寸法(mm)1180×575×1200(収納時520) 質量(kg)18.6 能力登坂:10度 対応認証:CE、UL、UN38.3、PSE、技適、性能等確認試験 材質(フレーム)アルミニウム合金 モーター出力(W)350 バッテリー容量(Ah)7.65 バッテリー電圧(V)36 タイヤタイプ9インチ チューブレスタイヤ 充電時間(時間)4.5~5.5 モード走行:車道20km/h 歩道6km/h 防水仕様IPX5 最高速度(km/h)20 距離(km)航続:30 最大荷重(kg)100
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

電動モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、。2023年7月1日施行 特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!。国土交通省認定機関による【性能等確認制度】において、。「適合」の通知を受けております。これからの時代の新しい移動手段に!
付属品充電器一式:ACアダプター×1/ACコード×1/組み立て用部品・簡易工具一式:六角レンチ(4mm)×1/ネジ(M4×14mm)×6/取扱説明書 適合サスペンション:フロントサスペンション ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ 寸法(mm)展開:1192×520×1258、梱包:1230×220×610 質量(kg)22 能力登坂:15度 対応認証:CE, UL, PSE, 技適 ,性能等確認試験 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)アルミニウム合金 ディスプレイマルチ液晶ディスプレイ モーター出力(W)500 バッテリー容量(Ah)15.6 バッテリー電圧(V)36 タイヤタイプ10インチ 耐パンク加工エアタイヤ ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯 充電時間(時間)5~6 モード走行:2モード設定可能(6 km/h, 20 km/h) 収納寸法(mm)1192×520×604 防水仕様IPX4(本体) 距離(km)航続:60 Bluetoothアプリコントロール 最大荷重(kg)110
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KS5 PROに続き、電動キックボードの原付モデルが登場!。航続距離55km、最高速度30km(※原動機付自転車扱い)、。登坂能力14°で折りたたみが簡単で高性能。フロントとリアに搭載されたサスペンションで衝撃を吸収し、最高の乗り心地を実現!
適合サスペンション:フロント/リアサスペンション ブレーキドラムブレーキ+ディスク/電子ブレーキ 寸法(mm)展開:1205×800×1490 質量(kg)30.5 能力登坂:14度 対応認証:CE,UL,UN38.3,PSE,技術基準適合証明 材質(フレーム)アルミニウム合金 ディスプレイLEDディスプレイ モーター出力(W)500 バッテリー容量(Ah)10 バッテリー電圧(V)48 タイヤタイプ10インチチューブレスタイヤ ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯 充電時間(時間)7~8 モード走行:2モード設定可能(10km/h, 30km/h) 収納寸法(mm)1205×800×595 防水仕様IPX5(本体) 最高速度(km/h)30 距離(km)航続:55 Bluetoothアプリコントロール 最大荷重(kg)120
1台
148,900 税込163,790
3日以内出荷

ANH-SAGAST3-GN 特定小型原付電動三輪キックボード ST3 AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。自立する3輪モデルで倒れる心配がなく、安定感抜群。発進時のキックや、信号待ちで足をついてバランスをとる必要がなくラクに乗れます。工具不要でさっと簡単に折りたたむことができるから持ち運びにも便利。折りたたんだまま引いて歩く事もできるので乗車しない時も片手で運ぶことができます。大容量バッテリーで充電約6時間、最長航続距離なんと35Km(理論値、使用状況や環境により異なります)。歩行モードと公道モードの2つの速度モードを搭載し、道路に応じての乗り分けが可能。スイング機能搭載で左右にスイング可能で小回りが利く設計です。また上級者には自由自在なライディングをお楽しみいただけます。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様駐車装置:あり ブレーキ前輪:回生ブレーキ、後輪:油圧式ディスクブレーキ 全長(mm)1110 質量(kg)バッテリー:2.5 全幅(mm)510 角度(°)最大登坂:14 ハンドル高さ(mm)1210 バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)アルミニウム合金 バッテリー容量(Ah)10.4 バッテリー電圧(V)36 車体質量(kg)21.85 タイヤタイプタイプ:ソリッドタイヤ タイヤサイズ前輪10インチ、後輪8インチ 充電時間(時間)約6 寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1110×510×480、展開:1110×510×1210 モーター定格出力(W)350 最高速度(km/h)20 防水性本体IPX4 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20 走行距離(km)航続:30-35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)100 折り畳み可否3ステップ、簡単収納
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

AINOHOT-S07-BK 特定小型原付電動キックボード S07 AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。総重量16.5kg、折り畳み式の電動キックボードです。工具不要で簡単に折りたたむことできるので、スムーズに収納・持ち運びができます。着脱式バッテリー採用でバッテリーを取り外しても直接ケーブルでも充電が可能。防振性と耐久性に優れ、段差のある道路も衝撃を感じずスムーズな走行を実現する大型のタイヤを採用。また350Wブラシレスモーターを搭載し、高出力低騒音、登坂角度11°のパワフルな走りで移動も楽々です。歩道モード(6Km/h)と公道モード(20Km/h)の2モードを搭載。交通ルールを守り安全に走行可能です。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様バッテリー:取り外して充電可能 ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ 質量(kg)バッテリー:2.7 角度(°)最大登坂:11 バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)アルミニウム合金 バッテリー容量(Ah)10 バッテリー電圧(V)36 車体質量(kg)16.5 タイヤタイプタイプ:チューブタイヤ タイヤサイズ10×2.215インチ 充電時間(時間)約6 寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1070×470×490、展開:1070×470×1180 モーター定格出力(W)350 最高速度(km/h)20 防水性本体IPX4 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20 走行距離(km)航続:35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)100 総質量(kg)16.5 折り畳み可否3ステップ、簡単収納
1台
104,900 税込115,390
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング