国が定める特定小型原動機付自転車の保安基準に適合した電動バイク。高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用(PSEマーク取得)。フル充電回数が約1500回の長寿命なバッテリー。車体に搭載されているバッテリーは取り外し可能で室内での充電が可能。コンパクトに折りたためて、車に乗せての移動も簡単!。20km/h(公道モード)、6km/h(歩道モード)の2モード仕様
付属品取扱説明書、ACアダプタ、バッテリーロックキー×2、ワイヤーロック、結束バンド、スターターキット、工具セット
適合充電回数:約1500回
材質マグネシウム合金
ブレーキバックディスクブレーキ、フロントディスクブレーキ
質量(kg)約22
能力登坂:約10°(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による)
耐荷重(kg)約120
モーター(W)380
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:600×1455×1340(バックミラー含む)、折りたたみ時:460×865×650
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)32
保証期間1年間
タイヤサイズ16inch
充電時間(時間)約3~4
モード(最高時速)歩道モード:6km/h、公道モード:20km/h
防水保護等級IP54
適合アダプタAC 36V 2A
走行距離(km)最大航続:約28(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による)
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
2023年7月に施行された特定小型原動機付自転車の保安基準に対応。高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用・PSEマーク取得。フル充電回数が約800回の長寿命なバッテリー。凸凹の道でも走りやすく快適な乗り心地を実現。ハンドルの高さ調節や座椅子の取り外しなどができる。キックボード本体とグリップが折りたたみできてコンパクト。2モード(6km/h、20km/h)の変速ギア
材質アルミ合金、PC
ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ
質量(kg)約21
モーター(W)350
保証期間1年間
タイヤサイズ10inch
モード(最高時速)歩道モード:6km/h、公道モード:20km/h
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽快車
- シティーサイクル
- 折畳み自転車
- 幼児用/子供用自転車
- 電動自転車
- 電動アシスト自転車用充電池/充電器関連
- 三輪自転車
- 電動モビリティ関連
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。