電動モビリティ関連 :「LED燈」の検索結果
「電動モビリティ関連」では、電動キックボードや電動バイクをはじめとする原動機付自転車、およびその関連用品を掲載しています。車両区分により、免許や年齢の制限が設けられています。
「タイヤサイズ」から絞り込む
10
電動モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、。2023年7月1日施行 特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!。国土交通省認定機関による【性能等確認制度】において、。「適合」の通知を受けております。これからの時代の新しい移動手段に!
付属品充電器一式:ACアダプター×1/ACコード×1/組み立て用部品・簡易工具一式:六角レンチ(4mm)×1/ネジ(M4×14mm)×6/取扱説明書
適合サスペンション:フロントサスペンション
ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ
寸法(mm)展開:1192×520×1258、梱包:1230×220×610
質量(kg)22
能力登坂:15度
対応認証:CE/UL/PSE/技適/性能等確認試験
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミニウム合金
ディスプレイマルチ液晶ディスプレイ
モーター出力(W)500
バッテリー容量(Ah)15.6
バッテリー電圧(V)36
タイヤタイプ10インチ 耐パンク加工エアタイヤ
タイヤサイズ10
ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯
充電時間(時間)5~6
モード走行:2モード設定可能(6 km/h, 20 km/h)
収納寸法(mm)1192×520×604
防水仕様IPX4(本体)
最高速度(km/h)20/3
距離(km)航続:60
Bluetoothアプリコントロール
最大荷重(kg)110
変速段数2
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、602Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載
付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書
ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ
全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200
質量(kg)21
色ピークシルバー
区分特例特定小型原動機付自転車
全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580
能力最大登板能力:27%
全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520
モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/h
ランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミニウム合金
モーター出力(W)最大900
バッテリー容量(Ah)10.2、電源2
バッテリー電圧(V)37、電源42
保証期間ご購入日から12ヶ月
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)5~6
モーター定格出力(W)600
防水保護等級本体 IPX5
走行距離(km)最大航続:30
最大耐荷重(kg)120
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、600Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様最大登板能力:47%、サスペンション:前後搭載
付属品充電器一式(ACアダプター×1/ACコード×1)・組立用部品・簡易工具×1・取扱説明書×1
ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ
全長(mm)1200
色エベレストホワイト
区分特例特定小型原動機付自転車
全幅(mm)580
全高(mm)1200
ランプLEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯
材質(フレーム)アルミニウム合金
電源バッテリー54V/2Ah
モーター出力(W)最大1000
バッテリー容量(Ah)15
バッテリー電圧(V)48
保証期間ご購入日から12ヶ月
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)7~8
充電池タイプリチウムイオン電池
モーター定格出力(W)600
各種認証PSE/電波法技適/性能等確認試験
防水保護等級本体IPX5
走行速度(km/h)歩道走行モード:6、車道走行モード:20
走行距離(km)50
最大耐荷重(kg)120
総質量(kg)23
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、603Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載
付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書
ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ
全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200
質量(kg)21
色スレート ブラック
区分特例特定小型原動機付自転車
全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580
能力最大登板能力:27%
全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520
モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/h
ランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミニウム合金
モーター出力(W)最大900
バッテリー容量(Ah)10.2、電源2
バッテリー電圧(V)37、電源42
保証期間ご購入日から12ヶ月
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)5~6
モーター定格出力(W)600
防水保護等級本体 IPX5
走行距離(km)最大航続:30
最大耐荷重(kg)120
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、601Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載
付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書
ブレーキロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ
全長(mm)1200
質量(kg)23
色スレート ブラック
区分特例特定小型原動機付自転車
全幅(mm)580
能力最大登板能力:47%
全高(mm)1200
モード切替歩道走行モード 6 km/h / 車道走行モード 20km/h
ランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミニウム合金
充電時間7h~8h
電源バッテリー54V 2Ah
モーター出力(W)最大1000
バッテリー容量(Ah)15
バッテリー電圧(V)48
保証期間ご購入日から12ヶ月
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ10インチ
モーター定格出力(W)600
防水保護等級本体 IPX5
走行距離(km)(最大航続)50
最大耐荷重(kg)120
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
1個
¥129,800
税込¥142,780
13日以内出荷
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽快車
- シティーサイクル
- 折畳み自転車
- 幼児用/子供用自転車
- 電動自転車
- 電動アシスト自転車用充電池/充電器関連
- 三輪自転車
- 電動モビリティ関連
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。