すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: ガス検知器レンタルブランド: 理研計器すべて解除
【レンタル】ポータブルガスモニター(校正書付) 理研計器 翌日出荷 から 5日以内出荷
4種ガスにCO2を加え5種類を検知可能!アプリ連動やクラウドサービス利用可能な複合型ガス検知器。
仕様 【CEマーキング】EMC指令/ATEX指令/RoHS指令 セット内容 本体、プロテクトカバー、ポンプユニットRP-3R(Pro/S)、取扱説明書、収納ケース、ベルトクリップ、ACアダプタ、テーパーノズル、単3乾電池×1(ポンプユニット用) 測定範囲 【メタン】0~100%LEL/【酸素】0~25.0vol%/【硫化水素】0~30.0ppm/【一酸化炭素】0~500ppm/【二酸化炭素】0~10000ppm 電源 リチウムイオン充電池(本体)、単4形アルカリ乾電池 1本(ポンプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約73×26×65(充電池使用時)、約73×34×65(乾電池使用時)※突起部除く 保護等級 IP66/68相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃/無警報/無照明時) 検知原理 ニューセラミック式, 非分散型赤外線式/定電位電解式 測定ガス 可燃性ガス(メタン)/酸素/硫化水素/一酸化炭素/二酸化炭素 使用温湿度範囲 -40~60℃(急変無き事)/0~95%RH(結露無き事) 防爆構造 本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 警報方式 ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅、振動 検知方式 拡散式 警報設定値 第3警報まで任意設定可 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲は80~110) 各種認証 国内防爆/ATEX/IECEx/INMETRO(ブラジル)/MED(欧州舶用機器指令)/JIS/JG(国土交通省)型式承認 警報種類 ガス警報、故障警報、(オプション)パニック警報、マンダウン警報 無線通信方式 Bluetooth(R)4.2(Bluetooth Low Energy) データ記録件数 最大記録件数:3600件、インターバル:5(設定変更可) サービス分類 レンタル
【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付) 理研計器 翌日出荷 から 5日以内出荷
国内メーカー初、1台でVOCを含む5種類のガスを同時検知可能。
セット内容 本体、活性炭フィルタ、取扱説明書、単3電池×3本、テーパーノズル、キャップ×2、収納ケース 質量(g) 約450(乾電池含む) タイプ 複合ガス検知器 電源 単3形アルカリ乾電池(※2)×3本/※2:防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使用ください 表示 LCDデジタル(フルドットディスプレイ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70×54×201(突起部は除く) 保護等級 IP67相当 連続使用時間(時間) 約8(新品乾電池使用時) 機能 LCDバックライト、データロガ、ピーク値表示、ログデータ表示、多言語表示、画面反転表示、LEDライト 検知原理 ニューセラミック式(CH4)/隔膜ガルバニ電池式(O2)/定電位電解式(H2S/CO)/PID式(VOC) 検知範囲 【酸素O2】0~25.0%/サービスレンジ:~40.0vol%/High:19.5vol%/Low:18.0vol%、【可燃性ガス(メタン)CH4】0~100%LEL/1st:10%LEL/2nd:50%LEL、【硫化水素H2S】0~30.0ppm/1st:1.0ppm/2nd:10.0ppm/TWA:1.0ppm/STEL:5.0ppm、【一酸化炭素CO】0~150ppm(サービスレンジ:~500ppm)/1st:25ppm/2nd:50ppm/TWA:25ppm/STEL:200ppm 使用温湿度範囲 -20~50℃/95%RH(結露無き事) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス警報】2段警報/TWA/STEL/OVER警報、【故障警報】システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良/流量低下、【その他】パニック警報/マンダウン警報(※1)/※1:マンダウン警報は通常OFF設定です。ご利用になる場合にはメーカーにご連絡ください 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語 検知対象ガス 可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等 各種認証 TIIS防爆検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、CE Marking適合 吸引量(L/min) 0.45以上(オープン流量) サービス分類 レンタル
【レンタル】ポータブルガスモニター(校正書付) 理研計器 翌日出荷 から 3日以内出荷
セット内容 本体(GX-8300 TYPE A)、充電用ACアダプタ、CD-R(データロガーマネージメントプログラム)、赤外線ポート、USBケーブル、日除けカバー、肩掛けベルト、収納ケース、取扱説明書 質量(kg) 約1.1(リチウムイオン電池ユニット使用時)、約1.0kg(乾電池ユニット使用時) 電源 リチウムイオン電池ユニット(標準付属品)又は乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池3本)(特別付属品) 表示 濃度: LCDデジタル(7セグメント+記号+パーメータ) 外寸(mm) 約154×81×133(突起部別) 保護等級 IP67相当 連続使用時間(時間) リチウムイオン電池ユニット:20以上、乾電池ユニット:12 機能 LCDバックライト、データロガ、ピーク表示、ログデータ表示 音圧 警報ブザー:95dB(A)以上、30cmにて 検知原理 (酸素)隔膜ガルバニ電池式(可燃性ガス)ニューセラミック式(硫化水素)定電位電離式(一酸化炭素)定電位電離式 検知範囲 酸素:0-25.0vol%(0.1vol%)、可燃性ガス:0-100%LEL(1%LEL)、硫化水素:0-30.0ppm(0.5ppm) 、一酸化炭素:0-150ppm(1ppm) 使用温湿度範囲 -20~+50℃、95%RH以下(結露なきこと) 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4X) 警報方式 ガス警報時:ランプ点滅、ブザー断続、ガス濃度値点滅/故障警報時:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示/警報種類:ガス警報(自己保持、2段警報、STEL、TWA、OVER警報)故障警報(センサ異常、システム異常、電池電圧低下、校正不良)/ 検知方式 拡散式 検知対象ガス 酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素
【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付) 理研計器 (4件のレビュー) 翌日出荷 から 4日以内出荷
可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示
保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループIICにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。
※ポンプユニットは、「スパイラルチューブで繋がっているタイプ」と「直接つながっているタイプ」とあり、性能は変わりませんが、お選びいただく事は出来ません。
※タイプにより硫化水素(H2S)の警報設定値が異なりますが、お選びいただくことはできません。
質量(g) 約130 電源 専用Ni-MH電池 連続使用時間 20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて 保護等級 IP67相当 外寸法(mm) 約69(W)×76(H)×26(D) 検知対象ガス 酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
【レンタル】ポータブルガスモニター(校正書付) 理研計器 翌日出荷 から 3日以内出荷
可燃性、O2 、H2 S、COが検知可能・同時表示の4成分タイプ!
各作業現場での爆発防止・酸欠・中毒事故防止に。可燃性・酸素・硫化水素・一酸化炭素が検知可能!
セット内容 本体(内蔵バッテリー)、充電用ACアダプタ、ガス最終チューブ(浮子付き8m)、ガス採集坊及びガス最終チューブ(1mスパイラル)、CD-R(データロガーマネージメントプログラム)、赤外線ポート、フレキシブルケーブル、肩がけベルト、腰ベルト、予備フィルタ(本体用・データロガ用)、収納ケース 寸法(mm) 154(W)×81(H)×127(D)mm (突起部は除く) 質量(kg) 約1.1(専用リチウムイオン電池ユニット使用時) 電源 専用リチウムイオン電池ユニット(連続使用時間、満充電時) 検知原理 ニューセラミック式熱伝導式、隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式、定電位電解式 検知範囲 0~100%LEL~100vol%、0~25vol%、0~30ppm、0~150ppm 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 1段目:10%LEL・2段目:50%LEL、1段目:18.0%・2段目:25.0%・OVER:40.0%、1段目:5.0ppm・2段目:30.0ppm・TWA:10.0ppm・STEL:15.0ppm・OVER:100.0ppm、1段目:25ppm・2段目:50ppm・TWA:25ppm・STEL:200ppm・OVER:500ppm 検知対象ガス 可燃性(CH4 )、酸素(O2 )、硫化水素(H2 S)、一酸化炭素(CO) 警報種類 ガス警報、故障警報
『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3