ガス検知器レンタル :「濃度測定器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
光イオン化テクノロジーを使用して毒性及び爆発性両面の危険性をともなう揮発性有機化合物(VOC)を検出する、ポータブル式ガス検知器。
光イオン化検出器(PID)を使用してガス濃度を測定します。
仕様【PIDランプ】10.6eV Kr PIDランプ、【通信距離方法】
セット内容本体・インレットノズル・カーボンフィルター・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・収納ケース・単3電池×3本
質量(kg)【機器単体質量】約0.72、【全体質量(標準収納ケースを含む)】約2.2
備考上記仕様は、別途記載のない限り、20℃、90%RHの条件でイソブチレン校正(3000ppmまで)をした場合に限ります
タイプポータブル式
電源単3アルカリ乾電池×3本
精度表示値の±5%±1デジット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機器本体(プローブを除く)】約340×60×90、【標準収納ケース】約420×97×320
保護等級IP65
連続使用時間(時間)約8.5
応答時間2秒以下(90%応答)
通信方式USB1.1
校正イソブチレン100ppm
検知原理光イオン化検出器(PID)
検知範囲0~20000ppm(フルスケール)※検知対象ガスによる
流量(mL/min)220(流量低下警報付)
使用温湿度範囲-20~60℃(本質安全防爆対象外を含む)・0~99%RH(結露無きこと)
最小表示単位0.1ppm
防爆構造本質安全防爆構造、【ATEX】Ⅱ2G Ex ia ⅡC T4 (-15℃≦Ta≦+45℃)/【IECEx】Ex ia ⅡC T4 Ga(-15℃≦Ta≦+45℃)、アメリカ/カナダ認証
検知方式吸引式
検知対象ガスVOC(揮発性有機化合物)
各種認証CE1180、EMC試験:EN61326-1:2006/EN50270:2006/CFR 47:2008 ClassA
警報種類【ライト】LED点滅・【音圧】95dBA(300mmの地点)・【振動】警報時(任意選択)・【その他】TWA及びSTEL/480種以上のガス※1の読替機能(※1)モデル及び校正ガス濃度により異なります
フルスケール0~20000ppm(ガスによる)
サービス分類レンタル
『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
ガス検知器レンタル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。