ガス検知器レンタル :「co測定器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。 testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
仕様【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む) セット内容本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース 寸法(mm)283×103×65 質量(g)960 電源専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A) 分解能O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppm メモリー最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります 計測範囲O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppm サービス分類レンタル
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大6ガス成分を1台で同時にリアルタイム測定!ボイラーや給湯器など燃焼設備の運用や計測に最適!。燃焼排ガス分析計testo350Jは、燃焼設備の運用や計測だけでなく、ばい煙測定や計量証明にも有用なレンタル商品です。O2(酸素)、CO(一酸化炭素)、CO2(二酸化炭素)、NO(一酸化窒素)、NO2(二酸化窒素)、SO2(二酸化硫黄)、の最大6種類のガスを同時に測定し、リアルタイムで表示します。
用途燃焼排ガス分析計testo350Jのレンタル商品は、様々な燃焼設備の運用やメンテナンスに使用できます。ボイラーの他に発電機やタービン、工業排ガスなど幅広い分野での測定や分析用途に活躍します。 仕様【インタフェース】USB 2.0、【保管および輸送温度】排ガス分析計:-20~50℃、【希釈ガス】フレシュ・エア(空気)または窒素、【排ガス・ダスト負荷】最大 20g/m3、【排ガス最大正圧】50hPa、【排ガス最大負圧】300hPa、【湿度負荷】最高 70℃td (測定用ガス吸引ポイントで)、【雰囲気圧力】排ガス分析計:600~1100 mbar (abs.)、【雰囲気温度】排ガス分析計:-5℃~45℃ 短時間(最大 5 分): の場合最高 80℃(輻射熱に よるもの(例:高熱排気管からの輻射熱など)、【雰囲気湿度】排ガス分析計:5~95%rh セット内容測定ボックス、コントロール・ユニット、排ガスプローブ(0600 8765)、フィッティングコーン、プローブキャップ、ヒートプロテクションシールド、ACアダプタ(コントロール・ユニット用)、電源ケーブル(測定ボックス用)、データパス・ケーブル 5m(0449 0076)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、CO2フィルタ、プローブ・ハンドル用スペア・フィルタ×3枚(0554 3385)、eazyEmission(V2.7)、USBドライバ(V2.8)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフトウェア)、取扱説明書(USBドライバ)、注意書(プローブ接続確認)、収納ケース(本体)、収納ケース(プローブ) 寸法(mm)【コントロールユニット】88×38×220、【測定ボックス】330×128×438 測定範囲【O2】 0~25 Vol.%【CO】0~10,000 ppm【NO】0~2,500 ppm【NO2】0~300 ppm【SO2】0~2,000 ppm【CO2】0~25 Vol.% 質量(g)【コントロールユニット】440、【測定ボックス】4800 (全てのモジュールを含む) 電源【充電式バッテリ】Li-ion 充電式バッテリ 内蔵メイン・ユニット: 100V AC/0.45A - 240V AC/ 0.2A (50-60Hz) DC 入力 (オプション) 11V~40V DC/ 1 - 4A 精度【O2】±0.2 Vol.%、【CO】±10 ppm(0~199 ppm) 測定値の±5% (200~2,000 ppm) 測定値の±10%(その他範囲)、【NO】±5 ppm(0~129 ppm)±4 %rdg.(130~1,999 ppm)±10%rdg.(2,000~2,500 ppm)、【NO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~300 ppm)、【SO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~2,000ppm)、【CO2】±0.3 Vol.%±1%rdg. 分解能【O2】0.01 Vol.%【CO】1 ppm【NO】1 ppm【NO2】0.1 ppm【SO2】1 ppm【CO2】10 ppm ホース長さ(m)約1 保護等級排ガス分析計:IP40 ハウジング測定ボックス:ABS URL 94V0 材質(ハウジング)コントロールユニット:PC、TPE 流量(L/min)【ポンプ】1(制御)、標準流量 ±0.1 メモリー容量測定ボックス:250000 測定値 測定原理【O2】ガルバニ電池方式【CO】定電位電解法【NO】定電位電解法【NO2】定電位電解法【SO2】定電位電解法【CO2】赤外線吸収式 データメモリコントロールユニット:250000 データ ディスプレイグラフィック・カラー・ディスプレイ、240×320 ピク セル 応答速度【O2】20秒以下(t90)、【CO】40秒以下(t90)、【NO】30秒以下(t90)、【NO2】40秒以下(t90)、【SO2】30秒以下(t90)、【CO2】10秒以下(t90) 充電時間(時間)【バッテリ】6 以下、コントロールユニット:7 (ACアダプタ経由) 、14 (CAN インタフェース経由) トリガ入力【電圧】5~12V (立ち下がり/立ち上がりエッジ) 、【パルス幅】1 秒以下、【負荷】5V/最大 5mA、12V/最大 40mA 稼働時間(時間)【バッテリ】2.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュール付きの場合) 、4.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュールなしの場合) 駆動時間(時間)【バッテリ】コントロールユニット:約 5 (ディスプレイのスイッチオン、 Bluetooth(R) 休止) サービス分類レンタル
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)