ガス検知器レンタル :「cod」の検索結果
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
簡易COD計で培った”電量滴定技術”を応用。
迅速、正確、簡単に淡水から海水まで幅広い用途で、アンモニア(NH4-N)を測定できます。
仕様【定量下限値】0.05mg/L、【測定終了】測定自動停止とブザー音による報知
セット内容本体(AT-2000型)、AC電源コード、指示電極(本体取付け済み)、電解電極(本体取付け済み)、電解液500ml、アンモニア性窒素標準液(100ml)、マイクロピペット(10ml/200ml)、ポリビーカー 50ml(1個は本体取り付け済み)、PPビーカー(100ml)、プリンター(ACアダプタ付)、RS-232Cケーブル(リバース)、プリンター取付金具、ガラス管ヒューズ、取扱説明書
質量(kg)約5
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
表示デジタル液晶表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×300
外部出力RS-232C 1ポート
最小読取値0.01mg/L
測定対象アンモニア性窒素(NH4-N) またはアンモニウムイオン(NH4+)として表示
制御方法【電解】定電流電解制御法
測定レンジ0~2.00mg/L (サンプル量10.0mL)、0~20.00mg/L (サンプル量1.0mL)、0~200.0mg/L(サンプル量0.1mL)
測定原理電量滴定法
データメモリ50メモリー
検出方法【終点】定電圧電流検出法
繰返し精度CV値3%以内(標準液にて)
主な機能補正式(Y=aX+b)による補正・測定結果の統計処理(平均値、標準偏差、CV値)・ブランク値の自動ゼロ調製・エラー表示・電極の活性化
サービス分類レンタル
『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。